絞り込み
ブランド
- 大同興業
- モノタロウ(1)
- パナソニックコネクト(931)
- ダイヘン(805)
- 新ダイワ(138)
- SUZUKID(スズキッド)(93)
- マイト工業株式会社(71)
- IKURATOOLS(育良精機)(53)
- トーキン(46)
- デンヨー(39)
- PEM(旧ユーロテック)(26)
- 日本フラッシュ(21)
- エスコ(17)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(11)
- リランド(RILAND)(10)
- デンゲン(9)
- 富士インパルス(9)
- シグウエルド社(8)
- ヤシマ(7)
- 中央製作所(7)
- ブランドをもっと見る
特価

アークスタッド溶接機
大同興業¥1,498,000税込¥1,647,8001台翌々日出荷M16までのアークスタッドの対応機種です。ショートサイクルにも対応しています。100Vの家庭電源から240Vに対応します。独自の内部冷却システムによりホコリなどの本体への侵入を防止します。仕様●入力(V/A):単相100~240/16(50/60Hz)●溶接可能スタッド径:M3~M8●溶接時間(ms):5~200●適応溶接ガン:A-12質量(kg)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×474×351溶接電流(A)100~650
スタッド溶接機
大同興業¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷バッテリ充電方式を採用で電源設備のない環境でも使用可能です。(100Vにも対応)。スタッド径の選択のみで標準溶接条件を選定。仕様●充電エネルギー(Ws):500●入力(V/A):単相100~240/10(50/60Hz)●溶接レート:M3=40本/分(充電圧55V)/M6=20本/分(充電圧100V)●溶接可能スタッド径:M3~M6(アルミはM4まで)●適応溶接ガン:C-06質量(kg)バッテリー有:12/バッテリー無:10コンデンサ容量(μF)100000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×475×355
アークスタッド溶接機
大同興業¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台翌々日出荷M16までのアークスタッドの対応機種です。溶接電流1200Aで本体重量20.5kg。一次側50m延長可能(14s/g×4芯)仕様●溶接可能スタッド径:M3~M16●溶接時間(ms):5~1500●適応溶接ガン:A-12/A-16質量(kg)20.5入力電圧(V)三相200~600(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×472.5×358溶接電流(A)25~1200
HBSスタッド溶接機
大同興業¥779,800~税込¥857,780~1台翌々日出荷高性能コンデンサ搭載で、軽量化&パワーアップを実現!。入力電圧100Vから対応ながら最大で10Φまで対応(母材などの条件により)。ガンの引き金を引くだけの簡単操作。抜群の溶接強度を発揮します。建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係と幅広い用途で使用できます。溶接ガン(C-08)が付属しております。用途建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係に適合可能ガン:C-08・CA-08入力電圧(V)単相100充電電圧(V)50~220入力電流(A)10
スマート MIG
大同興業¥289,800税込¥318,7801セット翌々日出荷低価格ながら自動車板金に必要なスペックをもつ半自動溶接機。 手溶接なみな簡単な溶接が可能で溶接機の増設に最も適した仕様。 ボンベ一体型ながら小形軽量で作業環境を選ばず移動が可能。セット内容溶接電源(本体)、溶接トーチ(3m)、アースケーブル (3m)(クリップ付))、ガス流量調整器
ユニプロッドポータブルスポット溶接機ガン付き
大同興業¥729,800税込¥802,7801台翌々日出荷フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができ、自動制御装置はトランジスターによる特殊回路を採用しているので、溶接時間は自由に調整できます。 小型、軽量で、台車式です。 電極冶具はケーブルの先端に付いているので自由自在に作業が行えます。 8kVAの定格容量で自動タイマー付きですので、消費電力は極めて少なく故障がありません。用途自動車板金。 保管庫、金庫、冷暖房工事、配電盤、ダクト工事の溶接作業。 薄い鉄板溶接に。付属品溶接ガン×1個トラスコ品番461-5417質量(kg)49定格入力電圧(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×422×390定格容量8kVA溶接電流(A)(最大)4k溶接能力(mm)(片面)1、(両面)1.6
HBSスタッド熔接機用溶接ガン
大同興業¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など)溶接8~20本/分(溶接サイクル)スタッド径(Φmm)1.6~8.0(溶接可能)
タイマー内蔵型スポット溶接機
大同興業¥449,800税込¥494,7801台3日以内出荷ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。 低入力で大出力が得られます。 さまざまな加工に応じたアームとチップがあります。 連続作業に適した水冷式のタイプも用意しています。用途自動車板金。 製缶、看板、板金加工、シャッター等の溶接。定格入力電圧(V)単相200トラスコ品番461-5212質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×90×230定格容量2.5kVA溶接電流(A)(最大)6.55k溶接能力(mm)(両面)2.5