絞り込み
プロセッサー
  • NVIDIA GeForceシリーズ(1)
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • NVIDIA(エヌビディア)(7)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
  • アイネックス(5)
  • NEC三菱(3)
  • POWERCOLOR(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ELSA(エルザ)(1)
  • DHC-DS(1)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
  • StarTech.com(1)
  • GIGABYTE(ギガバイト)(1)
  • 長尾製作所(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
メモリー
  • GDDR5 2GB(1)
インターフェース
  • PCI Express 2.0(1)
コア数
  • 384(1)
メモリークロック
  • 5000~6000MHz未満(1)
5000~6000MHz未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセッサーから絞り込む
NVIDIA GeForceシリーズ(1)
  • ASUS GeForce GT 710 2GB GDDR5 EVO サイレント HTPC ビルド用ロープロファイル グラフィックス カード ASUS(エイスース)

    ASUS GeForce GT 710 2GB GDDR5 EVO サイレント HTPC ビルド用ロープロファイル グラフィックス カード

    ASUS(エイスース)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ・パッシブ冷却は真の 0dB を意味し、静かなホーム シアター PC やマルチメディア センターに最適です。・Auto-Extreme テクノロジーは自動化を使用して信頼性を高めます。・3 台のディスプレイをサポート - 最大 3 台のモニターを接続してマルチタスクを強化します。・GPU Tweak III は、直感的なパフォーマンス調整、温度制御、システム監視を提供します。
    仕様NVlink/ Crossfire Support:なし、OpenGL:OpenGL4.5、エンジンクロック:954 MHz、グラフィックスエンジン:NVIDIA GeForce GT 710寸法(mm)2.8×163×50スロット2 SlotインターフェイスDVI-D × 1D-Sub 15ピン × 1HDMI 1.4a × 1HDCP Support Yes (1.4)、バス:PCI Express 2.0RoHS指令(10物質対応)対応準拠HDCP 1.4
  • ASUS GeForceGT730 グラフィックスカード ASUS(エイスース)

    ASUS GeForceGT730 グラフィックスカード

    ASUS(エイスース)
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    ・4x HDMIポートにより、最大4台のディスプレイでマルチモニターの生産性が向上します。・シングルスロットデザインは小さなシャーシに収まり、追加のPCIeデバイス用のスペースを残します。・パッシブクーリングは物事を静かに保ちます。・Auto-Extreme Technologyは、自動化を使用して信頼性を高めています。・GPU Tweak IIは、直感的なパフォーマンスの調整、熱制御、およびシステム監視を提供します。
    付属品1 × Speedsetup Manual仕様OpenGL:OpenGL4.6寸法(mm)148×105×18インターフェース4 × (Native HDMI 1.4b)、HDCP(1.4)、バス:PCI E×press2.0メモリー2GB GDDR5、インターフェース:64ビット最大解像度3840×2160RoHS指令(10物質対応)対応スロット数(個)1メモリークロック5010MHzコア数CUDAコア:384内蔵グラフィックスNVIDIA GeForce GT 730クロック周波数コア:OC mode:927MHz(Boost Clock)、Gaming mode:902MHz(Boost Clock)対応ソフトウェアASUS GPU Tweak2&ドライバー
  • ASUS GeForceGT730 2GB GDDR5 ロープロファイルグラフィックスカード ASUS(エイスース)

    ASUS GeForceGT730 2GB GDDR5 ロープロファイルグラフィックスカード

    ASUS(エイスース)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    ・サイレントパッシブクーリングは真の0dBを意味し、静かなホームシアターPCやマルチメディアセンターに最適です。・AUTO-EXTREMEテクノロジーは、最高の品質と最高の信頼性を提供します。・GPU Tweak IIは、直感的でまったく新しいUIにより、パフォーマンスの微調整をこれまでになく簡単かつ視覚的にします。
    仕様Memory Speed:5010 MHz、NVlink/ Crossfire Support:なし、OpenGL:OpenGL4.4、グラフィックスエンジン:NVIDIA GeForce GT 730寸法(cm)16.5×6.9×3.9、6.5 'x 2.72' x1.54 'インチRoHS指令(10物質対応)対応
グラフィックボード/ビデオカード