絞り込み
ブランド
- エレコム
- AGFA(4)
- aiwa(アイワ)(3)
- Bluemake(5)
- Camp Snap(7)
- Canon(30)
- KEIYO(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(13)
- NAGAOKA(5)
- Nikon(ニコン)(26)
- OM SYSTEM(6)
- PENTAX(ペンタックス)(3)
- RICOH(リコー)(3)
- SONY(ソニー)(27)
- VERTEX STYLE(4)
- エーインサイト(10)
- オリンパス(5)
- コダック(5)
- フィールドスリー(4)
- ベルソス(2)
- ブランドをもっと見る
色
ピンク(1)
撮像素子
- 1/4型(1)
質量(g)
- 40~60未満(1)
特価

トイカメラ ミニデジタルカメラ 自撮りモード搭載 フィルター6種 4倍ズーム LEDフラッシュ 300~1200万画素
エレコム¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷毎日の「好き」を、自分らしく残そう。カメラ部分をくるっとまわして、ディスプレイを見ながら自撮りができるミニカメラです。USB Type-C(TM)ケーブルでスマートフォンに転送できるから、撮ったその場でSNSにシェアするのも簡単。画質は300万~1200万画素の5段階から気分に合わせて選べるので、鮮明な写真もレトロなエモい写真も楽しめます。用途カメラ部分を起こすだけで自撮りモードに切り替わります。ディスプレイを見ながら角度などを確認して撮影できるので、失敗なく自撮りが楽しめます。 。USB Type-C(TM)ケーブルでスマートフォンに接続するだけで、撮影した写真や動画をそのまま転送できます。撮ったその場でSNSにシェアするのも簡単です。 。USB Type-Cケーブル接続によるデータ転送は、iPhone 15以降に対応しています。また、USB Type-Cケーブルは付属していません。データ転送対応のUSB Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 。写真の解像度は約300万・500万・800万・1000万・1200万画素の5段階から選べます。鮮明な写真も、ちょっとレトロなエモい写真も、気分に合わせて楽しめます。 。デジタル4倍ズームで、被写体が離れていても拡大させて自分の好きな構図で撮影できます。 。フルHDの音声付き動画撮影にも対応しているので、お気に入りの瞬間をそのまま動画として思い出に残せます。 。LEDフラッシュを搭載しているので、夜や暗い場所での撮影もサポートします。 。約2分間操作しないと画面が消灯し、約3分後に自動で電源がオフになります。うっかり電源を入れっぱなしにする心配がありません。 。約1時間の充電で、約1.5時間使用できます。撮影を楽しみながら、休憩などちょっとした合間に充電しておけるので、おでかけの際も気軽に使えます。 。USB Type-CケーブルおよびUSB電源(ACアダプターなど)は付属していません。充電にはUSB Type-Cケーブルと、5V/1A以上のUSB電源を別途ご用意ください。 。モノクロ・ピンク・ブルー・グリーン・セピア・ヴィンテージの6種類のカラーフィルターを搭載。そのときの雰囲気やシーンに合わせて選べます。 。キーホルダー付きなので、バッグに付けてアクセサリー感覚でいつでも持ち歩けます。 。撮影・保存には、別売りのmicroSDカード(microSDHC/microSDXCを含む)が必要です。microSDカードは付属していませんので、別途ご用意ください。 。microSDカード内のデータ破損を防ぐため、あらかじめフォーマットし、他のデータが保存されていないmicroSDカードをご使用ください。 。動画はAVI形式です。機種やアプリによっては再生できない場合があります。再生できない場合は、動画再生アプリまたはパソコンでお試しください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品キーホルダー、操作ガイド材質カメラ質量(g)約40 ※キーホルダー除く電源【カメラ本体】リチウム電池内蔵式寸法(幅W×高さH)(mm)【ディスプレイ】(約)33×18対応機種USB Type-C(TM)ポートを装備したWindows OS、iOS、Android(TM)搭載機種定格容量【電池】3.7V/280mAh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)68×35×42最大解像度【静止画】[撮影]1200万画素解像度【動画】[撮影]1280×720(720P)、1920×1080(Full HD/1080P)保証期間1年間オートパワーセーブあり充電時間(時間)約1撮像素子1/4インチ CMOSセンサー液晶モニターあり(1.47インチ、フルカラー液晶)充電方式USB Type-C充電式対応メモリーカードmicroSD/microSDHC/microSDXC(最大128GB)フレームレート【動画】30fps
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら