絞り込み
給水・給湯接続
エコロジープロダクト
給湯機器は台所や洗面台、お風呂などにお湯を送る機器です。一般家庭や会社の台所などさまざまな場所で利用されています。ガスを使ったガス給湯器が一般的ですが、電気を利用した電気給湯機器もあります。マンションや一般家庭など使用される場所によってその大きさは異なり、お風呂用の給湯機器だとリモコンが居間や廊下などに設置され簡単に操作する事が出来るようになっています。台所用の場合洗い物の時に簡単にお湯が使えるよう、蛇口の上部に設置されます。

電気温水器用排水器具 キッチン用
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
まぜまぜ MZ-N3シリーズ
日本イトミック(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)シリーズMZ-N3シリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
エコジョーズドレン排水受け
カクダイ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷エコジョーズとドレン配管の間に取付けることで、簡単に排水口空間(50ミリ)の確保ができ、逆流の際に開口部より逆流水を排出しエコジョーズへの影響を防ぎます。材質ABSアズワン品番64-6509-73
ガス給湯器用リモコン
ノーリツ(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から4日以内出荷リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)用途給湯専用
石油給湯器(給湯専用)直圧式
ノーリツ(1件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載タイプ給湯専用種類エコ:従来タイプ給水方式直圧式リモコン入付設置形態屋外据置形