絞り込み
ブランド
  • STIEBEL(スティーベル)
  • ノーリツ(1,399)
  • リンナイ(155)
  • パロマ(68)
  • 日本イトミック(55)
  • INAX(LIXIL)(27)
  • TOTO(20)
  • パーパス(14)
  • ダイレオ(5)
  • カクダイ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • オンダ製作所(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • リビラック(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • タイホウ(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)

    瞬間式電気温水器

    STIEBEL(スティーベル)(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
    用途手洗い質量(kg)1.4電圧(V)単相200定格電流(A)21.55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82ヒーター容量(kW)4.3流量(L/min)(最低)2.6接続口G3/8水圧(給水側)最大10bar漏電ブレーカ30A
  • 貯湯式電気温水器用オプション部品(SHC10/SHC15/SHC22用) STIEBEL(スティーベル)

    貯湯式電気温水器用オプション部品(SHC10/SHC15/SHC22用)

    STIEBEL(スティーベル)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    適合SHC-10・SHC-15・SHC-22
  • 瞬間式電気温水器 EIL 1.4 PREMIUM(JP) STIEBEL(スティーベル)

    瞬間式電気温水器 EIL 1.4 PREMIUM(JP)

    STIEBEL(スティーベル)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    100Vのコンセントプラグ(3Pプラグ付)、専用エアレーター、エアレーターハウジング付き。シンク下に設置可能なコンパクトサイズ。待機電力不要の瞬間式電気温水器(100Vタイプ)。コンセント付きで既築の施設にも導入可能です。手のひらサイズで省スペース。付属のエアレーターを水栓の先端に取り付けて、メッシュストリーム状にデザインされた水流で流量を制御します。少ない流量(1.0~1.5L/分)でも手洗いに十分な出湯を可能にしました。上記により低いヒーター容量でも水温を約15℃あげてキープできるため、いつでも「冷たくない」温度で、湯切れの心配なく快適に手洗いできます。エアレーターは2種類付属されていますので現場の水圧に合わせてお選びください。サイズは共通です。洗面混合水栓は別売品です。付属のエアレーターハウジングに適合しない吐出し口には、別売品のアダプターが必要です(詳細は取付説明書を確認ください)。不特定多数の方が頻繁に利用するような場所への設置は推奨いたしません。
    用途老健施設や病院等の洗面台下質量(kg)1.5電流(A)13.6電源(V)単相100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82ヒーター容量(kW)1.36接続口G1/2ブレーカー容量20A(漏電)許容圧力(MPa)1号数0.8最低流量(L/min)1.0
  • 3/8→1/2変換アダプター(2個入り) STIEBEL(スティーベル)

    3/8→1/2変換アダプター(2個入り)

    STIEBEL(スティーベル)
    5,698税込6,268
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    用途給水接続口や給湯接続口のサイズを変換するアダプターです。必要に応じてご使用ください。適合DHM-4・DEM-3

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

給湯機器