2ページ目: 給湯機器

給湯機器は台所や洗面台、お風呂などにお湯を送る機器です。一般家庭や会社の台所などさまざまな場所で利用されています。ガスを使ったガス給湯器が一般的ですが、電気を利用した電気給湯機器もあります。マンションや一般家庭など使用される場所によってその大きさは異なり、お風呂用の給湯機器だとリモコンが居間や廊下などに設置され簡単に操作する事が出来るようになっています。台所用の場合洗い物の時に簡単にお湯が使えるよう、蛇口の上部に設置されます。
2,425件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス給湯器 高温水供給式(オート)専用オプション ふろアダプタSLP型 リンナイガス給湯器 高温水供給式(オート)専用オプション ふろアダプタSLP型リンナイ
5,698税込6,268
1台
予約販売
虫のイヤがる網 20メッシュ幅140cm×長さ2.5m イノベックス(旧:ダイオ化成)虫のイヤがる網 20メッシュ幅140cm×長さ2.5mイノベックス(旧:ダイオ化成)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
高品質な国産の網戸防虫ネットに、人やペットに安心な薬剤を練りこんだ薬剤入り防虫網で、薬剤と網目のダブル効果です。 薬効は約5~7年間持続し、虫を殺さずに遠ざける効果を長期安定して発揮します。揮発・蒸散せず、ニオイもありません。
トラスコ品番836-4654材質ポリプロピレングレー寸法(幅Wmm×長さLm)1400×2.5メッシュ20メッシュ目合い(mm)1.03
水フィルター パロマ水フィルターパロマ
699税込769
1個
4日以内出荷
湯ぽっとキット TOTO湯ぽっとキットTOTO
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。 2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
タイプ据え置き電圧(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)約60取扱説明書(1.96MB)
湯沸し器オプション部材 パロマ湯沸し器オプション部材パロマ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
つり戸棚等の変色緩和や風の吹き込み緩和に
グリーン購入法適合
瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器STIEBEL(スティーベル)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
超コンパクト設計洗面化粧台下などの限られたスペースにも設置可能な機器寸法。シンプルかつハイデザイン露出設置でも外観を邪魔しない高いデザイン性。低いブレーカー容量2.7kWでブレーカー容量も20Aであるため、リフォームやリノベーションにも最適。上限温度設定可能(30℃~50℃)入水温度の高い夏場、単水栓でも温度が上がり過ぎず安心して利用可能。
用途手洗い質量(kg)1.5電圧(V)単相200定格電流(A)13.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82ヒーター容量(kW)2.7流量(L/min)(最低)1.5接続口G3/8漏電ブレーカ20A
台所リモコン リンナイ台所リモコンリンナイ
10,980税込12,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
台所リモコン
用途給湯専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×17×120
温水循環ポンプ(暖房用) ノーリツ温水循環ポンプ(暖房用)ノーリツ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
対応機種OH-3716シリーズ/MBXシリーズ
膨張タンク(給油・暖房兼用) ノーリツ膨張タンク(給油・暖房兼用)ノーリツ
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.5
半密閉式膨張タンク ノーリツ半密閉式膨張タンクノーリツ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
関連資料商品仕様図(0.04MB)
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12LINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)タンク容量(L)約12ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6LINAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)電源電圧AC100V(50/60Hz)消費電力(W)ヒーター能力:700定格電流(A)7タンク容量(L)約6ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器STIEBEL(スティーベル)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
小型で見た目もスタイリッシュ。シンク下や、壁など様々な設置場所に対応できます。 ダイヤル式なので温度設定をお好みで変更することができます。ダイヤルをゼロにセットすれば加熱しません。 流量センサーにより、流量が変わっても設定した温度を一定に保ちます。
用途給湯室・手洗い・ミニキッチン接続口径1/2NPT質量(kg)2.7電圧(V)単相200(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×360×110水圧(給水側)最大1MPa最低流量(L/min)2.0
風呂リモコン(給湯専用) パーパス風呂リモコン(給湯専用)パーパス
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器STIEBEL(スティーベル)(4件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い質量(kg)1.4電圧(V)単相200定格電流(A)21.55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82ヒーター容量(kW)4.3流量(L/min)(最低)2.6接続口G3/8水圧(給水側)最大10bar漏電ブレーカ30A
貯湯式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)貯湯式電気温水器STIEBEL(スティーベル)(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
汎用性の高いベーシックモデル。 住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。 先止め貯湯式のコンパクトモデル 30~60℃の沸き上げ温度調整機能 100V電源仕様 使い勝手の良いダイヤル式 インテリア性の高い曲面デザイン設計 故障率低減を突き詰めたシンプル設計 放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可)接続口径(給水・出湯)G1/2電圧(V)単相100定格電流(A)9表示部通電表示ランプ付材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)ヒーター容量(W)900沸上げ温度(℃)30~60漏電ブレーカ15A
膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ 日本イトミック膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ日本イトミック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
密閉式のため臭気や湿気が外に漏れず、水漏れの心配もありません。逆止弁を内蔵しているため逆流も防ぎます。
シリーズBCH-Mシリーズ
ガス給湯器 操作部カバーセット リンナイガス給湯器 操作部カバーセットリンナイ
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
ガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型) リンナイガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型)リンナイ
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷から32日以内出荷
ガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型)
用途都市ガス用ユーロホワイトリモコン台所リモコン本体組込グリーン購入法適合
台所リモコン取替化粧カバー VS-MTC-A ノーリツ台所リモコン取替化粧カバー VS-MTC-Aノーリツ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
対応機種RC-3301M、RC-3302M関連資料(0.03MB)
QFジョイントクリップ 2コ入り ノーリツQFジョイントクリップ 2コ入りノーリツ
309税込340
1個
4日以内出荷
自在金具セット標準用 ノーリツ自在金具セット標準用ノーリツ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
関連資料該当型番以外の部品は含まれておりません。(0.04MB)
Φ80固定器具セット ノーリツΦ80固定器具セットノーリツ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質SPGC2、鉄メッキ(ビス)
Φ80アジャスターA ノーリツΦ80アジャスターAノーリツ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質SUS304関連資料(0.08MB)
Φ49 90°エルボA ノーリツΦ49 90°エルボAノーリツ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
付属品Φ49ストッパーリング(1個)付対応機種OH-G1506FF、OH-G1205FF、OH-CG1204FF、OH-G905FF関連資料該当型番以外の部品は含まれておりません。(0.06MB)
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応) エコジョーズ ノーリツ業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応) エコジョーズノーリツ
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
仕様簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ種類給湯専用リモコン本体組込設置形態屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
排気延長部材 Φ60エルボ N90 ノーリツ排気延長部材 Φ60エルボ N90ノーリツ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
関連資料納入仕様図(0.39MB)
排気延長部材 Φ60アジャスタ N300 ノーリツ排気延長部材 Φ60アジャスタ N300ノーリツ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
関連資料納入仕様図(0.39MB)
FE式専用 Φ60排気トップセット ノーリツFE式専用 Φ60排気トップセットノーリツ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
対応機種GQ-1637WSD-F-1、GQ-1627AWXD-F-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1620WZD-F-3適合壁厚(mm)~200関連資料(0.05MB)
石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内/屋外兼用形 ノーリツ石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内/屋外兼用形ノーリツ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
お知らせ、PROTEC、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、近接設置、給油検知対応、ソーラー対応、SKB対応
用途台所リモコンは本体着脱式仕様低Noxバーナー搭載タイプ標準形式直圧リモコン台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン別売設置形態屋内屋外兼用形/強制排気形
ガス給湯器(給湯専用) 屋外壁掛形 ノーリツガス給湯器(給湯専用) 屋外壁掛形ノーリツ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応(オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応)、点検お知らせ
仕様低Noxバーナー搭載タイプ給湯専用 オートストップリモコン別売設置形態屋外壁掛形グリーン購入法適合
湯沸し器オプション部材 パロマ湯沸し器オプション部材パロマ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
コンロ直上に設置する場合の防熱カバー
グリーン購入法適合
石油給湯器 マルチリモコン ノーリツ石油給湯器 マルチリモコンノーリツ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。 エコスイッチの機能性アップ! 最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。 お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。 保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。 給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。 給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。 お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BLリモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100関連資料(0.49MB)メーカー商品コード708489
石油温水暖房専用熱源機 台所リモコン ノーリツ石油温水暖房専用熱源機 台所リモコンノーリツ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
サークルタイマー機能
対応機種OH-G1205Y BL、OH-G□□5YN BL、OH-G□□06Y BL、OH-G1706YDC BL、OH-G□□06DY BL、OH-G□□5Y-RH、OH-G1205W3H BL、OH-G1205WD BL、OH-CG1204FF BL、OH-G□□06FF BL、OH-G1706FFDC BL、OH-G□□05FF BL、OH-G□□06YP BL、GH-C2310WD(BL)、OH-CG□□03FF、OH-CG□□03FF BL関連資料(0.06MB)メーカー商品コード705664
殺菌液注入ユニット ノーリツ殺菌液注入ユニットノーリツ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。 信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。 便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。
電源(V)単相100・200共用消費電力(W)16最大吐出量(mL/min)ポンプ:30構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
配管カバー ノーリツ配管カバーノーリツ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
石油温水暖房専用熱源機 別売リモコン RC-7111M ノーリツ石油温水暖房専用熱源機 別売リモコン RC-7111Mノーリツ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ON/OFFタイマー機能 リモコン1つで全系統床暖房を一括ON/OFF! 大きな施設などでは系統数も多く、各部屋に設置されたリモコンで個別ON/OFFするのは面倒。それを本体リモコン1つで一括発停できるようになりました。利便性が大幅に向上します。
対応機種OH-G1205Y、OH-G□□YN、OH-G□□Y(DC)、OH-G□□FF、OH-3716FFE、OH-G□□YP、OH-G□□DY、OH-CG□□FF、OH-G□□FF(DC)、GH-C2310WD、GH-C2310WD BL、GH-1210、GH-712関連資料(0.04MB)メーカー商品コード701759
ガス給湯器 オートストップタイプ 台所リモコン ノーリツガス給湯器 オートストップタイプ 台所リモコンノーリツ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-C□□34WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1626W-60T(B) BL、GQ-1625WS(-KB/-T/-TB)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-TB/-T/-H) BL、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB BL関連資料(0.03MB)メーカー商品コード702151
PE管CD付 Φ7 ノーリツPE管CD付 Φ7ノーリツ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
温水暖房用PE管Φ7ペア配管CD管(サヤ管)入り信号線あり内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
アイボリー
電気温水器用 接続フレキ管セット INAX(LIXIL)電気温水器用 接続フレキ管セットINAX(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配タイプ)

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

給湯機器