絞り込み
ガスの種類
  • LPガス(527)
  • その他(4)
  • 都市ガス(560)
給水・給湯接続
  • 1/2 NPT(1)
  • G1/2B(15A)(15)
  • R1/2(15A)(134)
  • R3/4(20A)(454)
  • R1(25A)(1)
  • Rp1(25A)(1)
  • その他(167)
ブランド
  • ノーリツ(1,609)
  • リンナイ(540)
  • パロマ(76)
  • INAX(LIXIL)(65)
  • 日本イトミック(55)
  • パーパス(29)
  • STIEBEL(スティーベル)(13)
  • ダイレオ(6)
  • 三菱電機(4)
  • カクダイ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • オンダ製作所(2)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • TOTO(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • リビラック(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(29)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(689)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給湯機器は台所や洗面台、お風呂などにお湯を送る機器です。一般家庭や会社の台所などさまざまな場所で利用されています。ガスを使ったガス給湯器が一般的ですが、電気を利用した電気給湯機器もあります。マンションや一般家庭など使用される場所によってその大きさは異なり、お風呂用の給湯機器だとリモコンが居間や廊下などに設置され簡単に操作する事が出来るようになっています。台所用の場合洗い物の時に簡単にお湯が使えるよう、蛇口の上部に設置されます。
2,411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブル出湯管 パロマフレキシブル出湯管パロマ(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
湯沸かし器のお湯が出る部分の管です。手で曲げられます。
キッチンシャワー パロマキッチンシャワーパロマ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
湯沸かし器のお湯が出る先の部分です。水流の切り替えができます。
アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミックアイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式日本イトミック(3件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン質量(kg)(満水時)26電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533電源コード(m)2定格消費電力0.701kw環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)水圧0.1~0.75Mpa沸上げ温度(℃)約85沸騰時間目安約98分有効貯湯量(L)14出湯温度(℃)給水温度~約50
小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】 INAX(LIXIL)小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】INAX(LIXIL)
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
電源電圧(V)100減圧弁減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
ガス小型湯沸かし器 パロマガス小型湯沸かし器パロマ(8件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
虫のイヤがる網 20メッシュ幅140cm×長さ2.5m イノベックス(旧:ダイオ化成)虫のイヤがる網 20メッシュ幅140cm×長さ2.5mイノベックス(旧:ダイオ化成)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
高品質な国産の網戸防虫ネットに、人やペットに安心な薬剤を練りこんだ薬剤入り防虫網で、薬剤と網目のダブル効果です。 薬効は約5~7年間持続し、虫を殺さずに遠ざける効果を長期安定して発揮します。揮発・蒸散せず、ニオイもありません。
トラスコ品番836-4653材質ポリプロピレンブラック寸法(幅Wmm×長さLm)1400×2.5メッシュ20メッシュ目合い(mm)1.03
電気温水器用排水器具 キッチン用 INAX(LIXIL)電気温水器用排水器具 キッチン用INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ 日本イトミック膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ日本イトミック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体上部は耐久性の高い透明ポリカーボネート製で点検が容易。 膨張水排出用の逃しホースは樹脂製で施工が簡単。 排水管の径や向きの違いに対応する3機種のラインナップ。
シリーズBCH-Kシリーズ適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ、ES-N3シリーズ、ESW03A/03T
まぜまぜ MZ-N3シリーズ 日本イトミックまぜまぜ MZ-N3シリーズ日本イトミック(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
シリーズMZ-N3シリーズ適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)給水圧力(MPa)0.05~0.3
小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時:約19)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
逃しホースセット 日本イトミック逃しホースセット日本イトミック
3,490税込3,839
1セット
当日出荷
温水器本体とBCH-Kを接続します。
長さ(mm)700
小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプINAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約5(満水時:約11)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用 INAX(LIXIL)電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用INAX(LIXIL)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
虫のイヤがる網 20メッシュ幅140cm×長さ2.5m イノベックス(旧:ダイオ化成)虫のイヤがる網 20メッシュ幅140cm×長さ2.5mイノベックス(旧:ダイオ化成)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
高品質な国産の網戸防虫ネットに、人やペットに安心な薬剤を練りこんだ薬剤入り防虫網で、薬剤と網目のダブル効果です。 薬効は約5~7年間持続し、虫を殺さずに遠ざける効果を長期安定して発揮します。揮発・蒸散せず、ニオイもありません。
トラスコ品番836-4654材質ポリプロピレングレー寸法(幅Wmm×長さLm)1400×2.5メッシュ20メッシュ目合い(mm)1.03
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ ノーリツ台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプノーリツ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約25圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7本体質量(kg)約9(満水時/約34)ヒーター(W)700安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
電気温水器固定脚セット INAX(LIXIL)電気温水器固定脚セットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
969税込1,066
1セット(4個)
当日出荷
カウンター下に設置する場合に使用します。
不凍液 ノーリツ不凍液ノーリツ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
配管カバー ノーリツ配管カバーノーリツ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
電気温水器用排水器具 洗面化粧台用 INAX(LIXIL)電気温水器用排水器具 洗面化粧台用INAX(LIXIL)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプINAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時/約19)ヒーター(W)450安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60/約85切替出湯温度(℃)約60/約85切替給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
リモコンプレート リビラックリモコンプレートリビラック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。
材質ホワイト寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)145×220×0.15アズワン品番64-5123-02
リモコンケーブル リンナイリモコンケーブルリンナイ
2,398税込2,638
1本
当日出荷
エコジョーズ用ドレンホースセット カクダイエコジョーズ用ドレンホースセットカクダイ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ホースのジャバラ部分をカットしてタケノコに差込み、エコジョーズに接続します。
材質PE、PPS、黄銅
ガス湯沸器取付金物 ACE(エース)ガス湯沸器取付金物ACE(エース)
1,798税込1,978
1本ほか
4日以内出荷
湯沸器の木部への取付けは火災防止上危険です。 本商品は火災の危険がなく、しかも、しっかりと簡単に取付けられます。
材質SUS304
密閉式膨張タンク ノーリツ密閉式膨張タンクノーリツ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
直径(Φmm)280
風止板 TOSTEM(LIXIL)風止板TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
499税込549
1個
5日以内出荷
セット内容本体×1ホワイト
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 先止め式 ノーリツ台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 先止め式ノーリツ
29,980税込32,978
1台
当日出荷から11日以内出荷
瞬間湯沸し器/先止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
小型湯沸器用 フレキシブル出湯管 ノーリツ小型湯沸器用 フレキシブル出湯管ノーリツ
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
対応機種GQ-541MW、GQ-541MWKグリーン購入法適合
ガス給湯器 オートストップなしタイプ 台所リモコン ノーリツガス給湯器 オートストップなしタイプ 台所リモコンノーリツ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BLメーカー商品コード702094
電気温水器用 膨張水排水ホース INAX(LIXIL)電気温水器用 膨張水排水ホースINAX(LIXIL)
359税込395
1個
当日出荷
排水器具に付属の膨張水排水ホースです。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0 日本イトミック超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0日本イトミック
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応仕様号数換算:2.9号電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
ガス給湯器マルチリモコンセット RC-J101Eマルチセット ノーリツガス給湯器マルチリモコンセット RC-J101Eマルチセットノーリツ
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
デザインと操作性にだわりました。操作スイッチを画面の下にまとめ、画面を見ながら操作できます。
セット内容台所リモコン、浴室リモコン適合本体GT-C(P/V)/GRQ-C**72シリーズ(プレミアム除く)、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-C(P/V)**63シリーズ機能エコスイッチ、エネルック
床置貯湯型 小型電気温水器(丸型) ES-N3シリーズ 日本イトミック床置貯湯型 小型電気温水器(丸型) ES-N3シリーズ日本イトミック
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ) 日本イトミック床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ)日本イトミック
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12LINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)タンク容量(L)約12ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
ガス給湯器 高温水供給式(オート)専用オプション ふろアダプタSLP型 リンナイガス給湯器 高温水供給式(オート)専用オプション ふろアダプタSLP型リンナイ
5,698税込6,268
1台
当日出荷
台所リモコン(給湯専用) パーパス台所リモコン(給湯専用)パーパス
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス給湯器 操作部カバーセット リンナイガス給湯器 操作部カバーセットリンナイ
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
自在金具セット標準用 ノーリツ自在金具セット標準用ノーリツ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
...

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

給湯機特集
おすすめ人気ランキング
給湯機器