絞り込み
減速比
  • 10(13)
  • 20(13)
  • 30(13)
  • 40(13)
  • 50(13)
  • 60(13)
  • 80(1)
取付方式
  • 脚取付(1)
ブランド
  • 長谷川鉄工所
  • マキシンコー(389)
  • 青木精密工業(38)
  • ベルポニー(29)
  • シグマー技研(8)
  • 椿本チエイン(5)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「減速比」から絞り込む
10(13)
20(13)
30(13)
40(13)
50(13)
60(13)
80(1)
  • 超小型軽量減速機 Pシリーズ 長谷川鉄工所

    超小型軽量減速機 Pシリーズ

    長谷川鉄工所(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    16日以内出荷
    エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
    種類減速機取付方式脚取付材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 V 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 V

    長谷川鉄工所
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
  • 小型軽量ウォーム減速機 長谷川鉄工所

    小型軽量ウォーム減速機

    長谷川鉄工所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
    材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
  • ゼネバ 長谷川鉄工所

    ゼネバ

    長谷川鉄工所
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ドライバを連続的に回転しホイールを周期的に停止、回転させる間欠運動機構です。 ・ドライバに固定されたカムフォロアはドライバの回転によりホイールのみぞを移動し、ホイールに間欠運動をあたえます。 両者のかみあいの始めと終りの点では相互の中心線は90°をなし起動と停止は円滑に行なわれます。 ホイールの停止期間中はこれに接するドライバのロック円板によりホイールはロックされ動きません。 右回転・左回転ともに運動は同じです。 割出しタイミングは正確で、かみあいの終りの点ではロックされていますのでホイールが行きすぎることはありません。
    材質【ドライバ】S50C調質HRC22(ロック円板は焼入れ、研磨しています)材質(ホイール)S50C調質HRC22
  • ミニウォーム 長谷川鉄工所

    ミニウォーム

    長谷川鉄工所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
    タイプユニットのみ
  • ウォーム減速機 US 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 US

    長谷川鉄工所
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
  • ウォーム減速機 DS 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 DS

    長谷川鉄工所
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ウォーム減速機 BHV 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHV

    長谷川鉄工所
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBHV
  • ウォーム減速機 BHU 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHU

    長谷川鉄工所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBHU
  • ウォーム減速機 BHL 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHL

    長谷川鉄工所
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
  • ウォーム減速機 BHH 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHH

    長谷川鉄工所
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    31日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBHH
  • ウォーム減速機 BHF 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHF

    長谷川鉄工所
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。 BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。
  • ウォーム減速機 BHD 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHD

    長谷川鉄工所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBHD
  • ウォーム減速機 BH 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BH

    長谷川鉄工所
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBH
ウォーム減速機