38ページ目: モータローラー

モーターローラーとは、モーターローラー駆動ローラーコンべヤで使用される、モーター内蔵型のローラーです。モーター内蔵のため、ローラー自体が駆動源となりローラーコンベヤを動かします。ベルトコンベヤと異なって運搬物との接地面が線になりますので、隙間があり、砂利や土砂などの細かいものの運搬には不向きです。箱物など底面の平らなものの運搬に適します。
特価
本日2月18日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1,858件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-250-VP 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-250-VP伊東電機
4,275税込4,703
1個
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)250
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-200-VP 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-200-VP伊東電機
4,275税込4,703
1個
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)200
MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス標準モータ PM605FE PM605FE-60-400-D-024 伊東電機MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス標準モータ PM605FE PM605FE-60-400-D-024伊東電機
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷
・省エネ消費電力60+α・必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減。・さらにエアーレス効果で省エネが期待できます。高トルク・高速搬送を実現・MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。・エネルギー変換効率が良く、省エネ効果が期待できます。・モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります。安全・快適空間の創出・電源は、DC24Vで感電事故の危険がない安全な定電圧電源。・エアーレスにより配管のないすっきりとしたラインで、騒音や振動の少ない快適な環境を創出します。優れた制御性(スピードコントロール・停止精度・一定速搬送)・専用ドライバにより変速が可能で、しかも変速調整が簡単なデジタルセット方式。・電気式ブレーキを標準装置。(保持ブレーキではありません)・フィードバック制御で搬送物の重量に関わらず一定の速度で搬送します。PLC不要のプログラムレスを実現・ドライバ(コントローラ)はラン・オン・デマンド搬送やZPA(ゼロプレッシャーアキュームレーション)制御を持たせており、高度な制御を実現します。・特別な配線が不要のプラグ&プレイ稼働です。
仕様【搬送接線力(N)】88タイプPM605FE-60-□-D-024シリーズPM605FE電源DC24Vパイプ径(Φmm)60.5起動電流(A)4パイプ寸法(mm)400周速(m/min)74.7~9.3呼び周速60ローラーストレートローラ
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ART-42-1000 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ART-42-1000伊東電機
28,690税込31,559
1個
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARTシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)1000
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ART-42-900 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ART-42-900伊東電機
26,600税込29,260
1個
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARTシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)900
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ART-42-508 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ART-42-508伊東電機
14,915税込16,407
1個
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARTシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)508
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ART-42-350 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ART-42-350伊東電機
12,825税込14,108
1個
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARTシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)350
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ART-42-300 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ART-42-300伊東電機
11,780税込12,958
1個
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARTシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)300
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ART-42-250 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ART-42-250伊東電機
11,780税込12,958
1個
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARTシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)250
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARR-42-300 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARR-42-300伊東電機
13,680税込15,048
1個
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARRシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)300
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-57-620 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-57-620伊東電機
4,560税込5,016
1個
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)57パイプ寸法(mm)620
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-744 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-744伊東電機
4,750税込5,225
1個
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)744
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-SV38-75 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-SV38-75伊東電機
950税込1,045
1個
99日以内出荷
タイプVプーリ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)38・42.7ローラーピッチ(mm)75
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-SV38-50 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-SV38-50伊東電機
950税込1,045
1個
99日以内出荷
タイプVプーリ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)38・42.7ローラーピッチ(mm)50
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-P57-100 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-P57-100伊東電機
893税込982
1個
99日以内出荷
タイプ丸溝パイプ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)57ローラーピッチ(mm)100
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-P50-100 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-P50-100伊東電機
893税込982
1個
99日以内出荷
タイプ丸溝パイプ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)50ローラーピッチ(mm)100
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-P48-100 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-P48-100伊東電機
893税込982
1個
17日以内出荷
タイプ丸溝パイプ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)48.6ローラーピッチ(mm)100
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S57-120 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S57-120伊東電機
646税込711
1個
99日以内出荷
タイプVプーリ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)48.6・57・60.5ローラーピッチ(mm)120
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S38-115 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S38-115伊東電機
589税込648
1個
99日以内出荷
タイプVプーリ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)38・42.7ローラーピッチ(mm)115
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S38-110 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S38-110伊東電機
589税込648
1個
99日以内出荷
タイプVプーリ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)38・42.7ローラーピッチ(mm)110
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-P57-75 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-P57-75伊東電機
874税込961
1個
99日以内出荷
タイプ丸溝パイプ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)57ローラーピッチ(mm)75
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-P50-75 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR GUR-P50-75伊東電機
874税込961
1個
99日以内出荷
タイプ丸溝パイプ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)50ローラーピッチ(mm)75
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S57-95 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S57-95伊東電機
589税込648
1個
99日以内出荷
タイプVプーリ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)48.6・57・60.5ローラーピッチ(mm)95
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S57-85 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S57-85伊東電機
570税込627
1個
99日以内出荷
タイプVプーリ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)48.6・57・60.5ローラーピッチ(mm)85
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S57-80 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S57-80伊東電機
570税込627
1個
99日以内出荷
タイプVプーリ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)48.6・57・60.5ローラーピッチ(mm)80
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S57-70 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S57-70伊東電機
532税込585
1個
99日以内出荷
タイプVプーリ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)48.6・57・60.5ローラーピッチ(mm)70
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S57-65 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S57-65伊東電機
513税込564
1個
99日以内出荷
タイプVプーリ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)48.6・57・60.5ローラーピッチ(mm)65
パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S57-60 伊東電機パワーモーラコンポーネンツ 連動ベルト MB・GUR MB-S57-60伊東電機
513税込564
1個
99日以内出荷
タイプVプーリ用シリーズ連動ベルト適合パイプ径(Φmm)48.6・57・60.5ローラーピッチ(mm)60
パワーモーラ取付金具 NO.V-230-B 伊東電機パワーモーラ取付金具 NO.V-230-B伊東電機
760税込836
1個
99日以内出荷
適合機種PM380AS・PM380AUシリーズ金具
パワーモーラ取付金具 NO.M-021-B 伊東電機パワーモーラ取付金具 NO.M-021-B伊東電機
1,710税込1,881
1個
99日以内出荷
適合機種PM763BSシリーズ金具
パワーモーラ取付金具 NO.I-210-B 伊東電機パワーモーラ取付金具 NO.I-210-B伊東電機
760税込836
1個
99日以内出荷
適合機種PM486BS・PM486BU・PM500BU・PM570AS・PM570AU・PM570BP・PM605AS・PM605AU・PM605BP・PMT42AS・PMR42BSシリーズ金具
パワーモーラ取付金具 NO.E-021-D 伊東電機パワーモーラ取付金具 NO.E-021-D伊東電機
950税込1,045
1個
99日以内出荷
適合機種PM380AS・PM427ASシリーズ金具
パワーモーラ取付金具 NO.C-001-S 伊東電機パワーモーラ取付金具 NO.C-001-S伊東電機
475税込523
1個
99日以内出荷
適合機種PM486BS・PM486BU・PM500BS・PM500BU・PMR42BSシリーズ金具
パワーモーラ取付金具 NO.P-0B1 伊東電機パワーモーラ取付金具 NO.P-0B1伊東電機
380税込418
1個
99日以内出荷
適合機種PM486FP・PM500FPシリーズ金具
パワーモーラ取付金具 NO.L-500 伊東電機パワーモーラ取付金具 NO.L-500伊東電機
1,900税込2,090
1個
99日以内出荷
適合機種PM570AS・PM570BP・PM605AS・PM605BPシリーズ金具
標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和標準パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V協和
18,980税込20,878
1本
32日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。 内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。 標準仕様のストレートローラーです。 各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。 スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。 従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。 ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。 ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。 大量処理する物流業界の搬送システムに。
丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V 協和丸溝パルスローラセナジーΦ48.6 DC24V協和
22,980税込25,278
1本
32日以内出荷
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。 内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。 標準仕様の丸溝仕様ローラーです。 各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。 スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。 従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。 ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。 ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。 大量処理する物流業界の搬送システムに。
モーターローラ Φ60.5型 協和モーターローラ Φ60.5型協和
20,980税込23,078
1本
16日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
モーターローラ Φ57型 協和モーターローラ Φ57型協和
19,980税込21,978
1本
16日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
モーターローラ Φ42型 協和モーターローラ Φ42型協和
19,980税込21,978
1本
32日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
モータローラー