絞り込み
線径(Φmm)
  • 1.6
  • 0.8(2)
  • 1(6)
  • 1.2(5)
  • 1.4(1)
  • 1.8(1)
  • 2(24)
  • 2.4(10)
  • 2.6(8)
  • 2.8(1)
  • 3(9)
  • 3.2(3)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(7)
  • 1000~1500未満(4)
ブランド
  • エスコ(7)
  • 日本スペリア(5)
  • 新富士バーナー(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • ニツコー熔材工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • アサダ(1)
  • マグナアロイアンドリサーチ(1)
  • 東京ブレイズ(1)
  • 東安(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒とはフラックスやバーナーなどを一緒に用いて接合を行う溶接用品です。銀ロウ、銅ロウ、ガス溶接棒と種類があり、銀ロウは配管や細工、接合など様々な使い方ができるものです。銀ロウを用いる際にはフラックスが必要になります。また銅ロウは銅と銅や銅合金を接合する時に使います。フラックスが必要な場合と不必要な場合があります。ガス溶接棒は軟鋼を結合する際に使われるものです。銅を使ったものやアルミを使ったものなどさまざまなものがありますが、こちらは一般ではあまり使われず工場などで使用されます。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロウ材 フラックス付 新富士バーナー

    ロウ材 フラックス付

    新富士バーナー(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(3本)
    当日出荷
    金属の接合が手軽にできるロウ材です。
    用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銀ロウ TRUSCO

    銀ロウ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1パック(5本)
    当日出荷
    耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
    用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け材質銀40%含有長さ(mm)500融点(℃)780引張強度(N/mm2)539
  • リン銅ロウ 新富士バーナー

    リン銅ロウ

    新富士バーナー(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷
    銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
    成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%トラスコ品番376-9186長さ(mm)300線径(Φmm)1.6使用温度(℃)735寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • リン銅ろう 日本スペリア

    リン銅ろう

    日本スペリア(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(150g)ほか
    当日出荷
    流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
    用途銅・銅合金接合用材質銅:93%、リン:7%長さ(mm)500JIS規格BCup-2融点(℃)705~805
  • りん銅ろう アサダ

    りん銅ろう

    アサダ(10件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1袋(1kg)
    当日出荷
    質量(kg)1棒長(mm)500
  • 銀ろう goot(太洋電機産業)

    銀ろう

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(2本)
    当日出荷
    質量(g)20内容量(g)20(ロウ)
  • 初心者用アルミ硬ロウ 新富士バーナー

    初心者用アルミ硬ロウ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
    長さ(mm)300棒径(Φmm)1.6外寸法(mm)Φ1.6×300引張強度(N/mm2)245作業温度範囲(℃)580RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス棒軟鋼用 SUZUKID(スズキッド)

    ガス棒軟鋼用

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(500g)
    当日出荷
    ガス溶接軟鋼用溶接棒です。
    用途ガス溶接器用の溶接棒。質量(g)500
  • りん銅ろう BCuP-2 東安

    りん銅ろう BCuP-2

    東安
    5,198税込5,718
    1袋(1kg)
    当日出荷
    ROHS対応
    用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
  • リン銅ろう 日本スペリア

    リン銅ろう

    日本スペリア(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(150g)ほか
    当日出荷
    流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
    用途銅・銅合金接合用材質銅:91%、リン:7%、銀:2%長さ(mm)500JIS規格BCup-6融点(℃)640~788
  • ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業

    ガス棒 OSS-22

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(5kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
    用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
  • リン銅ろう goot(太洋電機産業)

    リン銅ろう

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1箱(6本)
    当日出荷
    トラスコ品番213-8655質量(g)37線径(Φmm)1.6内容量(g)30(ロウ)
  • アルミ硬ロウ TRUSCO

    アルミ硬ロウ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(10本)
    当日出荷
    流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
    用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用トラスコ品番329-1553材質アルミロウ長さ(mm)500質量(g)約2.8融点(℃)580引張強度(N/mm2)245線径(mm)1.6
  • 鉛フリーハンダ 新富士バーナー

    鉛フリーハンダ

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
    用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。トラスコ品番376-9232長さ(mm)300タイプ鉛フリーはんだ使用温度(℃)220質量(g/パック)36線径(mm)1.6
  • 燐・銅ロウ エスコ

    燐・銅ロウ

    エスコ
    2,090税込2,299
    1パック
    当日出荷から翌日出荷
    速い流動性。
    用途銅と銅合金のみのロウ付に。全長(mm)500容量(g)150
  • 1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) エスコ

    1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)

    エスコ
    44,000税込48,400
    1パック
    翌日出荷
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)650~760入数150g入
  • 1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ

    1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)

    エスコ
    104,900税込115,390
    1パック
    4日以内出荷
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分銀:40%、銅・亜鉛:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820入数500g入
  • [BCUP-2]燐銅ロウ エスコ

    [BCUP-2]燐銅ロウ

    エスコ(1件のレビュー)
    8,660税込9,526
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
    用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
  • カドミフリー銀ろう(1.6Φx500mm) 東京ブレイズ

    カドミフリー銀ろう(1.6Φx500mm)

    東京ブレイズ
    78,980税込86,878
    1箱(100g)
    当日出荷
    カドミウムフリーの銀ろうです。RoHS対応品。<成分>銀56%他。
    用途銅、真鍮や鉄、ステンレスなどのろう付長さ(mm)500棒径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • [2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg]

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-1.6長さ(mm)500棒径(Φmm)1.6
  • TIG棒アルミ1.6x200 SUZUKID(スズキッド)

    TIG棒アルミ1.6x200

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アルミ用TIG溶接棒です。
    質量(g)20径(Φmm)1.6寸法(m)1.6Φ×1
  • 1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ

    1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)

    エスコ
    38,500税込42,350
    1パック
    翌日出荷
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
  • ガス棒ステン SUZUKID(スズキッド)

    ガス棒ステン

    SUZUKID(スズキッド)
    3,500税込3,850
    1袋(32本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    TIG溶接用ステンレス棒です。ステンレスをTIG溶接する際に使用する溶接棒です。
    用途アルゴンガス溶接作業。長さ(mm)1000
  • ろう材リング NS-2 1.6X内径96 日本スペリア

    ろう材リング NS-2 1.6X内径96

    日本スペリア
    9,998税込10,998
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。 融点640℃~788℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7072材質銅:91%、リン:7%、銀:2%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-6相当融点(℃)640~788
  • 日亜トービンR ニツコー熔材工業

    日亜トービンR

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    日亜トービンRはベーパーフラックスおよび日亜トビラックスを使用して行なうガスろう付用の特殊トービンブロンズ溶加棒です。溶融金属は母材に対するなじみがよく、またろう付作業中に亜鉛の蒸発がありませんので、ブローホールなどの欠陥がなく、接合強度の大きい安定した性能をもつろう付部が得られます。
    用途日亜トービンと同じく、各種金属材料の接合あるいは肉盛補修。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ろう材リング NS-6F 1.6X内径288 日本スペリア

    ろう材リング NS-6F 1.6X内径288

    日本スペリア
    26,980税込29,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7073材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
  • ろう材リング NS-0 1.6X内径69 日本スペリア

    ろう材リング NS-0 1.6X内径69

    日本スペリア
    5,998税込6,598
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7077材質銅:93%、リン:7%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
  • 日亜トービン ニツコー熔材工業

    日亜トービン

    ニツコー熔材工業
    29,980税込32,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    日亜トービンはトービンブロンズ心線にフラックスを被覆したガス溶加棒で、各種金属材料のろう付に広く利用されています。溶融金属の湯流れや母材に対するなじみがよく、またブローホールなどの欠陥がない、常に安定したすぐれた性能をもつろう付部が得られます。 特に薄板用として最適です。
    用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。長さ(mm)1000棒径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング エスコ

    3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
    用途銅と銅のみのロウ付成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%エスコ品番EA307B-6内径(Φmm)15.85規格JIS-Z-3264:BCup-2線径(Φmm)1.6温度(℃)【ロウ付】735~840適合銅管外径(mm)19.05(3/4インチ)
  • 補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ろうマグナ 66F マグナアロイアンドリサーチ

    補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ろうマグナ 66F

    マグナアロイアンドリサーチ
    43,980税込48,378
    1パック(2本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    異なった膨張率を持った異種金属との接合に最適な補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ローです。現在では最も溶融温度の低い銀ローです。
    用途あらゆる金属、鋼、工具鋼、銅、真鍮、ステンレス、等に特に620℃でながれる為異種金属との接合に最適、フラックス被覆付タイプですのでフラックスを加える作業がらくになります。適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等硬度110B棒長(mm)457棒径(Φmm)1.6溶接方法ガス溶接溶融温度(℃)604-626材質規格Cu,Ag
ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒