絞り込み
線径(Φmm)
- 1.6
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.8(1)
- 2(5)
- 3(1)
- 10(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(2)
- 500~600未満(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
- 新富士バーナー(2)
- 日本スペリア(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ロウ材 フラックス付
新富士バーナー(25件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(3本)当日出荷金属の接合が手軽にできるロウ材です。用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
ろう材リング NS-2 1.6X内径96
日本スペリア¥9,998税込¥10,9981袋(500g)当日出荷流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。 融点640℃~788℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7072材質銅:91%、リン:7%、銀:2%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-6相当融点(℃)640~788
ろう材リング NS-6F 1.6X内径288
日本スペリア¥26,980税込¥29,6781袋(500g)当日出荷流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7073材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
ろう材リング NS-0 1.6X内径69
日本スペリア¥5,998税込¥6,5981袋(500g)当日出荷流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7077材質銅:93%、リン:7%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805