絞り込み
線径(Φmm)
- 1.6
- 2(5)
- 2.4(9)
長さ(mm)
- 300~400未満(2)
- 500~600未満(4)
ブランド
- エスコ(4)
- 日本スペリア(2)
- アサダ(1)
- 新富士バーナー(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

りん銅ろう BCuP-2
東安¥5,198税込¥5,7181袋(1kg)当日出荷ROHS対応用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2![[BCUP-2]燐銅ロウ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430813-260723-02.jpg)
[BCUP-2]燐銅ロウ
エスコ(1件のレビュー)¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷から4日以内出荷流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845![3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430874-130510-02.jpg)
3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。用途銅と銅のみのロウ付線径(Φmm)1.6成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%エスコ品番EA307B-6内径(Φmm)15.85規格JIS-Z-3264:BCup-2温度(℃)【ロウ付】735~840適合銅管外径(mm)19.05(3/4インチ)











![[BCUP-2]燐銅ロウ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430813-260723-02.jpg)
![[2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430892-260723-02.jpg)
![3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430874-130510-02.jpg)