絞り込み
線径(Φmm)
  • 1.6
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 2(2)
  • 2.4(1)
  • 2.8(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(2)
ブランド
  • エスコ(3)
  • 新富士バーナー(1)
  • TRUSCO(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 東京ブレイズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径(Φmm)から絞り込む
0.8(1)
1(2)
1.2(1)
1.6
2(2)
2.4(1)
2.8(1)
  • 銀ロウ TRUSCO

    銀ロウ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1パック(5本)
    当日出荷
    耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
    用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け材質銀40%含有長さ(mm)500融点(℃)780引張強度(N/mm2)539
  • 銀ろう goot(太洋電機産業)

    銀ろう

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(2本)
    当日出荷
    質量(g)20内容量(g)20(ロウ)
  • 初心者用アルミ硬ロウ 新富士バーナー

    初心者用アルミ硬ロウ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
    長さ(mm)300棒径(Φmm)1.6外寸法(mm)Φ1.6×300引張強度(N/mm2)245作業温度範囲(℃)580RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) エスコ

    1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)

    エスコ
    44,000税込48,400
    1パック
    翌日出荷
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)650~760入数150g入
  • 1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ

    1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)

    エスコ
    104,900税込115,390
    1パック
    4日以内出荷
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分銀:40%、銅・亜鉛:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820入数500g入
  • カドミフリー銀ろう(1.6Φx500mm) 東京ブレイズ

    カドミフリー銀ろう(1.6Φx500mm)

    東京ブレイズ
    78,980税込86,878
    1箱(100g)
    当日出荷
    カドミウムフリーの銀ろうです。RoHS対応品。<成分>銀56%他。
    用途銅、真鍮や鉄、ステンレスなどのろう付長さ(mm)500棒径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ

    1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)

    エスコ
    38,500税込42,350
    1パック
    翌日出荷
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

ろう棒特集
おすすめ人気ランキング
銀ろう棒