絞り込み
線径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(4)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 10(1)
長さ(mm)
  • 300~400未満(8)
ブランド
  • 新富士バーナー
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • エスコ(10)
  • 日本スペリア(10)
  • ニツコー熔材工業(9)
  • goot(太洋電機産業)(9)
  • アサダ(8)
  • 旭エンジニアリング(7)
  • TRUSCO(4)
  • タセト(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • 東洋溶材(2)
  • 東京ブレイズ(2)
  • サンハヤト(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • 日本エア・リキードウェルディング(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • BONKOTE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 初心者用銀ロウ 新富士バーナー

    初心者用銀ロウ

    新富士バーナー(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
    棒径(Φmm)1.2長さ(mm)300外寸法(mm)Φ1.2×300引張強度(N/mm2)441作業温度範囲(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銀ロウ用フラックス 新富士バーナー

    銀ロウ用フラックス

    新富士バーナー(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(20g)
    当日出荷
    適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102)トラスコ品番376-9275タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロウ材 フラックス付 新富士バーナー

    ロウ材 フラックス付

    新富士バーナー(25件のレビュー)
    889税込978
    1パックほか
    当日出荷
    金属の接合が手軽にできるロウ材です。
    用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • リン銅ロウ 新富士バーナー

    リン銅ロウ

    新富士バーナー(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷
    銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
    線径(Φmm)1.6成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%トラスコ品番376-9186長さ(mm)300使用温度(℃)735寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ硬ロウ 新富士バーナー

    アルミ硬ロウ

    新富士バーナー(14件のレビュー)
    889税込978
    1パック(5本)
    当日出荷
    流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
    線径(Φmm)2.0長さ(mm)300成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178質量(g)25使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ硬ロウ用フラックス 新富士バーナー

    アルミ硬ロウ用フラックス

    新富士バーナー(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(20g)
    当日出荷
    適合アルミ硬ロウ(RZ-101)粉末アルミロウ(RZ-151)トラスコ品番376-9283タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックボード 新富士バーナー

    セラミックボード

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
    トラスコ品番376-9321質量(g)68寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×66×13最高使用温度(℃)1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロウ材用フラックス 新富士バーナー

    ロウ材用フラックス

    新富士バーナー(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(20g)
    当日出荷
    乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 初心者用アルミ硬ロウ 新富士バーナー

    初心者用アルミ硬ロウ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
    棒径(Φmm)1.6長さ(mm)300外寸法(mm)Φ1.6×300引張強度(N/mm2)245作業温度範囲(℃)580RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートスタンド 新富士バーナー

    サポートスタンド

    新富士バーナー(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
    トラスコ品番376-9313ポール高さ(mm)125クリップ幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉末ロウ材 新富士バーナー

    粉末ロウ材

    新富士バーナー(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
    付属品かくはん用ヘラ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミソルダー 新富士バーナー

    アルミソルダー

    新富士バーナー(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2本)
    当日出荷
    溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
    線径(mm)3長さ(mm)300トラスコ品番376-9194使用温度(℃)380RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能ハンダ 新富士バーナー

    万能ハンダ

    新富士バーナー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
    線径(mm)2長さ(mm)300仕様【対象金属】鉄・銅・ステンレス・真鍮・銀、【非対象金属】アルミニウム・チタンなどトラスコ品番376-9208使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーハンダ 新富士バーナー

    鉛フリーハンダ

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
    用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。線径(mm)1.6使用温度(℃)220長さ(mm)300タイプ鉛フリーはんだ質量(g/パック)36トラスコ品番376-9232
  • カーボンプロテクター 新富士バーナー

    カーボンプロテクター

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    カーボン繊維が炎をシャットアウトします。
    トラスコ品番376-9330最高使用温度(℃)500RoHS指令(10物質対応)対応
ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒