絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 2
  • 0.4(2)
  • 0.6(27)
  • 0.8(90)
  • 0.9(69)
  • 1(68)
  • 1.2(255)
  • 1.4(18)
  • 1.6(107)
  • 2.4(3)
  • 2.6(2)
  • 3.2(9)
  • 4(2)
  • 4.0(1)
  • 4.8(2)
  • 12(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • -(1)
ブランド
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
  • 神戸製鋼(1)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
フラックス入り(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ワイヤーは、アーク溶接をする際に用いられる針金状の溶加材です。コイル状に巻かれた長い溶接ワイヤーを溶接トーチに少しずつ送りながら作業を行ないます。溶接を連続して行なう自動溶接・半自動溶接に用いられるのが一般的です。ソリッドワイヤーは半自動溶接に使われることが多く、フラックス入りワイヤーは内部にフラックス(アーク安定剤や脱酸素材など)が入りスパッタが少ない点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用などさまざまな材質の製品があります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ 神戸製鋼軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ神戸製鋼
15,980税込17,578
1箱(10kg)
34日以内出荷
シールドガス不要、現地溶接用ワイヤの決定版鉄骨、鋼管杭、煙突などの中板の突合せ及びすみ肉溶接に適します。特に横向姿勢での溶接作業性に優れており、良好なビード外観が得られます。スプール10kg巻で可搬性抜群、溶接電源を選びません。
成分C:0.25/Si:0.14/Mn:0.45/P:0.009/S:0.001/AI:1.50JIS規格Z 3313 T 49 Y T7-0 N A伸び(%)25引張強度(MPa)650耐圧力(MPa)480
溶接フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
19,980税込21,978
1巻(20kg)
7日以内出荷
ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。 とくにアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグはく離性及びビード外観・形状が良好です。 また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ径1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)2電流範囲(A)(下向)300~500、(水平すみ肉)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒キスウェル(旧:高麗溶接棒)
7,998税込8,798
1箱(5kg)
4日以内出荷
各種機器及び構造物の溶接
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤー