絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 2.4
  • 0.4(2)
  • 0.6(30)
  • 0.8(96)
  • 0.9(72)
  • 1(72)
  • 1.2(264)
  • 1.4(18)
  • 1.6(107)
  • 2(3)
  • 2.6(2)
  • 3.2(9)
  • 4(2)
  • 4.0(1)
  • 4.8(2)
  • 12(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • -(1)
ブランド
  • 神戸製鋼(2)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
ソリッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ワイヤーは、アーク溶接をする際に用いられる針金状の溶加材です。コイル状に巻かれた長い溶接ワイヤーを溶接トーチに少しずつ送りながら作業を行ないます。溶接を連続して行なう自動溶接・半自動溶接に用いられるのが一般的です。ソリッドワイヤーは半自動溶接に使われることが多く、フラックス入りワイヤーは内部にフラックス(アーク安定剤や脱酸素材など)が入りスパッタが少ない点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用などさまざまな材質の製品があります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼アルミニウム用ソリッドワイヤ神戸製鋼
12,980税込14,278
1箱(5kg)
17日以内出荷
4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。 Al-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く 利用されています。
規格(JIS)Z3232 A5183-WY、(AWS)A5.10 ER5183RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ 神戸製鋼軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ神戸製鋼
13,980税込15,378
1箱(10kg)
34日以内出荷
シールドガス不要、現地溶接用ワイヤの決定版鉄骨、鋼管杭、煙突などの中板の突合せ及びすみ肉溶接に適します。特に横向姿勢での溶接作業性に優れており、良好なビード外観が得られます。スプール10kg巻で可搬性抜群、溶接電源を選びません。
成分C:0.25/Si:0.14/Mn:0.45/P:0.009/S:0.001/AI:1.50JIS規格Z 3313 T 49 Y T7-0 N A伸び(%)25引張強度(MPa)650耐圧力(MPa)480
軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒キスウェル(旧:高麗溶接棒)
7,798税込8,578
1箱(5kg)
4日以内出荷
各種機器及び構造物の溶接
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤー