溶接ワイヤーは、アーク溶接をする際に用いられる針金状の溶加材です。コイル状に巻かれた長い溶接ワイヤーを溶接トーチに少しずつ送りながら作業を行ないます。溶接を連続して行なう自動溶接・半自動溶接に用いられるのが一般的です。ソリッドワイヤーは半自動溶接に使われることが多く、フラックス入りワイヤーは内部にフラックス(アーク安定剤や脱酸素材など)が入りスパッタが少ない点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用などさまざまな材質の製品があります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールドガス不要、現地溶接用ワイヤの決定版。鉄骨、鋼管杭、煙突などの中板の突合せ及びすみ肉溶接に適します。特に横向姿勢での溶接作業性に優れており、良好なビード外観が得られます。スプール10kg巻で可搬性抜群、溶接電源を選びません。
成分C:0.25/Si:0.14/Mn:0.45/P:0.009/S:0.001/AI:1.50 JIS規格Z 3313 T 49 Y T7-0 N A 伸び(%)25 引張強度(MPa)650 耐圧力(MPa)480
1箱(10kg)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接フラックス入りワイヤ
RoHS
ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。 とくにアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグはく離性及びビード外観・形状が良好です。 また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ径1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接 ワイヤー径(Φmm)2 電流範囲(A)(下向)300~500、(水平すみ肉)300~450 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

キスウェル(旧:高麗溶接棒)軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒
RoHS
各種機器及び構造物の溶接
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)