絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 3.2
  • 0.4(2)
  • 0.6(27)
  • 0.8(90)
  • 0.9(69)
  • 1(68)
  • 1.2(255)
  • 1.4(18)
  • 1.6(107)
  • 2(3)
  • 2.4(3)
  • 2.6(2)
  • 4(2)
  • 4.0(1)
  • 4.8(2)
  • 12(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • -(1)
ブランド
  • 特殊電極(4)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(3)
  • 神戸製鋼(2)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
フラックス入り(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ワイヤーは、アーク溶接をする際に用いられる針金状の溶加材です。コイル状に巻かれた長い溶接ワイヤーを溶接トーチに少しずつ送りながら作業を行ないます。溶接を連続して行なう自動溶接・半自動溶接に用いられるのが一般的です。ソリッドワイヤーは半自動溶接に使われることが多く、フラックス入りワイヤーは内部にフラックス(アーク安定剤や脱酸素材など)が入りスパッタが少ない点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用などさまざまな材質の製品があります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒キスウェル(旧:高麗溶接棒)
45,900税込50,490
1箱(20kg)
7日以内出荷
AISI(SUS)304ステンレス鋼の溶接及びシャフト、バルブ、化学装置などに耐食性を付与するための表面肉盛溶接用。溶接作業が優れたライムチタニア系18%Cr-8%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に適当量のフェライトを含有しており、耐割れ性と機械物性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒キスウェル(旧:高麗溶接棒)
48,900税込53,790
1箱(20kg)
7日以内出荷
溶着金属と同一の組成の鋼材溶接、SUS304と軟鋼との異材溶接、SUS304系クラッド鋼の溶接用溶接作業性が優れたライムチタニア系22%Cr-12%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に多量のフェライトを含有しており、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接時の耐割れ性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒キスウェル(旧:高麗溶接棒)
7,698税込8,468
1箱(5kg)
4日以内出荷
各種機器及び構造物の溶接
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-CXRH 特殊電極硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-CXRH特殊電極
69,980税込76,978
1箱(20kg)
5日以内出荷
サブマージ溶接用フラックス入りワイヤで、溶接のままでHV570程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は13Crマルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すとともに耐食性・耐熱性・耐酸化性にも優れています。
用途各種ロール・ローラあるいは熱間で激しい摩耗を受ける部品で、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求されるものの肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)3.2速度30~60cm/min使用電圧範囲(V)26~30電流範囲(A)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-350 特殊電極硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-350特殊電極
29,980税込32,978
1箱(20kg)
5日以内出荷
サブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤで、アークの安定性が良く、美しいビードが得られます。 溶着金属の組織はソルバイト系で、耐割れ性や耐衝撃性に優れ、安定した硬さが得られますので、金属間摩耗や中衝撃を受ける土砂摩耗に 適しています。
用途シャフト・ホイール・タイヤなどの金属間摩耗を受ける部品の肉盛、あるいはブルドーザやショベルなど、軽度の土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛速度30~60cm/minRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-2RMO-4 特殊電極硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-2RMO-4特殊電極
66,980税込73,678
1箱(20kg)
5日以内出荷
13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属を得るサブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はマルテンサイトに微細なオーステナイトを含む組織で、従来の13Cr 鋼に比べて靭性、耐割れ性に優れています。 溶着金属は機械的性質や切欠き靭性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性にも優れています。 特に耐ヒートチェック性が良好で、繰返し加熱冷却を受ける部品への肉盛は効果的です。
用途連鋳ロール・各種ロール・ローラ・シャフトあるいは腐食環境のもとで摩耗を受ける装置の耐食性・耐摩耗性・特に耐ヒートチェック性を要する部 品の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)3.2速度30~60cm/min使用電圧範囲(V)26~30電流範囲(A)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-250V 特殊電極硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-250V特殊電極
33,980税込37,378
1箱(20kg)
5日以内出荷
サブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤで、アークの安定性が良く、美しいビードが得られます。 このワイヤは特に耐ヒートチェック性に優れ、高温における金属間摩耗や繰返し熱応力を受ける部品の肉盛に適しています。 特に割れ感度の高い硬化性母材の下盛用として最適です。
用途各種ロール・ローラなど金属間摩耗を受ける部品で、特に耐ヒートチェック性が要求される箇所の硬化肉盛ワイヤー径(Φmm)3.2速度30~60cm/min使用電圧範囲(V)26~30電流範囲(A)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
USワイヤ 神戸製鋼USワイヤ神戸製鋼
29,980税込32,978特価
1箱(25kg)
当日出荷から34日以内出荷
USワイヤ 神戸製鋼USワイヤ神戸製鋼
18,980税込20,878
1箱(25kg)
34日以内出荷
溶接ワイヤー