溶接ワイヤーは、アーク溶接をする際に用いられる針金状の溶加材です。コイル状に巻かれた長い溶接ワイヤーを溶接トーチに少しずつ送りながら作業を行ないます。溶接を連続して行なう自動溶接・半自動溶接に用いられるのが一般的です。ソリッドワイヤーは半自動溶接に使われることが多く、フラックス入りワイヤーは内部にフラックス(アーク安定剤や脱酸素材など)が入りスパッタが少ない点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用などさまざまな材質の製品があります。
溶接ワイヤーステンレス用 (6) 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用 (4) 溶接ワイヤーアルミ用 (1) カテゴリ: 溶接ワイヤーワイヤー径(Φmm): 0.8すべて解除
軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) (10件のレビュー) 当日出荷
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2 混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途 自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。 JIS規格 JIS Z3312 YGW12 AWS規格 A5.18 ER70S-G該当 仕様 軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2 及びAr+10~50%CO2 用 ワイヤー種類 ソリッド
溶接ワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) (1件のレビュー) 当日出荷
極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。
全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
用途 自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。 タイプ 軟鋼・490N/mm2 級高張力鋼用・CO2 用 JIS規格 Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14) AWS規格 A5.18 ER70S-3該当 ワイヤー種類 ソリッド
溶接ワイヤー エコウエルディング (2件のレビュー) 当日出荷
低電流でアークが安定し鋼板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。混合ガス(Ar/80%+CO2 /20%)の規格に適合します。溶着金属が柔らかく、切削性に優れ後処理が容易です。溶接部は、鋼と同じ膨張係数を持っています。
直径×幅W(mm) ボビン/Φ200×55 成分 溶接金属の化学成分:C、Mn、Si、S、P、Cu 適合 軟鋼及び490MPa級高張力鋼 規格 AWS/ASME-SFA A5.18規格/ER70S-3 JIS規格 Z3312YGW16相当品 伸び(%) 26 引張強度(MPa) 530
溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒) 当日出荷 から 10日以内出荷
低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。
薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途 軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接 JIS規格 JIS Z 3312 YGW12 伸び(%) 27 引張強度(MPa) 540 AWS規格 A5.18 ER70S-G RoHS指令(10物質対応) 対応 降伏点(MPa) 450 ワイヤー種類 ソリッド
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド 8日以内出荷 から 9日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2 )専用ワイヤがあります。
用途 SUS 304、304Lの溶接 JIS規格 Z3323 TS308L-FB0 AWS規格 A5.22 E308LT0-1/4 伸び(%) 42(一例) 引張強度(MPa) 561(一例) 0.2%耐力(MPa) 384(一例) RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 フラックス入り
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド (1件のレビュー) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1箱(5kg)ほか
9日以内出荷
用途 SUS304の溶接 JIS規格 YS308 伸び(%) 48.3 AWS規格 ER308 引張強度(MPa) 581 適合 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド ¥ 28,980~税込 ¥ 31,878~
1箱(5kg)ほか
6日以内出荷 から 9日以内出荷
用途 SUS309Sの溶接、異種金属の溶接 JIS規格 YS309 伸び(%) 38.8 AWS規格 ER309 引張強度(MPa) 584 適合 SUS309・異母材用 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド ¥ 33,980~税込 ¥ 37,378~
1箱(5kg)ほか
8日以内出荷 から 9日以内出荷
用途 SUS316の溶接
SUS316Lの溶接 JIS規格 YS316L 伸び(%) 45 AWS規格 ER316L 引張強度(MPa) 568 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド ¥ 33,980~税込 ¥ 37,378~
1箱(5kg)ほか
8日以内出荷 から 9日以内出荷
用途 SUS316の溶接 JIS規格 YS316 伸び(%) 45 引張強度(MPa) 575 AWS規格 ER316 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1箱(5kg)ほか
9日以内出荷
用途 SUS304Lの溶接 JIS規格 YS308L 伸び(%) 42 引張強度(MPa) 558 AWS規格 ER308L RoHS指令(10物質対応) 対応