産業用ロボットのカテゴリにはロボット用の電動シリンダのほか、コントローラやメンテナンス関連部品など、ロボットの製作からコントロールに必要なあらゆる部品等が含まれています。電動シリンダにはロッドタイプやステージタイプなどさまざまなバリエーションを揃えていますので、あらゆるニーズに対応できます。また、24V電源対応モデルなども揃っています。パソコンとの通信用部品のほか、ドローンやドローン関連部品も産業用ロボットのカテゴリに含まれています。
11,084件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
1個
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,508 税込8,259
15日以内出荷

1本
781 税込859
15日以内出荷

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アインツ当板
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
幅(mm)50
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
16日以内出荷

【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能 外径(Φmm)38.1(油筒) 本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル) 吐出量0.35cc/ショット 吐出圧力(MPa)15
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高さを調整する際に使用してください。
材質PP材
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リード(mm)(ねじ)2 質量(g)700以下 寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時) 使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下) 推力(kN)(定格)490±10% 保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ6ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8757 材質黄銅 幅(mm)4.9 接続部のサイズM4 高さ(mm)10.5 適合チューブ外径(Φmm)6 品名継手
1個
149 税込164
当日出荷

通信ケーブル(JXC-W2A-C)とUSBケーブル(LEC-W2-U)のセット品です。
用途オプション コントローラ設定用通信ケーブル セット内容JXC-W2A-CとLEC-W2-U
1セット
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アブソリュート使用のデータ保持用バッテリーです。
適合XSEL-J/K/KE/KT/KET
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

Φ4ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8758 材質黄銅 幅(mm)4.9 接続部のサイズM5 高さ(mm)10.5 適合チューブ外径(Φmm)4~4.5 品名継手
1個
129 税込142
当日出荷

ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4686 幅(mm)40 高さ(mm)30 タイプ下右 奥行(mm)30
1個
669 税込736
当日出荷

アインツ吸着金具
吸着パットの装着が簡単に行えます。
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アインツ当板
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷

IAI(アイエイアイ)IXバッテリ AB-3
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,048 税込3,353
6日以内出荷

1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEC-CMJ - 通信プラグコネクタ(LEC) SMC CADデータあり
1個
519 税込571
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

IAI(アイエイアイ)電源 PSA-24
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,480 税込20,328
4日以内出荷

CFRP(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
トラスコ品番388-0431 長さ(mm)1500 幅(mm)12
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4684 幅(mm)40 高さ(mm)30 タイプ下左 奥行(mm)30
1個
669 税込736
当日出荷

本体同士をピッタリ合わせて取付可能です。 小型製品のチャックに最適です。 シリンダーロッド回り止め機能付き
幅(mm)14 高さ(mm)18.6 取付穴2-M3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)