絞り込み
ブランド
  • SMC(6,401)
  • 黒田精工(1,512)
  • SUS(エスユーエス)(1,062)
  • アインツ(271)
  • Festo(212)
  • NORGREN(156)
  • IAI(アイエイアイ)(125)
  • RS PRO(106)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
  • オリエンタルモーター(89)
  • THK(65)
  • コスメック(57)
  • Thomson Linear(47)
  • OnRobot(29)
  • CKD(27)
  • ナベル(20)
  • コガネイ(15)
  • 近藤製作所(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(452)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
産業用ロボットのカテゴリにはロボット用の電動シリンダのほか、コントローラやメンテナンス関連部品など、ロボットの製作からコントロールに必要なあらゆる部品等が含まれています。電動シリンダにはロッドタイプやステージタイプなどさまざまなバリエーションを揃えていますので、あらゆるニーズに対応できます。また、24V電源対応モデルなども揃っています。パソコンとの通信用部品のほか、ドローンやドローン関連部品も産業用ロボットのカテゴリに含まれています。

FA現場のお役立ち情報
10,390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
システムメモリバックアップバッテリ IAI(アイエイアイ)システムメモリバックアップバッテリIAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
RCケーブル CB-RCA-SIO050 IAI(アイエイアイ)RCケーブル CB-RCA-SIO050IAI(アイエイアイ)
3,298税込3,628
1本
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機パソコン接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB変換アダプタ RCB-CV-USB IAI(アイエイアイ)USB変換アダプタ RCB-CV-USBIAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
7,508税込8,259
1個
15日以内出荷
適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
吸着パット・ジャバラ(シリコン・茶) アインツ吸着パット・ジャバラ(シリコン・茶)アインツ
629税込692
1個
当日出荷
材質シリコン
吸着金具(スモール用) アインツ吸着金具(スモール用)アインツ
999税込1,099
1個
当日出荷
径(Φmm)19.6接続【取付】12×1.0
USBケーブル IAI(アイエイアイ)USBケーブルIAI(アイエイアイ)
781税込859
1本
15日以内出荷
適合CB-SEL-USB030ケーブル長(m)3
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
368税込405
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
ジャングルジム・SUSパイプΦ12 アインツジャングルジム・SUSパイプΦ12アインツ
669税込736
1本
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
当板 アインツ当板アインツ
599税込659
1個
当日出荷
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
幅(mm)50
クリップ・TMA アインツクリップ・TMAアインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミニシリンダー・MCD アインツミニシリンダー・MCDアインツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
幅(mm)48高さ(mm)28
吸着金具(ミニ用) アインツ吸着金具(ミニ用)アインツ
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
チャックスペーサー(樹脂製) アインツチャックスペーサー(樹脂製)アインツ
319税込351
1個
当日出荷
高さを調整する際に使用してください。
材質PP材
当板 アインツ当板アインツ
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
ハンドグリースポンプ NSK(日本精工)ハンドグリースポンプNSK(日本精工)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能外径(Φmm)38.1(油筒)本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル)吐出量0.35cc/ショット吐出圧力(MPa)15
キャップ・継手 アインツキャップ・継手アインツ
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅
アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BT IAI(アイエイアイ)アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BTIAI(アイエイアイ)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
アブソリュート使用のデータ保持用バッテリーです。
適合XSEL-J/K/KE/KT/KET
吸着角度調整BKT・スモール・下右 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・下右アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4686幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下右奥行(mm)30
コントローラ設定用通信ケーブル SMCコントローラ設定用通信ケーブルSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)
吸着パット・スポンジ付(シリコン・茶) アインツ吸着パット・スポンジ付(シリコン・茶)アインツ
849税込934
1個
当日出荷から翌日出荷
材質シリコン
マイクロミニシリンダー アインツマイクロミニシリンダーアインツ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
幅(mm)27高さ(mm)14
ツメ・ミニシリンダー用 アインツツメ・ミニシリンダー用アインツ
189税込208
1個
当日出荷
吸着角度調整BKT・スモール・下左 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・下左アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4684幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下左奥行(mm)30
通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズSMC
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
コントローラーに直接接続可能です。
用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルケーブル長(mm)3000
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
219税込241
1個
欠品中
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
ジャングルジム・SUSパイプΦ8 アインツジャングルジム・SUSパイプΦ8アインツ
449税込494
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ジャングルジム・SUSパイプΦ20 アインツジャングルジム・SUSパイプΦ20アインツ
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
アナログモニタ用ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機アナログモニタ用ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータユニット イマオコーポレーションアクチュエータユニットイマオコーポレーション
1,317税込1,449
1個
翌日出荷から59日以内出荷
IXバッテリ AB-3 IAI(アイエイアイ)IXバッテリ AB-3IAI(アイエイアイ)
3,048税込3,353
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI アインツチャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAIアインツ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
チャックワンタッチ(OA1-SA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6777幅(mm)80高さ(mm)24タイプツール側奥行(mm)71.6可搬質量(kg)~10押出力(N)40
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用 アインツホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用アインツ
149税込164
1個
当日出荷
Φ6ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8757材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM4高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)6品名継手
吸着角度調整BKT・スモール・上側 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・上側アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4685幅(mm)40高さ(mm)30タイプ上側奥行(mm)30接続ねじM5×15
電源ケーブル SMC電源ケーブルSMC
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)コネクタ仕様ストレート
吸着金具(ミニ用) アインツ吸着金具(ミニ用)アインツ
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジャングルジムへの直接取付が可能です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
アタッチブラケット アインツアタッチブラケットアインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質超ジュラルミン
マニホールド(ミニ用) アインツマニホールド(ミニ用)アインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質アルミ
...

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ロボット