産業用ロボットのカテゴリにはロボット用の電動シリンダのほか、コントローラやメンテナンス関連部品など、ロボットの製作からコントロールに必要なあらゆる部品等が含まれています。電動シリンダにはロッドタイプやステージタイプなどさまざまなバリエーションを揃えていますので、あらゆるニーズに対応できます。また、24V電源対応モデルなども揃っています。パソコンとの通信用部品のほか、ドローンやドローン関連部品も産業用ロボットのカテゴリに含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アブソリュート使用のデータ保持用バッテリーです。
適合XSEL-J/K/KE/KT/KET
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。
プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。
ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます)
標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。
SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。
手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)3.6以下(150mA以下)
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)
耐環境性IP20
ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
吸着面に凹凸の有るワークに有効です。耐候性、耐オゾン性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質パットシリコン、スポンジEPDM
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)13
奥行(mm)98
【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。
【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。
【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。
【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。
【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。
【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能
外径(Φmm)38.1(油筒)
本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル)
吐出量0.35cc/ショット
吐出圧力(MPa)15
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
1個
¥7,508
税込¥8,259
15日以内出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4684
幅(mm)40
高さ(mm)30
タイプ下左
奥行(mm)30
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4686
幅(mm)40
高さ(mm)30
タイプ下右
奥行(mm)30
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
通信ケーブル(JXC-W2A-C)とUSBケーブル(LEC-W2-U)のセット品です。
用途オプション コントローラ設定用通信ケーブル
セット内容JXC-W2A-CとLEC-W2-U
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1本
¥781
税込¥859
15日以内出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4685
幅(mm)40
高さ(mm)30
タイプ上側
奥行(mm)30
接続ねじM5×15
1個
¥669
税込¥736
欠品中
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。吸着面が平らなワークに最適なパッドです。
仕様真空取出口
トラスコ品番115-6677
材質シリコン
高さ(mm)5
外径(Φmm)【パッド】4
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
産業用ロボット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。