絞り込み
ブランド
  • SMC(7,132)
  • 黒田精工(1,512)
  • SUS(エスユーエス)(1,062)
  • アインツ(276)
  • Festo(212)
  • NORGREN(156)
  • IAI(アイエイアイ)(125)
  • RS PRO(110)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(100)
  • THK(65)
  • コスメック(57)
  • Thomson Linear(49)
  • オリエンタルモーター(47)
  • OnRobot(30)
  • CKD(27)
  • ナベル(20)
  • コガネイ(15)
  • 近藤製作所(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(421)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
産業用ロボットのカテゴリにはロボット用の電動シリンダのほか、コントローラやメンテナンス関連部品など、ロボットの製作からコントロールに必要なあらゆる部品等が含まれています。電動シリンダにはロッドタイプやステージタイプなどさまざまなバリエーションを揃えていますので、あらゆるニーズに対応できます。また、24V電源対応モデルなども揃っています。パソコンとの通信用部品のほか、ドローンやドローン関連部品も産業用ロボットのカテゴリに含まれています。

FA現場のお役立ち情報
11,098件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
システムメモリバックアップバッテリ IAI(アイエイアイ)システムメモリバックアップバッテリIAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着パット・ジャバラ(シリコン・茶) アインツ吸着パット・ジャバラ(シリコン・茶)アインツ
629税込692
1個
当日出荷
材質シリコン
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
208税込229
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
RCケーブル CB-RCA-SIO050 IAI(アイエイアイ)RCケーブル CB-RCA-SIO050IAI(アイエイアイ)
3,298税込3,628
1本
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB変換アダプタ RCB-CV-USB IAI(アイエイアイ)USB変換アダプタ RCB-CV-USBIAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
7,508税込8,259
1個
15日以内出荷
適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
USBケーブル IAI(アイエイアイ)USBケーブルIAI(アイエイアイ)
781税込859
1本
15日以内出荷
適合CB-SEL-USB030ケーブル長(m)3
パソコン接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機パソコン接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BT IAI(アイエイアイ)アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BTIAI(アイエイアイ)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
アブソリュート使用のデータ保持用バッテリーです。
適合XSEL-J/K/KE/KT/KET
吸着金具(スモール用) アインツ吸着金具(スモール用)アインツ
999税込1,099
1個
当日出荷
径(Φmm)19.6接続【取付】12×1.0
当板 アインツ当板アインツ
599税込659
1個
当日出荷
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
幅(mm)50
ティーチング IAI(アイエイアイ)ティーチングIAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)
42,900税込47,190
1台
11日以内出荷
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24消費電力(W)3.6以下(150mA以下)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
吸着金具(ミニ用) アインツ吸着金具(ミニ用)アインツ
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
吸着パット・TR(シリコン・茶) アインツ吸着パット・TR(シリコン・茶)アインツ
899税込989
1個
当日出荷
材質シリコン
ミニシリンダー・MCD アインツミニシリンダー・MCDアインツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
幅(mm)48高さ(mm)28
ジャングルジム・SUSパイプΦ8 アインツジャングルジム・SUSパイプΦ8アインツ
449税込494
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
クリップ・TMA アインツクリップ・TMAアインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズSMC
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
通信ケーブル(JXC-W2A-C)とUSBケーブル(LEC-W2-U)のセット品です。
用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルセット内容JXC-W2A-CとLEC-W2-U
ジャングルジム・SUSパイプΦ12 アインツジャングルジム・SUSパイプΦ12アインツ
669税込736
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ジャングルジム・SUSパイプΦ20 アインツジャングルジム・SUSパイプΦ20アインツ
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
吸着パット・フリー(シリコン・茶) アインツ吸着パット・フリー(シリコン・茶)アインツ(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質シリコン
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
219税込241
1個
当日出荷
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
キャップ・継手 アインツキャップ・継手アインツ
109税込120
1個
当日出荷
材質黄銅
アナログモニタ用ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機アナログモニタ用ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ) THKロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ)THK(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から47日以内出荷
リード(mm)(ねじ)2質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)490±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
吸着角度調整BKT・スモール・上側 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・上側アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4685幅(mm)40高さ(mm)30タイプ上側奥行(mm)30接続ねじM5×15
クロスコネクター アインツクロスコネクターアインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質超ジュラルミン
ハンドグリースポンプ NSK(日本精工)ハンドグリースポンプNSK(日本精工)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
予約販売
【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能外径(Φmm)38.1(油筒)本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル)吐出量0.35cc/ショット吐出圧力(MPa)15
ロボシリンダ用ケーブル IAI(アイエイアイ)ロボシリンダ用ケーブルIAI(アイエイアイ)
3,218税込3,540
1本
14日以内出荷から15日以内出荷
耐ノイズ用パルス出力変換器 オリエンタルモーター耐ノイズ用パルス出力変換器オリエンタルモーター
5,598税込6,158
1個
当日出荷
電源 PSA-24 IAI(アイエイアイ)電源 PSA-24IAI(アイエイアイ)
18,480税込20,328
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着角度調整BKT・スモール・下左 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・下左アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4684幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下左奥行(mm)30
吸着パット・スポンジ付(シリコン・茶) アインツ吸着パット・スポンジ付(シリコン・茶)アインツ
749税込824
1個
当日出荷
材質シリコン
スターセンサー アインツスターセンサーアインツ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
付属品六角ナットM14×P1(2ヶ)トラスコ品番115-7589質量(g)14
アタッチブラケット アインツアタッチブラケットアインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質超ジュラルミン
マニホールド(ミニ用) アインツマニホールド(ミニ用)アインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質アルミ
当板 アインツ当板アインツ
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
LEC-CMJ - 通信プラグコネクタ(LEC) SMCLEC-CMJ - 通信プラグコネクタ(LEC)SMC
519税込571
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
IXバッテリ AB-3 IAI(アイエイアイ)IXバッテリ AB-3IAI(アイエイアイ)
3,048税込3,353
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用 アインツホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用アインツ
149税込164
1個
当日出荷
Φ6ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8757材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM4高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)6品名継手
...

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ロボット