徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:ストローク端検出●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点
付属品I/Oケーブル、電源ケーブル、パルス列入力用ケーブル、パルス列入力コネクタ用変換ケーブル2本
質量(kg)0.2
電源(V)DC24±10% 1.0A MAX.(モータ、I/O電源共用)
制御方式クローズドループ制御
使用温度(℃)0~40
動作方式パルス列入力による位置制御、力制御
モーター専用ケーブル(F.G.付)
保存温度(℃)-10~65
通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)
使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)
位置検出方式エンコーダA、B相出力
耐ノイズIEC61000-4-4レベル2
駆動方式マイクロステップ駆動
制御点数入力:6点(アラームリセット、カウンタクリア、押付モード移行、サーボON、パルス入力禁止/原点復帰停止、原点復帰)5mATYP/1点、出力:4点(準備完了、パルス入力受付可能、位置決め完了/押付動作完了、ゾーン出力)30mAMAX../1点
バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持
パルス列指令CW/CCW、パルス/符号(各正負論理可)
異常検知機能オーバーロード、データ異常、システム異常
エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:エンコーダZ相●パルス列入力方法:差動ラインドライバ/オープンコレクタ●最大入力パルス周波数:MAX.200kpps(差動ラインドライバ)/MAX.60kpps(オープンコレクタ)●パルス列入力:専用ケーブル(ツイストペア線)
付属品I/Oケーブル、電源ケーブル、パルス列入力用ケーブル、パルス列入力コネクタ用変換ケーブル2本
質量(kg)0.2
電源(V)DC24±10% 1.6A MAX.(モータ、I/O電源共用)
制御方式クローズドループ制御
使用温度(℃)0~40
動作方式パルス列入力による位置制御
モーター専用ケーブル(F.G.付)
保存温度(℃)-10~65
通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)
使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)
位置検出方式エンコーダA、B相出力
耐ノイズIEC61000-4-4レベル2
駆動方式マイクロステップ駆動
制御点数入力:6点(アラームリセット、カウンタクリア、ブレーキ解除、サーボON、パルス入力禁止/原点復帰停止、原点復帰)5mA TYP/1点、出力:4点(準備完了、パルス入力受付可能、位置決め完了、ゾーン出力)30mA MAX./1点
バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持
パルス列指令CW/CCW、パルス/符号(各正負論理可)
異常検知機能オーバーロード、データ異常、システム異常
エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
1個
¥18,980
税込¥20,878
13日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:エンコーダZ相●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%(負荷イナーシャによる自動設定)●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点
付属品I/Oケーブル、電源ケーブル
質量(kg)0.2
電源(V)DC24±10% 1.6A MAX.(モータ、I/O電源共有)
制御方式クローズドループ制御
使用温度(℃)0~40
動作方式PTP
モーター専用ケーブル(F.G.付)
保存温度(℃)-10~65
通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)
使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)
位置検出方式エンコーダA、B相出力
耐ノイズIEC61000-4-4レベル2
駆動方式マイクロステップ駆動
制御点数入力:3点(ORG、START、STOP)フォトカプラ受け5mA TYP/1点、出力:3点(READY、BUSY、INPOS)30mA MAX./1点
バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持
異常検知機能オーバーロード、断線、データ異常、システム異常
ポイント数64点
エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
産業用ロボット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。