絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • SMC(6,401)
  • 黒田精工(1,512)
  • SUS(エスユーエス)(1,062)
  • アインツ(271)
  • Festo(212)
  • NORGREN(156)
  • IAI(アイエイアイ)(125)
  • RS PRO(106)
  • オリエンタルモーター(89)
  • THK(65)
  • コスメック(57)
  • Thomson Linear(47)
  • OnRobot(29)
  • CKD(27)
  • ナベル(20)
  • コガネイ(15)
  • 近藤製作所(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル自動化ユニット|送受信機(EtherNet/IP対応) EPC‐210‐EIP NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|送受信機(EtherNet/IP対応) EPC‐210‐EIPNBK(鍋屋バイテック会社)
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとEtherNet/IPで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 ※EPU-100は無線でのみ制御可能です。 EPC-210-EIPの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 専用ソフトウェアは無料で提供しています。メーカーウェブサイトからダウンロードしてください。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
質量(g)130接続方式【ホスト】PLC:EtherNet/PTM・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・有線:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)消費電流(mA)30使用環境温度(℃)-5~55(凍結がないこと)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)使用環境湿度(%)20~85RH(結露がないこと)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
ハンドル自動化ユニット|カラー EOCL‐200 NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|カラー EOCL‐200NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドル自動化ユニットEPU-200用カラー ハンドル自動化ユニットEPU-200の軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 耐食性に優れたステンレス製。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット(Modbus対応) EPU‐210 NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット(Modbus対応) EPU‐210NBK(鍋屋バイテック会社)
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 位置決め作業を自動化 ・内蔵のモータが送りねじを回転させ、エンコーダで現在位置を把握して目標位置で停止。 ・位置決め作業を自動化します。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 薄型・省スペース ・薄型形状でコンパクト、省スペース化にも貢献します。 防塵・防水対応(EPU-210) ・保護等級IP65を実現。 ・粉塵や水がかかる環境でも安心です。 接続方式はRS-485(ModbusRTU)です。
定格回転数(min-1[r.p.m])60±10定格出力(W)5入力有線通信:RS-485(ModbusRTU)電源電圧(V)DC24±10%保護等級IP65連続使用時間(分)1以下消費電流(A)待機:0.03/定格:0.6/最大:1使用環境温度:-5~50℃(凍結がないこと)/湿度:20~85%RH(結露がないこと)/汚染度:3/標高:海抜2000m以下角度精度(°)【停止】±5許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6定格トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用プレート EOTAP‐200 NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用プレート EOTAP‐200NBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
高トルクアダプタEOAT-200専用のアダプタプレート。 装置についているデジタルポジショニングインジケータとハンドルをハンドル自動化ユニットに置き換える場合、装置側のデジタルポジショニングインジケータ位置決めピン用の穴をそのまま利用して、高トルクアダプタを取りつけることができます。
材質【プレート・位置決めピン】アルミニウム合金質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000IL NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000ILNBK(鍋屋バイテック会社)
919,800税込1,011,780
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
高性能 最大500万サイクルまでメンテナンスフリー IO-Linkによるセンサデータの検出 機械式セルフロック 市場における最高出力比 ・把持力が質量比、体積比、価格比にすぐれており、最小限のスペースで最高のプロセス信頼性とコストの最適化を可能にします。 コントローラ内蔵サーボドライブ ・ブラシレス駆動、位置制御、速度制御、把持力制御と機械式セルフロック機能の組み合わせにより、機能性にすぐれます。 IO-Link対応 ・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。
使用温度範囲(℃)5~50制御IO-Link保護等級IP54爪数2RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)
鍋屋バイテック会社 ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA-FA NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA-FANBK(鍋屋バイテック会社)
72,480税込79,728
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。・可搬重量3kg~25kgのファナック製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
ストレージステーション NBK(鍋屋バイテック会社)ストレージステーションNBK(鍋屋バイテック会社)
92,980税込102,278
1個
35日以内出荷
特長・ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧及び電源が不要・専用のグリッパステーションを使用して、自動運転で取りつけ/取りはずしが可能・手動でも簡単に取りつけ/取りはずしが可能・小型・軽量 (Φ75mm;:300g)で最大可搬重量は25kg・協働ロボット適合デザイン ISO TS 15066・LED表示新ツールチェンジャシステム-MATCHとはハンドリングツール業界のテクノロジーリーダーであるZimmer Groupとシュマルツ株式会社による統一プラットフォームシステムです。多機能でありながら汎用的な通信インターフェースを使用しているため、市販されているすべての協働ロボットおよび産業用小型ロボットで使用可能です。・1台のロボットで、ワークの把持と吸着が簡単に使い分け可能です。・AGV+ロボットへの搭載ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧および電源が不要です。そのため、AGVにロボットを搭載された場合でも、エアレスかつ自動でツールチェンジを行うことができます。
NBK ロボットスタンド NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ロボットスタンドNBK(鍋屋バイテック会社)
78,980税込86,878
1個
15日以内出荷
・ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から551mm~997mmにできます。・可搬重量4kg~20kgの三菱電機製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
NBK ロボットスタンド NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ロボットスタンドNBK(鍋屋バイテック会社)
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
・ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。・ロボットの据えつけ高さを300mm~700mm高くします。・可搬重量3kg~25kgのファナック製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
NBK ロボットスタンド NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ロボットスタンドNBK(鍋屋バイテック会社)
78,980税込86,878
1個
15日以内出荷
・ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から590mm~997mmにできます。・可搬重量3kg~12kgの安川電機製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
57,498税込63,248
1個
25日以内出荷
ゴム膜で内径を直接把持多様な内径に対応・エアを供給することでゴム膜が膨らみ、内径を把持する構造。・円形以外の内径でも把持することができます。軸方向に貫通穴があります・リークテストやエアパージ、吸着用途にご使用いただけます。シリコン製のゴム膜がワークを保護・比較的大きな内径範囲をカバーします。また、ワークを傷つけません。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
208,980税込229,878
1個
30日以内出荷
アライメント調整モジュール・ばねがたわむことでワークの傾きを許容。センタリング・ロボット動作時にワークをフレキシブルな位置に固定することができます。フラットデザイン・モーメントが小さくなり、ロボットの小型化・小容量化に貢献します。調整可能な荷重とモーメント・荷重の異なるスプリングパッケージの使いわけで可搬重量の調整ができます。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
104,980税込115,478
1個
30日以内出荷から35日以内出荷
高性能ショックアブソーバー・高性能ショックアブソーバーによるエンドポジションでの衝撃吸収により、短時間で重荷重物を旋回することが可能となり、生産性向上に貢献します。ギアによる動力伝達・高剛性ギヤにより、高精度、高信頼性および長寿命に貢献します。長寿命・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
67,980税込74,778
1個
30日以内出荷
磁石によりワークを把持、内蔵スプリングにより空気圧降下時もワークの落下を防止非常停止時も把持状態を維持・スプリングに取りつけられたマグネットにより、電源遮断時もワークを把持します。高摩擦係数のコンタクトプレート・交換可能なOリングによりダイナミックな動きを可能にし、ワークを保護します。残留保持力が小さい(1N)・ワークの解放時に磁性をもたないことで安定した動作をします。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
469,800税込516,780
1個
35日以内出荷
インテリジェント機能IO-Linkテクノロジーと組み合わせた空気圧駆動最大50%のサイクルタイム短縮と最大90%のエア削減エアホース1本とIO-Linkケーブルによる接続バルブ内蔵、センサ、ステータス表示、空気圧と温度監視任意の把持力に対して +/-0.05mm交差範囲で部品検出32種類のワークに対してパラメータ登録可能IP64適合最大3000万サイクルまでメンテナンスフリー
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
64,980税込71,478
1個
25日以内出荷
エコノミーモデル基本機能に特化・製造コストの削減に貢献します。高トルク荷重・高強度な駆動部により長寿命。長寿命・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
114,980税込126,478
1個
25日以内出荷
上級モデル高剛性・従来品の2倍の長さの爪を使用することが可能。すぐれたコストパフォーマンス・イニシャルコストを抑えることができます。長寿命・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
113,980税込125,378
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
フレキシブル回転動作での把持により省スペース・1つのグリッパで複数のアプリケーションに対応可能。同梱部品に爪が含まれます・購入後すぐに使用可能です。無段階式のストローク調整・アプリケーションに合わせてストローク調整が可能です。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
168,980税込185,878
1個
6日以内出荷から35日以内出荷
万能モデルスチールリニアガイド- 卓越したガイド構造・スチール/スチールガイドは恒久的な精度、高剛性、最大3000万サイクルまでのメンテナンスフリーの長寿命です。・この特性によりお客様の機械の生産性と信頼性が向上します。封止と耐腐食性-ユニバーサルクランプ・ほぼすべての周囲環境に適合し、IP67まで密閉したガイドとすぐれた耐腐食性により、グリッパを普遍的に使用できます。・これにより使用するグリッパの種類を削減でき、それに関連する保管費用およびプロセス費用を低減します。アルミニウムリニアガイド-もう1つの選択肢・スチール/アルミニウムガイドのバージョンは業界標準であるTスロットガイドよりも性能的にすぐれ、噛み合わせガイドとも同等です。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
244,980税込269,478
1個
30日以内出荷
万能モデル最小サイズで最高性能・質量比爪の長さおよび把持モーメントが非常に大きく、装置のパフォーマンスが向上します。様々なアプリケーションで使用可能・IP64や耐腐食性を標準仕様としているため,さまざまなアプリケーションで使用できます。高剛性かつ安定した品質・高剛性で最大3000万回までメンテナンスフリーの安定した品質を発揮します。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
394,980税込434,478
1個
30日以内出荷
クラッシュプロテクション・衝突によるロボットやグリッパユニットの破損防止に。調整可能な応答感度・空気圧の変更により、最適な応答感度に調整できます。内蔵センサ・衝突の際に内蔵センサが働き、緊急停止信号を送ることでダメージから保護します。マニュアルリセット・衝突時、問題確認のためのマニュアル操作が可能です。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
115,980税込127,578
1個
25日以内出荷
コンパクト信頼性のある技術・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。コンパクトながら大きな把持力・トグル機構の採用により、コンパクトながら大きな把持力を実現。無段階式の開度調整・調整ボルトにより180°までの開角度を調整できます。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
569,800税込626,780
1個
35日以内出荷
圧力降下時の安全停止バネ式および機械的セルフロックの組み合わせから成るフェールセーフシステムが安全な機械動作を保証します。1トンまでの可搬質量大型ロボットをご使用の場合に。システムソリューションお客様のニーズに最適なソリューションを提案致します。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
70,898税込77,988
1個
30日以内出荷
ゴムパッドによる表面保護・ワークの表面を保護します。確実な把持・高い摩擦係数によりワークを安定して把持します。ダイレクトドライブ・空気圧の配管1本だけで簡単にご使用いただけます。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
386,980税込425,678
1個
6日以内出荷から35日以内出荷
外径用Oリング組みつけユニット・ワークの外径にOリングを自動で組みつけるためのユニット信頼性のある技術・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。開方向のストローク調整・Oリングの伸ばしすぎを防ぎ、安定した品質を維持します。マグネットセンサ・エンドポジションの検出によりサイクルタイム短縮に貢献します。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
286,980税込315,678
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
高剛性モデル従来品より25%長い爪を使用可能・従来品の2倍の長さの爪を使用することが可能。従来品より30%性能アップ・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。長寿命・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
309,800税込340,780
1個
30日以内出荷
基本機能に特化・費用対効果の高いスイベルジョーを使用することで、生産コストを低減できます。信頼性のある技術・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。フレキシブルな旋回角度・同梱のリミットストップを用いて90°または180°での角度固定を選択できます。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
199,800税込219,780
1個
30日以内出荷
アライメント調整モジュールX・Y及び回転方向に可動し、ワークの位置ずれを許容。組みつけ工程などをより容易に・ワークの位置ずれを吸収することにより生産性向上に貢献します。単動空圧シリンダ・少ないエア配管で制御を容易にします。任意のポジションで固定・最適な動作の実現のために必要な位置での固定と解除を行います。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
196,980税込216,678
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
コンパクト 周囲部品との干渉を排除・フラットなデザインとフレキシブルな接続スタイルによりアプリケーションへの取りつけを容易にします。ダストフリー・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能長寿命・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
148,998税込163,898
1個
30日以内出荷
秒オーダーのスピード・素早いツール交換によってセットアップコストを削減し、停止時間を最小限に抑えます。内蔵エア供給システム・フィックスパーツからルーズパーツへのエア供給路を内蔵。電源供給も可能です。工具レス・ロッキングレバーつき。工具レスでツールチェンジャが可能です。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
354,980税込390,478
1個
25日以内出荷
回転機構つき平行グリッパ・平行グリッパと回転機構を一体化して省スペース化を実現Tスロットガイド・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。TWO in ONE・グリッパと回転機構を一体化することにより省スペース化を実現します。回転角調整・回転角は90°または180°に設定できます。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
121,980税込134,178
1個
25日以内出荷
圧力降下時の安全停止バネ式および機械的セルフロックの組み合わせから成るフェールセーフシステムが安全な機械動作を保証します。フラットデザインモーメントが小さくなり、ロボットの小型化・小容量化に貢献します。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
609,800税込670,780
1個
35日以内出荷
パワフルグリッパ非常に長く重い爪が取りつけ可能・フラットな設計にもかかわらず、例えば、エンジンブロックやリムなどの大型ワークピースを機械に搬送する際に、爪の形状においてほとんど制限なく設計ができます。同期、非同期、ワークピース保持機構・同期または非同期の爪動作が選択でき、圧力降下時にワークピースを保持するための、クランプ機構が内蔵されているバージョンもあります。ダストフリー・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
34,498税込37,948
1個
25日以内出荷
ワークを簡単に内径把持簡易的な構造・コストパフォーマンスにすぐれています。爪(コレットチャック)の加工が可能・ワークに合わせて素早く簡単に調整が可能です。ダイレクトドライブ・空気圧の配管1本だけで簡単にご使用いただけます。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
267,980税込294,778
1個
25日以内出荷
回転機構つきアングルグリッパ・アングルグリッパと回転機構を一体化して省スペース化を実現無段階式の開度調整・調整ボルトにより180°までの開角度を調整できます。TWO in ONE・グリッパと回転機構を一体化することにより省スペース化を実現します。ニーズに合わせて調整可能・回転角は90°または180°に設定できます。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
219,800税込241,780
1個
30日以内出荷
内蔵されている針を出し入れして通気性のある繊維やスポンジ製ワークなどの搬送に無段階式の開度調整・調整ダイアルによりストローク調整ができますワーク排出機構・すばやく確実にワークを解放し、生産性向上に貢献します。マグネットセンサ・エンドポジションの検出によりサイクルタイム短縮に貢献します。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
内蔵されている針を出し入れして通気性のある繊維やスポンジ製ワークなどの搬送用途に無段階式の開度調整・ニードルストロークを調整できます。フラットデザイン・装置の省スペース化に貢献します。マグネットセンサ・エンドポジションの検出によりサイクルタイム短縮に貢献します。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
61,898税込68,088
1個
25日以内出荷
ゴムパッドで内径を直接把持ゴムパッドによる表面保護・ワークの表面を保護します。確実な把持・高い摩擦係数によりワークを安定して把持します。ダイレクトドライブ・空気圧の配管1本だけで簡単にご使用いただけます。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
153,980税込169,378
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
エコノミーモデル基本機能に特化・製造コストの削減に貢献します。Tスロットガイド・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。コンパクト・干渉リスクを低減します。
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
108,998税込119,898
1個
30日以内出荷
秒オーダーのスピード・素早いツール交換によってセットアップコストを削減し、停止時間を最小限に抑えます。内蔵エア供給システム・フィックスパーツからルーズパーツへのエア供給路を内蔵。電源供給も可能です。落下防止機構つき・予期しないワークピースの落下を防止し、人と機械の最大限の安全性をお約束します。

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ロボット