1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HRC-03 ・電動・2爪平行タイプ ・各社協働ロボット専用グリッパ ・プラグアンドプレイ 【NBKの協働ロボット用グリッパ3大ポイント】 最大把持力820N ・協働ロボット用グリッパは一般的に把持力が低い※傾向にありますが、NBKの協働ロボット用グリッパは安全性を保った上で最大把持力820Nを実現。 ・「協調作業」「共存作業」など、協働ロボット用グリッパを使用し、高い把持力が必要な方におすすめです。 ※ISO/TS15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。 セルフロック機構 ・停電や緊急停止で電力の供給が止まってもワークを落としません。 ※電動対応の場合。 360°LED表示 ・グリッパの動作状態を外部から識別可能です。
仕様【ケーブルシューティング】外配線 適合【ロボットタイプ】ISO PCD 50 ストローク(mm)10(片側) 質量(kg)0.75 使用温度範囲(℃)5~50 電圧(V)24 繰返し精度(mm)±0.05 制御IO-Link 保護等級IP40 機能【内蔵位置検出】プロセスデータ 応答時間(秒)0.03 移動距離(mm)2(必要最小/片側) 爪長さ(mm)最大80 駆動方式電動 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構機械式(セルフロック) 最大消費電流(A)1 スプリングによる最小把持力(N)0.19 把持力(N)【公称】190、【[ISO/TS 15066]適合】140未満 最大爪質量(kg/片側)0.1 オープニングタイム(秒)0.19
1個
538,800 税込592,680
36日以内出荷