産業用ロボット :「取り付け」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型電動グリッパ 取りつけスペースが小さくてもロングストロークが可能 ・フォームフィット把持やサイズの異なるワークを把持するために、ストロークが必要だけれども、取りつけスペースに制限がある場合に最適です。 把持力調整可能 ・把持力が高すぎると、ワークが損傷する可能性があります。 ・ロータリースイッチにより設定するか、またはIO-Linkを介して設定することにより、把持力をワークピースに応じて設定できます。 簡単操作 ・I/Oポートを介してグリッパをバルブのように成業するか、またはIO-Link制御にするかを選択できます。 ・両方式ともご使用の制御装置に簡単に統合できます。
使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)24 繰返し精度(mm)±0.02 保護等級IP40 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構機械式(セルフロック) 移動量(mm)0.5(必要最小)
1個
249,800 税込274,780
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
コンパクト 。周囲部品との干渉を排除。・フラットなデザインとフレキシブルな接続スタイルによりアプリケーションへの取りつけを容易にします。ダストフリー。・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能。長寿命。・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
1個
168,999 税込185,899
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ストレージステーション
特長。・ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧及び電源が不要。・専用のグリッパステーションを使用して、自動運転で取りつけ/取りはずしが可能。・手動でも簡単に取りつけ/取りはずしが可能。・小型・軽量 (Φ75mm;:300g)で最大可搬重量は25kg。・協働ロボット適合デザイン ISO TS 15066。・LED表示。新ツールチェンジャシステム-MATCHとは。ハンドリングツール業界のテクノロジーリーダーであるZimmer Groupとシュマルツ株式会社による統一プラットフォームシステムです。多機能でありながら汎用的な通信インターフェースを使用しているため、市販されているすべての協働ロボットおよび産業用小型ロボットで使用可能です。・1台のロボットで、ワークの把持と吸着が簡単に使い分け可能です。・AGV+ロボットへの搭載。ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧および電源が不要です。そのため、AGVにロボットを搭載された場合でも、エアレスかつ自動でツールチェンジを行うことができます。
1個
80,299 税込88,329
35日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
磁石によりワークを把持、内蔵スプリングにより空気圧降下時もワークの落下を防止。非常停止時も把持状態を維持。・スプリングに取りつけられたマグネットにより、電源遮断時もワークを把持します。高摩擦係数のコンタクトプレート。・交換可能なOリングによりダイナミックな動きを可能にし、ワークを保護します。残留保持力が小さい(1N)。・ワークの解放時に磁性をもたないことで安定した動作をします。
1個
58,599 税込64,459
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から551mm~997mmにできます。 可搬重量4kg~20kgの三菱電機製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
材質/仕上FC250/塗装(青色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ロボットスタンド
・ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。・ロボットの据えつけ高さを300mm~700mm高くします。・可搬重量3kg~25kgのファナック製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
1個
63,799 税込70,179
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から590mm~997mmにできます。 可搬重量3kg~12kgの安川電機製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
材質/仕上FC250/塗装(青色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から545mm~1007mmにできます。 可搬重量4kg~14kgのファナック製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
材質/仕上FC250/塗装(青色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK MATCH
特長。・ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧及び電源が不要。・専用のグリッパステーションを使用して、自動運転で取りつけ/取りはずしが可能。・手動でも簡単に取りつけ/取りはずしが可能。・小型・軽量 (Φ75mm;:300g)で最大可搬重量は25kg。・協働ロボット適合デザイン ISO TS 15066。・LED表示。新ツールチェンジャシステム-MATCHとは。ハンドリングツール業界のテクノロジーリーダーであるZimmer Groupとシュマルツ株式会社による統一プラットフォームシステムです。多機能でありながら汎用的な通信インターフェースを使用しているため、市販されているすべての協働ロボットおよび産業用小型ロボットで使用可能です。・1台のロボットで、ワークの把持と吸着が簡単に使い分け可能です。・AGV+ロボットへの搭載。ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧および電源が不要です。そのため、AGVにロボットを搭載された場合でも、エアレスかつ自動でツールチェンジを行うことができます。
1個
205,999 税込226,599
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ロボットスタンド
・ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から590mm~997mmにできます。・可搬重量3kg~12kgの安川電機製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
1個
79,099 税込87,009
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
パワフルグリッパ。非常に長く重い爪が取りつけ可能。・フラットな設計にもかかわらず、例えば、エンジンブロックやリムなどの大型ワークピースを機械に搬送する際に、爪の形状においてほとんど制限なく設計ができます。同期、非同期、ワークピース保持機構。・同期または非同期の爪動作が選択でき、圧力降下時にワークピースを保持するための、クランプ機構が内蔵されているバージョンもあります。ダストフリー。・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能。
1個
525,999 税込578,599
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ロボットスタンド
・ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から551mm~997mmにできます。・可搬重量4kg~20kgの三菱電機製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
1個
79,099 税込87,009
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)13.4 寸法d(mm)14 寸法B(mm)170 寸法C(mm)200 寸法T1(mm)20 寸法T2(mm)20 寸法P1(mm)130 寸法P2(mm)170 H(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,898 税込28,488
14日以内出荷

〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)15.1 寸法d(mm)14 寸法B(mm)170 寸法C(mm)200 寸法T1(mm)20 寸法T2(mm)20 寸法P1(mm)130 寸法P2(mm)170 H(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,998 税込30,798
14日以内出荷

〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)13.4 寸法d(mm)14 寸法B(mm)170 寸法C(mm)200 寸法T1(mm)20 寸法T2(mm)20 寸法P1(mm)130 寸法P2(mm)170 H(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,898 税込28,488
14日以内出荷

〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)14.4 寸法d(mm)14 寸法B(mm)170 寸法C(mm)200 寸法T1(mm)20 寸法T2(mm)20 寸法P1(mm)130 寸法P2(mm)170 H(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,898 税込28,488
14日以内出荷

高トルクアダプタEOAT-200専用のアダプタプレート。 装置についているデジタルポジショニングインジケータとハンドルをハンドル自動化ユニットに置き換える場合、装置側のデジタルポジショニングインジケータ位置決めピン用の穴をそのまま利用して、高トルクアダプタを取りつけることができます。
材質【プレート・位置決めピン】アルミニウム合金 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ハンドル自動化ユニットのアダプタプレート。 装置についているデジタルポジションインジケータとハンドルをハンドル自動化ユニットに置き換える場合、装置側のデジタルポジションインジケータ位置決めピン用の穴をそのまま利用して、ハンドル自動化ユニットを取付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとEtherNet/IPで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 ※EPU-100は無線でのみ制御可能です。 EPC-210-EIPの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 専用ソフトウェアは無料で提供しています。メーカーウェブサイトからダウンロードしてください。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
質量(g)130 接続方式【ホスト】PLC:EtherNet/PTM・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・有線:RS-485(2線式) 電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電) 消費電流(mA)30 使用環境温度(℃)-5~55(凍結がないこと) 電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値) 使用環境湿度(%)20~85RH(結露がないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとCC-Linkで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 EPS-200-CCの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 EPU-COM無料で提供しています。メーカーサイトからダウンロードしてください。 PC接続用USBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
接続方式【ホスト】PLC:CC-LinkVer.2.00・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・優先:RS-485(2線式) 電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電) 消費電流(mA)30 使用環境温度:-5~55℃(凍結が無いこと)/湿度:20~85%RH(結露が無いこと) 電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷