EPU-210、EPU-220の回転速度を低減し、トルクを増減させることができるため、高トルクが必要な個所にご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-5~55(凍結がないこと)
回転方向【出力軸】入力軸と同方向
許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:190(取りつけ面からの距離10mm)/スラスト荷重:155
RoHS指令(10物質対応)対応
バックラッシュ1°以下
ハンドル自動化ユニットとは
・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。
・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。
位置決め作業を自動化
・内蔵のモータが送りねじを回転させ、エンコーダで現在位置を把握して目標位置で停止。
・位置決め作業を自動化します。
何度も行う位置決めをスムーズに
・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。
・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。
最大32台一括制御
・最大32台のユニットを一括で制御可能。
・それぞれ別の動きをさせることもできます。
位置決め合計時間を短縮
・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。
ハンドルからの置き換えが簡単
・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。
・複雑な導入工程は不要です。
薄型・省スペース
・薄型形状でコンパクト、省スペース化にも貢献します。
防塵・防水対応(EPU-210)
・保護等級IP65を実現。
・粉塵や水がかかる環境でも安心です。
接続方式はRS-485(ModbusRTU)です。
定格回転数(min-1[r.p.m])60±10
定格出力(W)5
入力有線通信:RS-485(ModbusRTU)
電源電圧(V)DC24±10%
保護等級IP65
連続使用時間(分)1以下
消費電流(A)待機:0.03/定格:0.6/最大:1
使用環境温度:-5~50℃(凍結がないこと)/湿度:20~85%RH(結露がないこと)/汚染度:3/標高:海抜2000m以下
角度精度(°)【停止】±5
許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6
定格トルク(N・m)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
ハンドル自動化ユニットEPU-200用カラー
ハンドル自動化ユニットEPU-200の軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。
耐食性に優れたステンレス製。
全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
高トルクアダプタEOAT-200専用のカラー。
高トルクアダプタの軸穴径を、回転に合わせて変更できます。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
六角穴付き止めねじ(M6×2本)が付属しています。
材質【本体】SUS304、【六角穴付止めねじ】SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル自動化ユニットとは
・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。
・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。
何度も行う位置決めをスムーズに
・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。
・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。
最大32台一括制御
・最大32台のユニットを一括で制御可能。
・それぞれ別の動きをさせることもできます。
位置決め合計時間を短縮
・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。
段取りパターン複数登録可能
・専用ソフトウェアの機能により、最大100通り(EPC-100は最大1000通り)の段取り数値設定を登録可能。
ハンドルからの置き換えが簡単
・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。
・複雑な導入工程は不要です。
無線通信対応(EPU-220)
・送受信機から各ユニットへの信号は無線で送信。
・有線接続も可能です。
防塵・防水対応(EPU-220)
・保護等級IP65を実現。
定格回転数(min-1[r.p.m])60±10
定格出力(W)5
入力無線通信:2.4GHz帯無線通信/有線通信:RS-485(2線式)
電源電圧(V)DC24±10%
保護等級IP65
連続使用時間(分)1以下
消費電流(A)待機:0.02/定格:0.6/最大:1
角度精度(°)【停止】±5
許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6
電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)
定格トルク(N・m)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
回転機構つき平行グリッパ。・平行グリッパと回転機構を一体化して省スペース化を実現。Tスロットガイド。・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。TWO in ONE。・グリッパと回転機構を一体化することにより省スペース化を実現します。回転角調整。・回転角は90°または180°に設定できます。
フレキシブル。回転動作での把持により省スペース。・1つのグリッパで複数のアプリケーションに対応可能。同梱部品に爪が含まれます。・購入後すぐに使用可能です。無段階式のストローク調整。・アプリケーションに合わせてストローク調整が可能です。
標準タイプ。・電気とエアを中継、ロボットの回転によるケーブルの断線やエアチューブの破損対策に。コンパクトジョイントシステム。・ケーブルの破損や干渉を防ぎます。フラットデザイン。・モーメントが小さくなり、ロボットの小型化・小容量化に貢献します。金電極。・250V、6Aまでの確実な電送が可能です。
アライメント調整モジュール。X・Y及び回転方向に可動し、ワークの位置ずれを許容。組みつけ工程などをより容易に。・ワークの位置ずれを吸収することにより生産性向上に貢献します。単動空圧シリンダ。・少ないエア配管で制御を容易にします。任意のポジションで固定。・最適な動作の実現のために必要な位置での固定と解除を行います。
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。