3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型電動グリッパ 取りつけスペースが小さくてもロングストロークが可能 ・フォームフィット把持やサイズの異なるワークを把持するために、ストロークが必要だけれども、取りつけスペースに制限がある場合に最適です。 把持力調整可能 ・把持力が高すぎると、ワークが損傷する可能性があります。 ・ロータリースイッチにより設定するか、またはIO-Linkを介して設定することにより、把持力をワークピースに応じて設定できます。 簡単操作 ・I/Oポートを介してグリッパをバルブのように成業するか、またはIO-Link制御にするかを選択できます。 ・両方式ともご使用の制御装置に簡単に統合できます。
使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)24 繰返し精度(mm)±0.02 保護等級IP40 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構機械式(セルフロック) 移動量(mm)0.5(必要最小)
1個
249,800 税込274,780
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 段取りパターン複数登録可能 ・専用ソフトウェアの機能により、最大100通り(EPC-100は最大1000通り)の段取り数値設定を登録可能。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 無線通信対応(EPU-220) ・送受信機から各ユニットへの信号は無線で送信。 ・有線接続も可能です。 防塵・防水対応(EPU-220) ・保護等級IP65を実現。
定格回転数(min-1[r.p.m])60±10 定格出力(W)5 入力無線通信:2.4GHz帯無線通信/有線通信:RS-485(2線式) 電源電圧(V)DC24±10% 保護等級IP65 連続使用時間(分)1以下 消費電流(A)待機:0.02/定格:0.6/最大:1 角度精度(°)【停止】±5 許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6 電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値) 定格トルク(N・m)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 位置決め作業を自動化 ・内蔵のモータが送りねじを回転させ、エンコーダで現在位置を把握して目標位置で停止。 ・位置決め作業を自動化します。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 薄型・省スペース ・薄型形状でコンパクト、省スペース化にも貢献します。 防塵・防水対応(EPU-210) ・保護等級IP65を実現。 ・粉塵や水がかかる環境でも安心です。 接続方式はRS-485(ModbusRTU)です。
定格回転数(min-1[r.p.m])60±10 定格出力(W)5 入力有線通信:RS-485(ModbusRTU) 電源電圧(V)DC24±10% 保護等級IP65 連続使用時間(分)1以下 消費電流(A)待機:0.03/定格:0.6/最大:1 使用環境温度:-5~50℃(凍結がないこと)/湿度:20~85%RH(結露がないこと)/汚染度:3/標高:海抜2000m以下 角度精度(°)【停止】±5 許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6 定格トルク(N・m)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
1個
67,880 税込74,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)