11ページ目: 産業用ロボット

産業用ロボットのカテゴリにはロボット用の電動シリンダのほか、コントローラやメンテナンス関連部品など、ロボットの製作からコントロールに必要なあらゆる部品等が含まれています。電動シリンダにはロッドタイプやステージタイプなどさまざまなバリエーションを揃えていますので、あらゆるニーズに対応できます。また、24V電源対応モデルなども揃っています。パソコンとの通信用部品のほか、ドローンやドローン関連部品も産業用ロボットのカテゴリに含まれています。

FA現場のお役立ち情報
10,539件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレート コスメックマニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレートコスメック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレートです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に種別SXR0030-M用変換プレート(ISOインターフェース:4)質量(g)約58使用温度範囲(℃)0~70外径(mm)Φ63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(19.05MB)
マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメックマニュアルロボットハンドチェンジャーコスメック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(19.05MB)可搬質量(kg)3~5
マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメックマニュアルロボットハンドチェンジャーコスメック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 1N・m、ねじり方向 2N・m種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)18質量(g)約23使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ45RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(19.05MB)可搬質量(kg)0.5~1
セーフティプッシュバルブSWRA0M0用プッシャー押込み用アクセサリ コスメックセーフティプッシュバルブSWRA0M0用プッシャー押込み用アクセサリコスメック
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
SWRA0M0用プッシャー押込みアクセサリです。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR用の落下防止に仕様プッシャー押力:15Nストローク(mm)プッシャー:2質量(g)6.3使用温度範囲(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.67MB)
コンプライアンスモジュール コスメックコンプライアンスモジュールコスメック
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
ロボット芯ずれ補正ユニットです。ロックエア未供給時は天板がフローティングでき、天板に負荷が加わっていない場合マグネットにより天板がセンターに移動します。ロックエア供給により天板がセンター位置へ求心しロックします。コスメック製ロボットツールチェンジャーに直接取付け可能です。
用途ロボット搬送の芯ずれを補正使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6精度(mm)位置再現精度(エアロック時センターロック状態):0.1使用流体ドライエア偏心量(mm)(X,Y)±2.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.01MB)
キャッチシリンダ用マニホールドブロック コスメックキャッチシリンダ用マニホールドブロックコスメック
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
WKA用マニホールドブロックです。
用途WKAのマニホールドブロックに材質ジュラルミン A2017BE-T4 アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.52MB)
キャッチシリンダ コスメックキャッチシリンダコスメック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
鋼球(ボールロック)により抜け防止を行う自動シリンダです。
用途パレットやプレートの搬送や仮止め、抜け防止や倒れ防止に使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7材質(シール)ニトリルゴム使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.52MB)
可動式ロボサドル 三桂製作所可動式ロボサドル三桂製作所
7,998税込8,798
1袋(5個)
5日以内出荷
自由自在に回転。コンジット曲がり負担軽減!さらに、簡単設置で使いやすい!「ROBOサドル」は、ロボットアーム部に取り付けケーブル・ホース類をサポートする可動式サドルです。・自由自在に回転。思い通りに方向調整可能!・コンジット曲がり負担大幅に軽減!・簡単設置で、使いやすい!・作業を迅速に、安全に!
サイズ20径(Φmm)アーム:54~1081袋入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR5e用Robot-Flex_NRF-1 ナベル協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR5e用Robot-Flex_NRF-1ナベル
299,800税込329,780
1本
60日以内出荷
防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途UNIVERSAL ROBOTS UR5e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6489幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR3e用Robot-Flex_NRF-1 ナベル協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR3e用Robot-Flex_NRF-1ナベル
299,800税込329,780
1本
60日以内出荷
防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途UNIVERSAL ROBOTS UR3e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6484幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-1 ナベル協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-1ナベル
319,800税込351,780
1本
60日以内出荷
防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途UNIVERSAL ROBOTS UR16e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6542幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-1 ナベル協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-1ナベル
349,800税込384,780
1本
60日以内出荷
防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途UNIVERSAL ROBOTS UR10e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6543幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM5-900用Robot-Flex_NRF-1 ナベル協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM5-900用Robot-Flex_NRF-1ナベル
229,800税込252,780
1本
60日以内出荷
防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途Techman Robot TM5-900用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6513幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM5-700用Robot-Flex_NRF-1 ナベル協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM5-700用Robot-Flex_NRF-1ナベル
229,800税込252,780
1本
60日以内出荷
防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途Techman Robot TM5-700用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6520幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM14用Robot-Flex_NRF-1 ナベル協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM14用Robot-Flex_NRF-1ナベル
239,800税込263,780
1本
60日以内出荷
防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途Techman Robot TM14用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6504幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM12用Robot-Flex_NRF-1 ナベル協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ Techman Robot TM12用Robot-Flex_NRF-1ナベル
239,800税込263,780
1本
60日以内出荷
防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途Techman Robot TM12用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6536幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ FANUC社 CRX10iA/L用Robot-Flex_NRF-1 ナベル協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ FANUC社 CRX10iA/L用Robot-Flex_NRF-1ナベル
349,800税込384,780
1本
60日以内出荷
防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途FANUC社 CRX10iA/L用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6525幅(mm)0.9耐熱温度(℃)80引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ FANUC社 CRX10iA用Robot-Flex_NRF-1 ナベル協働ロボット用カバー 一般用 防塵・防水タイプ FANUC社 CRX10iA用Robot-Flex_NRF-1ナベル
319,800税込351,780
1本
60日以内出荷
防塵・防水性に優れた、一般用途のロボット用カバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途FANUC社 CRX10iA用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6533幅(mm)0.9引裂強度(N)34.3/28.4引張強度(N)214/117
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR5e用Robot-Flex_NRF-2 ナベル協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR5e用Robot-Flex_NRF-2ナベル
299,800税込329,780
1本
60日以内出荷
耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途UNIVERSAL ROBOTS UR5e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6492幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR3e用Robot-Flex_NRF-2 ナベル協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR3e用Robot-Flex_NRF-2ナベル
299,800税込329,780
1本
60日以内出荷
耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途UNIVERSAL ROBOTS UR3e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6528幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-2 ナベル協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR16e用Robot-Flex_NRF-2ナベル
319,800税込351,780
1本
60日以内出荷
耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途UNIVERSAL ROBOTS UR16e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6510幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-2 ナベル協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ UNIVERSAL ROBOTS UR10e用Robot-Flex_NRF-2ナベル
349,800税込384,780
1本
60日以内出荷
耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途UNIVERSAL ROBOTS UR10e用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6534幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM5-900用Robot-Flex_NRF-2 ナベル協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM5-900用Robot-Flex_NRF-2ナベル
229,800税込252,780
1本
60日以内出荷
耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途Techman Robot TM5-900用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6518幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM5-700用Robot-Flex_NRF-2 ナベル協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM5-700用Robot-Flex_NRF-2ナベル
229,800税込252,780
1本
60日以内出荷
耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途Techman Robot TM5-700用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6531幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM14用Robot-Flex_NRF-2 ナベル協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM14用Robot-Flex_NRF-2ナベル
239,800税込263,780
1本
60日以内出荷
耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途Techman Robot TM14用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6496幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM12用Robot-Flex_NRF-2 ナベル協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ Techman Robot TM12用Robot-Flex_NRF-2ナベル
239,800税込263,780
1本
60日以内出荷
耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途Techman Robot TM12用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6522幅(mm)0.7引裂強度(N)407
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ FANUC社 CRX10iA/L用Robot-Flex_NRF-2 ナベル協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ FANUC社 CRX10iA/L用Robot-Flex_NRF-2ナベル
339,800税込373,780
1本
60日以内出荷
耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途FANUC社 CRX10iA/L用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6498幅(mm)0.7引裂強度(N)407引張強度(N)1419
協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ FANUC社 CRX10iA用Robot-Flex_NRF-2 ナベル協働ロボット用カバー ブラスト用 耐衝撃タイプ FANUC社 CRX10iA用Robot-Flex_NRF-2ナベル
319,800税込351,780
1本
60日以内出荷
耐衝撃性に優れた、ブラスト用のロボットカバーです。分割構造で高い追従性を実現しました。
用途FANUC社 CRX10iA用その他強度(N):【突刺】53【縫製部】854トラスコ品番450-6512幅(mm)0.7引裂強度(N)407
電動アクチュエータ 2爪グリッパタイプ 高速形 FFLDシリーズ CKD電動アクチュエータ 2爪グリッパタイプ 高速形 FFLDシリーズCKD
319,375税込351,313
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパの高速タイプです。電動グリッパですが、高把持力でロングストロークを実現したため、重い多品種ワークを1ツールで搬送可能です。フィンガの開閉速度を最大30mm/sに向上しました(標準タイプ:最大10mm/s)。装置のサイクルタイムの低減が可能です。薄形ボディで基軸負荷や慣性モーメントを低減し、ロボットの小形化に貢献します。Tスロット方式のガイドを搭載し、高剛性を実現しました。把持点距離による把持力の低下を限りなく小さくしました。電動グリッパの本体にコントローラを内蔵しました。省配線、省スペースを実現し断線リスクを低減します。IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。ワークの把持は押付動作で行います。把持力が継続して発生し、ワークが落下するリスクを大幅に低減します。モータ電流値を制御し、ソフトハンドリングや長時間の把持が可能です。
用途多品種ワークのハンドリングにロボットや直交アクチュエータ先端への取付に保護構造IP20繰返し精度(mm)±0.02電源電圧(V)(通信・制御/動力)DC24±10%インターフェースIO-Link使用温湿度範囲0~40℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)ケーブル(中継ケーブル)可動ケーブル駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギア雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応設定ツール設定ソフト(S-Tools)作動速度範囲(mm/s)把持速度:1~5(片側)/開閉速度:1~30(片側)ロストモーション(mm)0.4以下(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ繰り返し位置決め精度(mm)±0.05(片側)コントローラ内蔵
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ  EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.78MB)取扱説明書(2.09MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラコントローラー体型
クイック OnRobot チェンジャー(ツール側) OnRobotクイック OnRobot チェンジャー(ツール側)OnRobot
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
OnRobot の全てのツールをロボットと簡単に取り付けるためのアタッチメント
用途・ツール側の端に取り付けておくだけで、OnRobot クイックチェンジャー(ロボット側)とねじ止め無しで5秒以内に変更できます。
Eyes ライトニング壁マウント OnRobotEyes ライトニング壁マウントOnRobot
82,980税込91,278
1個
31日以内出荷
ウォールマウントを使い照明キットを別にして取り付け
用途OnRobot Eyes Lightingウォールマウントを使用すると、OnRobot Eyes照明キットをOnRobot Eyesから離して取り付けることができます。
ツールマウントフランジ OnRobotツールマウントフランジOnRobot
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷
ツール取り付けフランジ
用途・使用する機種は、メーカー・型式によって異なります。詳しくは、OnRobot Webサイト「ダウンロード」より、購入を予定しているツール及びクイックチェンジャー、取り付けるロボットを選択して「ユーザーマニュアル」をダウンロード後、「4. HW インストール」の項目をご確認ください。「4.2 ロボットマウント」でロボット固有のアダプターの説明が記載されています(記載の無い場合は、ツールフランジの購入は必要ありません)。
Eyes ライトニングキット OnRobotEyes ライトニングキットOnRobot
189,800税込208,780
1個
31日以内出荷
Eyes カメラの照明を改善する
用途OnRobot Eyes Lighting Kitは、OnRobot Eyesカメラにフィットし、暗い場所、一貫性のない状態、まぶしい状態など、周囲の光が問題を引き起こす照明を改善します。セット内容M8ケーブル5m、トルクスキーT10・T20、ライトケーブルホルダー、ディフューザー、ディフューザーカバー、LEDライト
Yaskawa ケーブルキット OnRobotYaskawa ケーブルキットOnRobot
64,380税込70,818
1個
31日以内出荷
YASKAWA ツールケーブル(Modbus通信用)
用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な Modbus 通信ケーブル。・ツールケーブル 260mm、YASKAWA ケーブル(ストレートコネクター)5mセット内容ツールケーブル 0.26m、YASKAWAケーブルストレートコネクター5m機種ロボット:GP7、GP8コネクタストレートコネクター:5000mmケーブル長(mm)ツールケーブル:260適合コントローラ機種YRC1000 micro
Denso ケーブルキット OnRobotDenso ケーブルキットOnRobot
65,980税込72,578
1個
31日以内出荷
Denso ツールケーブル(Modbus 通信用)
用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な Modbus 通信ケーブル。・ツールケーブル 200mm、Denso Cobotta Proケーブル、Denso 電源ケーブルセット内容ツールケーブル 0.2m、Densoコボッタプロケーブル、Denso電源ケーブル機種ロボット:VM-6083、VM-60B1ケーブル長(mm)ツールケーブル:200適合コントローラ機種RC8
Robot kit OnRobotRobot kitOnRobot
189,800税込208,780
1個
31日以内出荷
すべての OnRobot ツールと接続可能部品セット
用途・すべての OnRobot ツールにおいて、EtherNet/IP 通信とソフトウェア更新に使用します。・OnRobotロボットキットは、特定のロボットタイプに合わせて調整されているため、ほぼすべてのロボットブランドにOnRobotグリッパーとツールを簡単かつ簡単に取り付けることができます。・OnRobotロボットキットは、完全なOnRobotグリッパーソリューションに必要な3つのパーツのうちの1つです。1)ロボットキット、2)クイックチェンジャー、3)グリッパー。セット内容Compute Box、電源、デバイスケーブル(M12 - M8)5m、UTP(RJ45)ケーブル 0.5m、入出力ケーブル 0.3m、ケーブル保持用留め具ケーブル長(mm)M12toM8ケーブル:5000
クイック OnRobot チェンジャー(ロボット側) OnRobotクイック OnRobot チェンジャー(ロボット側)OnRobot
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
OnRobot の全てのツールをロボットと簡単に取り付けるためのアタッチメント
用途・ロボットアームの先端に取り付けておくだけで、OnRobot の全てのツールをねじ止め無しで5秒以内に変更できます。・重量が 200g でロボットペイロードへの影響はわずかでありながら、積載量最大 20 kgです。セット内容Quick Changer - Robot Side、トルクスキー、 M6x8mmネジ、Φ6x10mmピン、ケーブル保持用留め具、M2.5x5mmネジ直径(mm)71
Kassow ツールケーブルキット OnRobotKassow ツールケーブルキットOnRobot
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
Kassow ツールケーブル(Modbus 通信用)
用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 420 mm。・Modbus 通信用ケーブルセット内容USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具長さ(mm)420機種ロボット:KR810、KR1018、KR1205、KR1410、KR1805適合コントローラ機種Kassow
ABB GoFa ケーブルキット OnRobotABB GoFa ケーブルキットOnRobot
103,980税込114,378
1個
31日以内出荷
ABB Gofa ケーブルキット
用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な Modbus 通信ケーブル。・ABB Yケーブル 1本、ABB ケーブル 1m 1本。セット内容ABB Y-ケーブル、ABB ケーブル 1.0m機種ロボット:ABB Gofaケーブル長(mm)ABBケーブル:1000適合コントローラ機種OmniCore

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ロボット