4ページ目: 産業用ロボット

産業用ロボットのカテゴリにはロボット用の電動シリンダのほか、コントローラやメンテナンス関連部品など、ロボットの製作からコントロールに必要なあらゆる部品等が含まれています。電動シリンダにはロッドタイプやステージタイプなどさまざまなバリエーションを揃えていますので、あらゆるニーズに対応できます。また、24V電源対応モデルなども揃っています。パソコンとの通信用部品のほか、ドローンやドローン関連部品も産業用ロボットのカテゴリに含まれています。

FA現場のお役立ち情報
10,539件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド70ブラケット・W アインツスライド70ブラケット・Wアインツ
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
材質超ジュラルミン
パッキン アインツパッキンアインツ
61税込67
1個
当日出荷
材質CR(クロロプレンゴム)
平行チャック アインツ平行チャックアインツ
13,900税込15,290
1個
当日出荷から翌々日出荷
全高が低く、スペースを取らないコンパクトなボディーです。
吸着金具 アインツ吸着金具アインツ
519税込571
1個
当日出荷
吸着パットの装着が簡単に行えます。
ランナーチャックEX アインツランナーチャックEXアインツ
18,900税込20,790
1個
当日出荷
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)20奥行(mm)147
リミットスイッチASS’Y アインツリミットスイッチASS’Yアインツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ゴム板・シリコン アインツゴム板・シリコンアインツ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌日出荷
材質シリコンゴム質量(g)28
電動アクチュエータ XA-28H-25 SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-28H-25SUS(エスユーエス)
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
L Series(LQ) SMCL Series(LQ)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JXC73/83/93 - 4軸ステップモータコントローラ(JXC) SMCJXC73/83/93 - 4軸ステップモータコントローラ(JXC)SMC
749税込824
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電動グリッパ ESG1シリーズ ParkerTAIYO電動グリッパ ESG1シリーズParkerTAIYO
76,980税込84,678
1個
当日出荷から62日以内出荷
LE-CS SMCLE-CSSMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
RCケーブル CB-APSEP-MPA060 IAI(アイエイアイ)RCケーブル CB-APSEP-MPA060IAI(アイエイアイ)
11,980税込13,178
1本
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCP4用モータ・エンコーダ一体型ケーブル/ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)RCP4用モータ・エンコーダ一体型ケーブル/ロボットケーブルIAI(アイエイアイ)
8,789税込9,668
1個
23日以内出荷
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷から35日以内出荷
シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEACシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
シリーズEACモーターAZ
DRS2シリーズAZ付 電動アクチュエータ オリエンタルモーターDRS2シリーズAZ付 電動アクチュエータオリエンタルモーター
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
シリーズDRS2モーターAZ電源DC入力仕様
I/O変換ツール オリエンタルモーターI/O変換ツールオリエンタルモーター
10,798税込11,878
1個
6日以内出荷
RCP2用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)RCP2用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブルIAI(アイエイアイ)
6,435税込7,079
1本
10日以内出荷から15日以内出荷
LEPY Series 電動アクチュエータ ミニチュアロッドタイプ SMCLEPY Series 電動アクチュエータ ミニチュアロッドタイプSMC
57,980税込63,778
1個
11日以内出荷
ストローク(mm)25サイズ6取付け方法ねじ取付形ケーブル【I/Oケーブル】なし軸数単軸用 / 標準仕様RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)送りねじ種類4mmアクチュエータケーブル長さ(m)1.5モータサイズ基本形モータケーブル取出方向上面取出
LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMCLEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプSMC
73,980税込81,378
1個
11日以内出荷
仕様標準仕様その他【リード】基本形ストローク(mm)10サイズ20形式2爪タイプケーブル長(m)【アクチュエータケーブル(標準)】1.5 / 【通信プラグコネクタ I/Oケーブル】1.5取付け方法DINレール取付形軸数単軸用RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータサイズコンパクト形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
協働ロボット ECOシリーズ REALMAN ROBOTICS協働ロボット ECOシリーズREALMAN ROBOTICS
999,800税込1,099,780
1個
32日以内出荷
コストパフォーマンス重視。 軽量な産業世ロボットアーム。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い。
用途産業自動化、試験管の搬送や分注などの医療自動化支援材質アルミ合金+ABS消費電力(W)100制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)最大消費電力(W)200インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメックロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)コスメック
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ54RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(15.33MB)可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
吸着パット(埋込式) シリコン・茶 アインツ吸着パット(埋込式) シリコン・茶アインツ
179税込197
1個
当日出荷
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。吸着面が平らなワークに最適なパッドです。
仕様真空取出口トラスコ品番115-6677材質シリコン高さ(mm)5外径(Φmm)【パッド】4
PGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付) DH RoboticsPGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付)DH Robotics
1個
取扱い終了
DOBOT MG400用フランジ付ハンド小型で柔軟な設置高い作業速度正確な力制御
用途DOBOT MG400用ハンド仕様●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●繰返し制度(mm):±0.02●開閉時間(秒):0.3/0.3●駆動方法:高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオン●騒音放射:60db未満ストローク(mm)10寸法(mm)グリッパ:89×30×18質量(kg)0.155定格電圧(V)DC24±10%定格電流(A)0.1推奨環境0~40℃爪数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.39MB)取扱説明書取扱い説明書(0.85MB)IP等級IP40ピーク電流(A)0.22把持力(N)6~15
チェンジャー 手動ツールチェンジャーKHE 近藤製作所チェンジャー 手動ツールチェンジャーKHE近藤製作所
24,890税込27,379
1個
当日出荷から14日以内出荷
複数のハンドやツールを手動交換。回転軸を90 度回転させることで着脱が可能です。シンプル構造のため安価。エアーレス環境で使用可能。手動着脱のため、エアー環境がなくてもツールチェンジが可能。電極(オプション)取付可能。オプションにて電極(15ピン)D1、D2、D3を装着可能。ロック機構あり。
シリーズKHE
コントローラ DP-4S IAI(アイエイアイ)コントローラ DP-4SIAI(アイエイアイ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ RCON-GW-CC IAI(アイエイアイ)コントローラ RCON-GW-CCIAI(アイエイアイ)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
myPalletizer MYCOBOTシリーズ Elephant RoboticsmyPalletizer MYCOBOTシリーズElephant Robotics
149,980税込164,978
1個
5日以内出荷
Elephant Robotics社の4軸ロボットアーム。作業半径が260mmとコンパクトな4軸ロボットアームです。myPalletizer本体とアームには、M5Stack BasicとATOM Matrixを搭載しています。アームの先端や本体底部にはLego互換のコネクタがあり、本体の固定やエンドエフェクターの取り付けに利用できます。myCobot 280の一部のアクセサリ(Gベース、吸引ポンプ、カメラフランジなど)やソフトウェアと互換があります。プログラミングは、PythonやROS、Arduino
仕様●軸数:4軸●ペイロード:300g●作業半径:260mm●精度:±0.5mm●重量:900g●モーター:高精度時期エンコーダ式サーボモータ●作動速度:120°/s●電源:8~12V 5A(メーカーでは12 VのACアダプターを同封しています)●その他:USB Type-Cコネクタ(M5Stack Basic本体)●【資料】●取扱説明書●myCobotでおなじみElephant Roboticsの新商品!myPalletizerの紹介●【紹介動画】アズワン品番67-0416-25
ROBO SHEET WITH MF TOWA(東和コーポレーション)ROBO SHEET WITH MFTOWA(東和コーポレーション)
19,980税込21,978
1袋(10枚)
当日出荷
チャックやロボットのツメ部に貼ることでチョコ停改善。 油や水にぬれても滑りにくい特殊な加工を施したシートです。
用途自動機のチャックやロボットのツメの滑り止め及び保護厚さ(mm)2.5質量(g)2.4外形寸法(mm)40×40 (カッティング可)構成ニトリルゴム、ポリエステル/綿、両面シート動作環境ウェット(油・水)、ドライ取付け方法両面テープ、皿ねじ固定
4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT4軸多関節協働ロボットアーム MG400DOBOT
438,800税込482,680
1個
翌々日出荷
4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要)質量(g)可搬:500(最大750g)電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)定格電圧(V)48本体質量(kg)8繰返し精度(mm)±0.05定格出力(W)150通信方式TCP/IP, Modbus TCPベース寸法(mm)190×190取付け方法デスクに設置可能軸数ロボットアーム:4周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.66MB)最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300リーチ寸法(mm)440IP等級IP10対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
アクチュエータユニットミニ イマオコーポレーションアクチュエータユニットミニイマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷
チャックワンタッチ金具(チャック側) アインツチャックワンタッチ金具(チャック側)アインツ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
チャックワンタッチ(OC-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番388-6775材質鉄製幅(mm)160高さ(mm)81タイプツール側奥行(mm)55可搬質量(kg)~35
マニホールド・BF6 樹脂 アインツマニホールド・BF6 樹脂アインツ
909税込1,000
1個
当日出荷
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現。アルミボディー(MM-10P+BF-5)32g ⇒ 5g(84.3%の軽量)
トラスコ品番387-8777幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30適合サイズΦ6ホース
D-SUBケーブルL・OX用 1.5m アインツD-SUBケーブルL・OX用 1.5mアインツ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8424長さ(mm)ハーネス:1500タイプツール側
D-SUBケーブルL・OX用 アインツD-SUBケーブルL・OX用アインツ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8425長さ(mm)ハーネス:500タイプツール側
D-SUBコネクタ-・OX用 OX-DS09-I アインツD-SUBコネクタ-・OX用 OX-DS09-Iアインツ
249税込274
1個
当日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8429幅(mm)30.8高さ(mm)15.5タイプツール側奥行(mm)12.6コネクタ取付位置ツール側
CFRPパイプ Φ20 アインツCFRPパイプ Φ20アインツ
17,980税込19,778
1本
当日出荷
CFPR(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
トラスコ品番388-0430長さ(mm)1500幅(mm)20
チャックワンタッチ・ステンレス・ツール アインツチャックワンタッチ・ステンレス・ツールアインツ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6774幅(mm)75高さ(mm)23タイプツール側奥行(mm)48可搬質量(kg)~10押出力(N)40
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSI アインツチャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSIアインツ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番388-6780材質超ジュラルミン幅(mm)75高さ(mm)48タイプツール側奥行(mm)23可搬質量(kg)~10

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ロボット