5ページ目: 産業用ロボット

産業用ロボットのカテゴリにはロボット用の電動シリンダのほか、コントローラやメンテナンス関連部品など、ロボットの製作からコントロールに必要なあらゆる部品等が含まれています。電動シリンダにはロッドタイプやステージタイプなどさまざまなバリエーションを揃えていますので、あらゆるニーズに対応できます。また、24V電源対応モデルなども揃っています。パソコンとの通信用部品のほか、ドローンやドローン関連部品も産業用ロボットのカテゴリに含まれています。

FA現場のお役立ち情報
10,539件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツメ・平行チャック用 アインツツメ・平行チャック用アインツ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
平行チャック用のオプション爪です。
材質アルミ高さ(mm)5
樹脂マニホールド用キャップ・BF6 アインツ樹脂マニホールド用キャップ・BF6アインツ
68税込75
1個
翌々日出荷
樹脂マニホールド使用しないポート口に取り付けるキャップ。
トラスコ品番387-8779幅(mm)7.5高さ(mm)10奥行(mm)7.5適合サイズBF6
取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-35用 アインツ取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-35用アインツ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。 NW-35用
付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本)トラスコ品番388-6813適合機種NW3-35シリーズ幅(mm)45高さ(mm)37奥行(mm)28
当板・角型・白・引込用 アインツ当板・角型・白・引込用アインツ
969税込1,066
1個
翌々日出荷
MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。
トラスコ品番387-8836材質アルミ、シリコンゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)8タイプミニシリンダー・MCE(引込)用奥行(mm)30
替刃・長刃・正刃・ミニエアーニッパー用 アインツ替刃・長刃・正刃・ミニエアーニッパー用アインツ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
ブラケット・Φ20 アインツブラケット・Φ20アインツ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8367幅(mm)40高さ(mm)10奥行(mm)27適合サイズ(mm)Φ20
ブラケット・Φ12 アインツブラケット・Φ12アインツ
1,398税込1,538
1個
欠品中
SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8365幅(mm)30高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12
ミニエアニッパー・本体・薄刃付 アインツミニエアニッパー・本体・薄刃付アインツ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
トラスコ品番388-8409形状薄刃幅(mm)20高さ(mm)50.6奥行(mm)76.5動作引く切断能力(Φmm) 樹脂軟質:1.7(2.26[[MM2]])切断能力(mm)ABS樹脂Φ1.7(2.26[[MM2]])
替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用 アインツ替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用アインツ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
吸着金具アジャスター・ミニ用 アインツ吸着金具アジャスター・ミニ用アインツ
679税込747
1個
翌々日出荷
吸着金具を先端に取付ける事で延長することができます。
取付接続:M10(P=1.0)径(Φmm)19.6
吸着金具アジャスター・スモール用 アインツ吸着金具アジャスター・スモール用アインツ
689税込758
1個
当日出荷
吸着金具を先端に取付る事で延長する事ができます。
取付接続:M12×1.0
ランナーチャックEM(センサー無) アインツランナーチャックEM(センサー無)アインツ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8801材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)30.6取付3-M4高さ(mm)13タイプセンサー無奥行(mm)98.8
ミニシリンダー・MCEー10S(押出) アインツミニシリンダー・MCEー10S(押出)アインツ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWの取り付けが可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6804ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ押出奥行(mm)48取付穴4.5×5出力(N)押し:110、引き:20
シリンダーBKT・Φ12 アインツシリンダーBKT・Φ12アインツ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-6831材質超ジュラルミン幅(mm)95高さ(mm)11奥行(mm)25適合サイズ(mm)12
シリンダーBKT・Φ20 アインツシリンダーBKT・Φ20アインツ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-6829材質超ジュラルミン幅(mm)105高さ(mm)11奥行(mm)25適合サイズ(mm)20
当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用 アインツ当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用アインツ
6,698税込7,368
1個
当日出荷
スイッチ付なので製品確認として使用できます。
トラスコ品番217-8987材質シリコンゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)17タイプ当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用奥行(mm)28
ハンドル自動化ユニット|カラー EOCL‐200 NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|カラー EOCL‐200NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドル自動化ユニットEPU-200用カラー ハンドル自動化ユニットEPU-200の軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 耐食性に優れたステンレス製。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット(Modbus対応) EPU‐210 NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|ハンドル自動化ユニット(Modbus対応) EPU‐210NBK(鍋屋バイテック会社)
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 位置決め作業を自動化 ・内蔵のモータが送りねじを回転させ、エンコーダで現在位置を把握して目標位置で停止。 ・位置決め作業を自動化します。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 薄型・省スペース ・薄型形状でコンパクト、省スペース化にも貢献します。 防塵・防水対応(EPU-210) ・保護等級IP65を実現。 ・粉塵や水がかかる環境でも安心です。 接続方式はRS-485(ModbusRTU)です。
定格回転数(min-1[r.p.m])60±10定格出力(W)5入力有線通信:RS-485(ModbusRTU)電源電圧(V)DC24±10%保護等級IP65連続使用時間(分)1以下消費電流(A)待機:0.03/定格:0.6/最大:1使用環境温度:-5~50℃(凍結がないこと)/湿度:20~85%RH(結露がないこと)/汚染度:3/標高:海抜2000m以下角度精度(°)【停止】±5許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6定格トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用プレート EOTAP‐200 NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用プレート EOTAP‐200NBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
高トルクアダプタEOAT-200専用のアダプタプレート。 装置についているデジタルポジショニングインジケータとハンドルをハンドル自動化ユニットに置き換える場合、装置側のデジタルポジショニングインジケータ位置決めピン用の穴をそのまま利用して、高トルクアダプタを取りつけることができます。
材質【プレート・位置決めピン】アルミニウム合金質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
COBOTTA I/Oケーブル デンソーウェーブCOBOTTA I/Oケーブルデンソーウェーブ
38,980税込42,878
1本
30日以内出荷
COBOTTA 中継ケーブル デンソーウェーブCOBOTTA 中継ケーブルデンソーウェーブ
9,498税込10,448
1本
30日以内出荷
高タクト対応コントローラ(ステップデータ入力タイプ) JXC5H/6Hシリーズ SMC高タクト対応コントローラ(ステップデータ入力タイプ) JXC5H/6HシリーズSMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
用途電動シリンダ―用コントローラー仕様高タクト対応
ステップモータドライバ LECPAシリーズ SMCステップモータドライバ LECPAシリーズSMC
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEY/LES/LEP/LER/LEH
ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61シリーズ SMCステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61シリーズSMC
18,980税込20,878
1台
12日以内出荷から14日以内出荷
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
パイプシリンダー アインツパイプシリンダーアインツ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジャングルジムシリーズ接続金具に直接取付けが可能です。 先端へ吸着パットを取り付ける場合は吸着金具をご使用ください。
ミニエアニッパー アインツミニエアニッパーアインツ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
多関節用ツールチェンジャー アインツ多関節用ツールチェンジャーアインツ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。
吸着アタッチヘッド・埋込式(スモール用) アインツ吸着アタッチヘッド・埋込式(スモール用)アインツ
319税込351
1個
当日出荷
トラスコ品番115-7193高さ(mm)21質量(g)5径(Φmm)15
吸着アタッチヘッド(ビス止式用) アインツ吸着アタッチヘッド(ビス止式用)アインツ
449税込494
1個
当日出荷
トラスコ品番115-7210高さ(mm)14.5質量(g)10径(Φmm)32
吸着金具・回止式(ラージ用) アインツ吸着金具・回止式(ラージ用)アインツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番115-7209高さ(mm)55質量(g)102径(Φmm)19接続径【取付】20
吸着金具・回止式(マイクロ用) アインツ吸着金具・回止式(マイクロ用)アインツ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転式で特殊パッドが装着できるオールインワンの吸着金具です。
高さ(mm)32.9
吸着金具(マイクロ用) アインツ吸着金具(マイクロ用)アインツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
高さ(mm)52.4径(Φmm)9.2
吸着金具(ラージ用) アインツ吸着金具(ラージ用)アインツ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
径(Φmm)27.7接続径【取付】20
吸着パット(薄鋼板用) アインツ吸着パット(薄鋼板用)アインツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ニトリル
吸着パット・フリー(ニトリル・緑) アインツ吸着パット・フリー(ニトリル・緑)アインツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ニトリル
吸着パット・ビス止式(シリコン・茶) アインツ吸着パット・ビス止式(シリコン・茶)アインツ
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質シリコン
吸着パット・TRN(ニトリル・緑) アインツ吸着パット・TRN(ニトリル・緑)アインツ
1,290税込1,419
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐油性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。
樹脂固定 アインツ樹脂固定アインツ
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PA6
ツールチェンジャー アインツツールチェンジャーアインツ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号)。脱落防止機構内蔵です。エアーチェッキ弁内蔵です。エアーオプションの追加が可能です。
材質超ジュラルミン製
多関節ロボット用ツールチェンジャー アインツ多関節ロボット用ツールチェンジャーアインツ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。フェイルセーフ機構内蔵です。
高さ(mm)47.5押出力(N)63仕様【引込力】123

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ロボット