絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)(1)
電源(V)
  • 3.7(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(1)
コード長さ(m)
  • 0.58
  • 0.3(6)
  • 0.5(4)
  • 1.5(51)
  • 1.6(16)
  • 1.7(6)
  • 1.8(59)
  • 1.9(5)
  • 2(161)
  • 2.3(12)
  • 2.4(15)
  • 2.5(308)
  • 2.7(16)
  • 2.8(13)
  • 3(82)
  • 3.5(13)
  • 4(29)
  • 5(256)
  • 5.5(8)
  • 8(8)
  • 10(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ミニドリル・ドライバー TAKAGI(高儀)充電式ミニドリル・ドライバーTAKAGI(高儀)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途DIY作業や家具の組み立て等に ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂の穴あけに付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書質量(kg)0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)4.0(40Kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×145※ストラップ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])180ビット差込部(mm)6.35(六角軸)充電時間90分電池リチウムイオン電池※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1.0入力電圧【充電プラグ】DC5V
電動工具 本体