絞り込み
電源(V)
  • 100(5)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1400
  • 360(16)
  • 650(17)
  • 1000(41)
  • 1200(28)
  • 2000(34)
  • 3000(14)
  • 3500(18)
  • 3600(16)
  • 5000(19)
  • 8000(17)
  • 9000(39)
  • 9500(16)
  • 10000(32)
  • 11000(26)
  • 12000(86)
  • 15000(21)
  • 20000(32)
  • 30000(20)
  • 35000(18)
  • 40000(20)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1300~1400未満(1)
電流(A)
  • 3.8(1)
  • 6(1)
  • 6.6(1)
  • 7.5(1)
  • 13.1(1)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(5)
保証期間
  • 2年間(1)
2年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • マキタ(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
68,980税込75,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200]打撃数(min-1[回/分])2000差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.6振動3軸合成値(m/s2)15.2電源周波数(Hz)単相交流50/60付属品ケース・サイドハンドル全長×全高(mm)280×261
ダイヤコアドリル マキタダイヤコアドリルマキタ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
電源(V)単相100
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ
109,800税込120,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
二段変速振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)二段変速振動ドリルHiKOKI(ハイコーキ)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用 鍛造ラチェット採用 インダストリアルチャック採用 強力モーター搭載で過負荷耐力向上 適正回転数でビット寿命向上 2層成形サイドハンドル 使いやすいスライド式モード切替レバー ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。 専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5モーター単相直巻整流子モーター質量(kg)2.9取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J "付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
58,900税込64,790
1台
4日以内出荷
業界初※1「クラス最小・最軽量」※2「堅牢・高耐久」を実現 ※1:2014年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(インパクトレンチ) ※2:2014年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(22/25mm クラスインパクトレンチ) メンテナンスフリー 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63.2]打撃数(min-1[回/分])2000差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22電源(V)単相交流・100電流(A)3.8消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.5(コード除く)振動3軸合成値(m/s2)15.2(EN60745-2-2規格に基づき測定)付属品ケース・サイドハンドル・六角ソケット(リング・ピン付)本体寸法(全長×高さ)(mm)280×261保証期間2年
電動工具 本体