絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3150
  • 360(16)
  • 650(17)
  • 1000(41)
  • 1200(28)
  • 2000(34)
  • 3000(14)
  • 3500(18)
  • 3600(17)
  • 5000(19)
  • 8000(17)
  • 9000(39)
  • 9500(16)
  • 10000(32)
  • 11000(26)
  • 12000(86)
  • 15000(21)
  • 20000(32)
  • 30000(20)
  • 35000(18)
  • 40000(20)
コード長さ(m)
  • 1.85(2)
ブランド
  • TRUSCO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上ボール盤 角 TRUSCO卓上ボール盤 角TRUSCO
189,800税込208,780
1台
当日出荷
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
幅(mm)270質量(kg)70高さ(mm)980回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)テーブル寸法(mm)328×328穴あけ能力(mm) 鉄工13電源コード(m)1.85機械主軸テーパJTNo.6
卓上ボール盤 丸 TRUSCO卓上ボール盤 丸TRUSCO(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
幅(mm)270質量(kg)70高さ(mm)980回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)穴あけ能力(mm) 鉄工13テーブル径(Φmm)345電源コード(m)1.85機械主軸テーパJTNo.6
電動工具 本体