絞り込み
電源(V)
- 18(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0(1)
- 1700(1)
- 25000(1)
ブランド
- DEWALT
- モノタロウ(2)
- マキタ(156)
- エスコ(124)
- HiKOKI(ハイコーキ)(96)
- 日東工器(58)
- PROXXON(プロクソン)(58)
- 京セラインダストリアルツールズ(56)
- EARTH MAN(45)
- アサダ(34)
- SK11(28)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- エクセン(25)
- ミニター(23)
- NSK(ナカニシ)(22)
- SHINKO(新興製作所)(22)
- 本多電子(19)
- BLACK&DECKER(18)
- REX(レッキス工業)(17)
- 高速電機(富士製砥)(16)
- オグラ(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

18Vブラシレス・ベルトサンダー
DEWALT¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷標準装備のオフセットアームに交換可能で、曲面の研磨に最適です。最高速度は7段階に切り替え可能です。アームは0~172°の間で変更可能でコンパクトな収納が可能です。用途研磨に。付属品サイドハンドル、ダスト・シュラウド、ストレートアーム、オフセットアームトラスコ品番713-0445幅(mm)120色黄電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])600-1700ベルト寸法(mm)13×457
18V コンパクトレシプロソー
DEWALT¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷上下・左右の4方向にブレードを取り付け可能な4ポジションクランプを採用しています。用途木材・金属・パイプ等の切断・解体に最適です。付属品TSTAKタイプキットボックストラスコ品番685-1475ストローク(mm)28.6本体寸法(mm)335切断能力(mm)塩ビパイプ:130、金属管:100切断能力(mm)木材280バッテリー容量(Ah)ーバッテリー電圧(V)18充電時間(分)ーストローク数(min-1)0-2900RoHS指令(10物質対応)対応
18V ブラシレス・ハンドグラインダー
DEWALT¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷デュアルポジショントリガースイッチ採用で、スイッチの引き具合に応じて無段階に回転数が調節可能です。スイッチを放すと停止するので安全性が高いです。スイッチは2ポジションで引くことが可能です。研削、研磨作業に最適です。トラスコ品番718-7410軸径(Φmm)6全長(mm)385電源(V)18チャック内径(Φmm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~25000RoHS指令(10物質対応)対応