電動工具 本体 :「マキタ ケース」の検索結果

電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック 付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番422-7697 全長(mm)390 質量(kg)4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号304 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 振動数(min-1)6000~20000 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 角度(°)振動/左右1.6(計3.2) 周波数(Hz)50/60 電動機直巻整流子電動機 全長(mm)283 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87 仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付 付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 質量(kg)1.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート16 チャック能力(mm)1.5~13 打撃数(min-1[回/分])0~48000 回転数(min-1[r.p.m])0~3200 電源(V)単相100 電流(A)7.4 消費電力(W)701 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 全長(mm)296 付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース 質量(kg)1.9
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル) 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能 付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7 質量(kg)2.4 長さ(mm)356
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)23 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)6.8 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)236 幅(mm)77 高さ(mm)199 仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース 質量(kg)2.3
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル) 仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能 付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ 質量(kg)2.7 長さ(mm)361 幅(mm)77 高さ(mm)209
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 ストローク(mm)32 対応材質鉄工用/木工用 電源(V)単相 100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34 本体寸法(mm)長さ485 付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース 質量(kg)4.4 トラスコ品番422-7841
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

クラスNO.1の集塵性能。 粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。 吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。 かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。 ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。
電源(V)単相100 消費電力(W)800 電流(A)8.4 コード長さ(m)5 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 穴あけ能力(mm) 鉄工13 打撃数(min-1[回/分])0~4600 穴あけ能力(mm) 木工32 仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止 付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース 長さ(mm)604 幅(mm)89 質量(kg)4.2 高さ(mm)228 穴あけ能力(mm) コンクリート26 穴あけ能力(mm)コアビット68 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])1100~2650 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号350 振動3軸合成値(m/s2)8.0 打撃エネルギーJoule(ジュール)8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値) 全長(mm)466 幅(mm)116 高さ(mm)230 仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース 質量(kg)5.3
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック 付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース 長さ(mm)373 幅(mm)100 質量(kg)5.4 高さ(mm)243 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])760 打撃数(min-1[回/分])3100 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105 カーボンブラシ呼び番号350 シャンク形状六角シャンク 振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887] 打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800 ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18 ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12 角ドライブsq(mm)12.7 差込角(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)11 全長(mm)250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220 付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付 質量(kg)2.1 トラスコ品番422-8162
1台
33,980 税込37,378
欠品中

強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁グリスパック 付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース 全長(mm)410 質量(kg)5.3 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号CB-105 振動3軸合成値(m/s2)15
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

余裕の高トルク、パワフル締付け! 高剛性ボディ! 二重絶縁構造 正逆転両用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])350[3570] 打撃数(min-1[回/分])2000 締付能力(普通ボルト)M12~M22 締付能力(高力ボルト)M12~M16 角ドライブsq(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])2000 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)11.5 全長(mm)283 仕様二重絶縁構造正逆転両用 質量(kg)2.9
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常に低振動&ハイパワー! ソフトノーロード(無負荷時も低振動)。ビット先端の暴れが少なくしっかり狙える!無負荷時は回転数を抑え、低振動。部材に当たった時、回転数アップ。 低振動機構(ハツリ時も低振動)。 エアでおもりをピストンと逆方向に押し出し、振動を相殺。 ハンドル下部を支点に、バネで振動吸収。 軽さとパワーを両立! 電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
用途ハツリ、土堀り、地固め作業に 付属品プラスチックケース、スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンクス)・ビット用グリス 全長(mm)528 質量(kg)7.4 タイプグリスパック 構造防振 接続集じん機に接続可能 打撃エネルギーJoule(ジュール)11.2(EPTA基準)/17.2(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号175 振動3軸合成値(m/s2)7.5 変速段数無段
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240] 打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)10 カーボンブラシ呼び番号452 仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付 付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65 質量(kg)1.7
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

パワフル&低振動 高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業
付属品ストッパポール、サイドグリップ、プラスチックケース、集塵システムDX10、シーリングキャップ×5個 長さ(mm)592 幅(mm)145 質量(kg)5.2 高さ(mm)242 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])0~840 打撃数(min-1[回/分])0~4500 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート30 穴あけ能力(mm)コアビット80 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 関連資料(1.6MB) 振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

テコの応用で楽々穴あけ! 握りやすいグリップと二重絶縁構造!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])1300 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 フトコロ(mm)80 仕様二重絶縁、ブレーキ付 付属品(+)ドライバ、スタンドベース、その他取付け部品一式、Vベース、ストッパ、サブシュー、チャックキーS13(763432-9)、スチールケース 質量(kg)4.9 長さ(mm)最大:541、最小:346
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm)100 刃物内径(Φmm)22 回転数(min-1[r.p.m])11000 最大切削深さ(mm)20 電源(V)単相100 電流(A)7.3 消費電力(W)701 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 仕様二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース 質量(kg)2.3
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180 ストローク(mm)302 回転数(min-1[r.p.m])900 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号203 穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170) コアビット取付ねじM27 付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146) 質量(kg)14.1(コードを除く)
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

トルシア形高力ボルトの一次締めに!
用途M16、20、22、24用 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300] 締付け能力M16、M20、M22、M24 回転数(min-1[r.p.m])120 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 仕様二重絶縁、電子制御 付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg)4.1(スリーブなし)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工3~16 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号251 切断時間(秒)1.5 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース 質量(kg)8
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

破砕力アップで高効率ハツリ作業
付属品ブルポイント(30×410mm)・プラスチックケース 質量(kg)18 電流(A)15 電圧(V)単相100 消費電力(W)1430/1850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)781×131×266 打撃数(min-1[回/分])1300 コード長さ(m)5 打撃エネルギーJoule(ジュール)40.9/54.7(EPTA基準/旧基準値) 振動3軸合成値(m/s2)6.5
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
穴あけ能力(mm) 鉄工13 打撃数(min-1[回/分])0~5000 穴あけ能力(mm) 木工32 仕様ハツリ可能3モード 付属品ケース、サイドグリップ、ストッパポール 長さ(mm)373 幅(mm)134 質量(kg)4.3(バッテリ含む) 高さ(mm)232 回転数(min-1[r.p.m])0~980 穴あけ能力(mm) コンクリート28 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18V×2本) 作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本 充電時間(分)約55(2本同時) シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

180mm 充電式グラインダ誕生 AC機同等のパワーと、充実の安心機能 落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
仕様ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) ランプ点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時 バッテリーリチウムイオン(BL1860B) バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18V X 2本 作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm) 研削砥石寸法(mm)(内径)22
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業量・切断速度アップ!
電源(V)18 型式携帯油圧式
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160 ストローク(mm)323 回転数(min-1[r.p.m])950 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120) コアビット取付ねじM27 付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm) 質量(kg)8.3(コードを除く)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

強力型。正逆転両用
締付け能力(mm)テクスネジ6へクスネジ6 回転数(min-1[r.p.m])2500 電源(V)単相100 電流(A)5.2 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-75 付属品プラスビット2-45・スチールケース 質量(kg)1.9
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

軽量タイプ!。便利なフック付!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530] 打撃数(min-1[回/分])0~3000 締付能力(普通ボルト)M10~M16 締付け能力(高力ボルト)M8~M12 角ドライブsq(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 電源(V)単相100 電流(A)2.9 消費電力(W)280 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号452 振動3軸合成値(m/s2)8.5 全長(mm)233 仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品プラスチックケース 質量(kg)1.4
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!。ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号251 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)446×227×102 仕様二重絶縁 付属品両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース 質量(kg)7.2
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm)4 ねじ長さ(mm)25~41 連結数100本(1連) 回転数(min-1[r.p.m])6000 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)470 コード長さ(m)10 カーボンブラシ呼び番号408 周波数(Hz)50/60 仕様二重絶縁、正逆転両用 付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック 質量(kg)1.9 長さ(mm)333 幅(mm)83 高さ(mm)247
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

大口径穴あけを軽快に。パワーと軽さを両立した45mm「ミドルクラス」。 移動がラクな背負い式集じん機と接続してクリーンな穴あけ。 低振動機構で快適。アクティブ動吸振器。防振ハンドル。
付属品ストッパポール・ビット用グリス(100g)・プラスチックケース 質量(kg)8.6 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1350 回転数(min-1[r.p.m])130~280 打撃数(min-1[回/分])1250~2750 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)458×136×288 振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)、7.5(ハンマ)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

曲げ能力対応JIS規格材料(SD490相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ19(3/4インチ) 曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階) 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 曲げR(最小~最大)Φ8(R16~R69)~Φ19(R38~R59) 曲げ時間(S)5 一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)4本、D13(1/2インチ)3本、D16(5/8インチ)2本、D19(3/4インチ)1本 付属品ローラー(Φ10、13、16、19)、カラー(Φ10、13、16、19)、防水カバー、(+)(-)ドライバ、両口スパナ、六角レンチ17、付属品用スチールケース 質量(kg)54.5(ローラ、カラー除く)
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷

切断変形が少ないダブルカット方式!
切断能力(mm)アングルL形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304) 適合機種AK650用 付属品スチールケース 質量(kg)7.2
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

最小曲げ外寸法148mmまで加工可能!
切断能力(mm)アングルL形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304) 適合機種AK650用 付属品プラスチックケース 質量(kg)8.8
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ナット回転角法による本締め!。M16、20対応!。超高力ボルトM16対応!。締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800] 締付け能力M16、M20 回転数(min-1[r.p.m])26 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 仕様二重絶縁 付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg)5.0(スリーブなし)
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、20用 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000] 締付け能力M16、M20 回転数(min-1[r.p.m])26 電流(A)14(単相100)、7(単相200) 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 仕様二重絶縁、なめり防止機構付 付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg)4.3
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル&低振動 高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業
付属品ストッパポール、サイドグリップ、プラスチックケース 長さ(mm)369 幅(mm)98 質量(kg)4.1 高さ(mm)242 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])0~840 打撃数(min-1[回/分])0~4500 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート30 穴あけ能力(mm)コアビット80 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 関連資料(1.6MB) 振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷