12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルト
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目 材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルト
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント 材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%) 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SLEC-A 偏心クランプボルト
1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSAB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 適合マグネットドライバSRD-6.35 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)偏心クランプボルト
1袋入数(個)1 寸法D1(mm)13 寸法L1(mm)5 寸法L2(mm)16 寸法L3(mm)9 寸法M(mm)M8 寸法e(mm)0.8 寸法t(mm)2.5 ねじピッチ1.25 ヘクサロビュラ穴の番号(No)30 ねじ規格並目
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SLEC-B 偏心クランプボルト
1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。 高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]をご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。 [[SLEC-B-EL]]は無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。
用途リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整 材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9 ねじピッチ1 寸法d(mm)6.5<tol>-0.020~+0.007</tol> 寸法L1(mm)4 1袋入数(個)1 寸法t(mm)2 寸法e(mm)0.5 寸法D1(mm)10 寸法L2(mm)12 ねじ規格並目 寸法L3(mm)8 寸法M(mm)M6 適合レンチSKX-25 ヘクサロビュラ穴の番号(No)25
1個
449 税込494
4日以内出荷