絞り込み
種別
その他・全ねじ・半ねじ
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: その他ボルト

701件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
スイベルアイボルト取付けツール SE-T SE3T イマオコーポレーションスイベルアイボルト取付けツール SE-T SE3Tイマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM440表面処理四三酸化鉄皮膜寸法D9.5(3/8in)寸法B16.5寸法C28.6RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルアイボルト取付けツール SE-T SE1T イマオコーポレーションスイベルアイボルト取付けツール SE-T SE1Tイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM440表面処理四三酸化鉄皮膜寸法D6.4(1/4in)寸法B14寸法C17.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10024 イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10024イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C質量(g)45寸法F(mm)M10×1.5寸法D(mm)6寸法E(mm)17表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)24寸法C(mm)17寸法G(mm)M8×1.25 深さ8RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-16040 イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-16040イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C質量(g)185寸法F(mm)M16×2寸法D(mm)10寸法E(mm)27表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)40寸法C(mm)27寸法G(mm)M12×1.75 深さ12RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-08030 イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-08030イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C質量(g)25寸法F(mm)M8×1.25寸法D(mm)5寸法E(mm)13表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)30寸法C(mm)13寸法G(mm)M6×1 深さ6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-08020 イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-08020イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C質量(g)20寸法F(mm)M8×1.25寸法D(mm)5寸法E(mm)13表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)20寸法C(mm)13寸法G(mm)M6×1 深さ6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20050 イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20050イマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C質量(g)300寸法F(mm)M20×2.5寸法D(mm)12寸法E(mm)30表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)50寸法C(mm)30寸法G(mm)M16×2 深さ16RoHS指令(10物質対応)対応
万能型ブロック用クランプ パッド式 EA984FBシリーズ エスコ万能型ブロック用クランプ パッド式 EA984FBシリーズエスコ
37,000税込40,700
1個
翌日出荷
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に適しています。爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応します。ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持します。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用可。)、手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズです。※吊り上げシャックル位置で容量(kg)は変わります。※落ブタ式U字溝は吊れません。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:AMC250N●使用荷重:140~250kg●クランプ範囲:10~240mm●全長:460mm●重量:5.5kg●材質:高抗張力鋼・特殊ゴム●仕上げ:紫色焼付塗装アズワン品番68-1882-09
クランプ冶具 大同興業クランプ冶具大同興業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
特殊クランプ治具汎用クランプに取り付けアングルの角部や丸パイプの締め付けに適しています。内角60度から外角60度まで使えます。
仕様●当り面巾(mm):45●適応機種:G-20、TG-20-SG迄●個数:2コ1組アズワン品番65-9558-68
スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ) ニューストロング販売スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)ニューストロング販売
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
●精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。●傾斜9度まで対応可能です。●ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
用途●ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。●平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9540RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。ワークの固定に。
材質本体:ステンレス鋼、インサート:プラスチック(PEEK)
台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。ワークの固定に。
材質本体:プラスチック、ネジ部:ステンレス鋼締付トルク(N・m)10(取付時)
台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。プラスチックが付いており、ワークを保護する際のサポート、ストッパー、パッドとして使えます。ワークの固定に。
材質本体:プラスチック、ネジ部:ステンレス鋼締付トルク(N・m)10(取付時)
台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン プラスティックコーティング 22691シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。ワークの固定に。
材質本体:ステンレス鋼、インサート:プラスチック(PEEK)
マグネット付調整ねじ(強力タイプ) TRUSCOマグネット付調整ねじ(強力タイプ)TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マグネットを厚めにした強力タイプの調整ねじです。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ長さ(mm)15
ヘアキャッチャMCF用セットボルト(ユニクロ製) ショウエイヘアキャッチャMCF用セットボルト(ユニクロ製)ショウエイ
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用の出入口部フランジ接続用セットボルトです。防錆力が高いユニクロ製です。全面パッキンのほか、スタットボルト、ナット、ワッシャー、スプリングワッシャーがセットになっています。
材質(ボルト)ユニクロ
ヘアキャッチャMCF用セットボルト(SUS304製) ショウエイヘアキャッチャMCF用セットボルト(SUS304製)ショウエイ
13,980税込15,378
1台
11日以内出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用の出入口部フランジ接続用セットボルトです。耐蝕性、強度等に優れ錆びにくいSUS製を使用しています。全面パッキンのほか、スタットボルト、ナット、ワッシャー、スプリングワッシャーがセットになっています。
材質(ボルト)SUS304
SLEC-B 偏心クランプボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLEC-B 偏心クランプボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
翌日出荷
1袋入数(個)1ねじ規格並目
ボルトセット(ホワイト) MYSTボルトセット(ホワイト)MYST
179税込197
1セット
3日以内出荷
用途日曜大工・DIYセット内容ボルト、ナット、平ワッシャ、スプリングワッシャ各4個材質スチール寸法(Φ×mm)6×15
ボルトセット(ブラック) MYSTボルトセット(ブラック)MYST
179税込197
1セット
3日以内出荷
用途日曜大工・DIYセット内容ボルト、ナット、平ワッシャ、スプリングワッシャ各4個材質スチール寸法(Φ×mm)6×15
KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)KCL・KCLS用ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
寸法H(mm)16寸法d(mm)M30寸法a(mm)35.5寸法B(mm)41寸法l(mm)110締付トルク(N・m)650呼びa×l35.5×110
KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)KCL・KCLS用ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
寸法H(mm)12寸法d(mm)M24寸法a(mm)28寸法B(mm)32寸法l(mm)86締付トルク(N・m)330呼びa×l28×85
KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)KCL・KCLS用ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
寸法H(mm)10寸法d(mm)M20寸法a(mm)25寸法B(mm)30寸法l(mm)82締付トルク(N・m)190呼びa×l25×82
KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)KCL・KCLS用ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)10寸法d(mm)M20寸法a(mm)20寸法B(mm)24寸法l(mm)70締付トルク(N・m)190呼びa×l20×70
KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)KCL・KCLS用ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1個
4日以内出荷
寸法H(mm)8寸法d(mm)M12寸法a(mm)14寸法B(mm)19寸法l(mm)53締付トルク(N・m)39呼びa×l14×53
KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)KCL・KCLS用ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)7寸法d(mm)M10寸法a(mm)10寸法B(mm)17寸法l(mm)46締付トルク(N・m)22呼びa×l10×46関連資料技術資料1(0.4MB)
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から7日以内出荷
3つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSAB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策1袋入数(個)10適合マグネットドライバSRD-6.35ねじ規格並目材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌日出荷
ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。 高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]をご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。 [[SLEC-B-EL]]は無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。
用途リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9ねじピッチ1寸法d(mm)6.5-0.020~+0.007寸法L1(mm)41袋入数(個)1寸法t(mm)2寸法e(mm)0.5寸法D1(mm)10寸法L2(mm)12ねじ規格並目寸法L3(mm)8寸法M(mm)M6適合レンチSKX-25ヘクサロビュラ穴の番号(No)25
クランプボルト イマオコーポレーションクランプボルトイマオコーポレーション
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
クランプボルト(フック無し) イマオコーポレーションクランプボルト(フック無し)イマオコーポレーション
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
クランプボルト(フック付き) イマオコーポレーションクランプボルト(フック付き)イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
テーパークランプボルト(基準タイプ フック付き) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(基準タイプ フック付き)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
クランプボルト イマオコーポレーションクランプボルトイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
テーパーボルト イマオコーポレーションテーパーボルトイマオコーポレーション
1,582税込1,740
1個
4日以内出荷
プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
749税込824
1個
18日以内出荷
材質パッド:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
869税込956
1個
18日以内出荷
材質パッド:黄銅、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
その他ボルト