絞り込み
ねじの呼び
- M3(4)
- M4.5(1)
頭部形状

ショルダーボルト(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(1)
- SUS303(1)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 2(1)
- 4(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 26(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
取付穴形状

すりわり(1)

プラスマイナス(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.4(1)
- 0.63(40山)(2)
- 0.7(36山)(25)
- 0.8(28)
- 1(81)
- 1.25(69)
- 1.27(20山)(9)
- 1.41(18山)(9)
- 1.5(49)
- 1.58(16山)(25)
- 1.75(49)
- 2(23)
- 2.11(12山)(8)
- 2.3(11山)(6)
- 2.5(19)
- 2.54(10山)(6)
- 2.82(9山)(6)
- 3(9)
- 3.5(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- 生地/未処理(1)
3価ホワイト・生地/未処理
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- アローズ(2)
- 大阪魂(2)
- ノーブランド(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アローズ・大阪魂・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(4)
M4.5(1)

セラミックボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
モリブデンボルト(スリワリ)
アローズ¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から7日以内出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン 六角穴付きボルト
アローズ¥5,698~税込¥6,268~1個(1個)翌日出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン取付穴六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
連結金具ボルト FタイプJB-F(+-)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥22,980税込¥25,2781箱(500個)翌々日出荷ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)26材質鉄表面処理3価ホワイト穴の形状プラスマイナス