絞り込み
ねじの呼び
- M5(16)
- M6(3)
- M6.5(1)
- その他(1)
頭部形状

ショルダーボルト(4)

六角(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(8)
- SUS303(1)
- SUS304(3)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(14)
- SCM435(2)
長さ(mm)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(7)
- 10(11)
- 12(11)
- 14(7)
- 15(10)
- 16(8)
- 18(7)
- 20(10)
- 25(10)
- 30(9)
- 35(8)
- 40(7)
- 45(3)
- 50(3)
- 55(3)
- 60(3)
- 65(2)
- 75(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(11)
取付穴形状

すりわり(1)

十字穴(1)
すりわり・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8
- 0.4(1)
- 0.5(9)
- 0.63(40山)(2)
- 0.7(36山)(25)
- 1(81)
- 1.25(69)
- 1.27(20山)(9)
- 1.41(18山)(9)
- 1.5(49)
- 1.58(16山)(25)
- 1.75(49)
- 2(23)
- 2.11(12山)(8)
- 2.3(11山)(6)
- 2.5(19)
- 2.54(10山)(6)
- 2.82(9山)(6)
- 3(9)
- 3.5(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(12)
メートル並目
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ノンクローム(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(5)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
3価ホワイト・クロメート・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 互省製作所(3)
- ケーエム精密(2)
- アローズ(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・互省製作所・ケーエム精密・アローズ・TRUSCO・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(16)
M6(3)
M6.5(1)
その他(1)

ウエルドボルト (ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
セラミックボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
モリブデンボルト(スリワリ)
アローズ¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から7日以内出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。ねじ規格並目材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
モリブデン 六角穴付きボルト
アローズ¥7,498~税込¥8,248~1個(1個)翌日出荷非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン取付穴六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。ねじ規格並目材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
止めガネRK
ケーエム精密¥179税込¥1971個6日以内出荷RKは切欠差込ブッシュのより確かな回り止めとして、止めネジTKに代わり使用します。(回転荷重が大きい場合)。止めガネRKは六角ボルトがセットされています。