絞り込み
種別
その他・全ねじ・半ねじ
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・高周波焼入(先端球面部・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: その他ボルト

特価
本日2月9日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
702件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ウエルドボルト 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト 細目(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
7,598税込8,358
1箱(110個)ほか
9日以内出荷
種別全ねじねじの呼びM10材質ねじピッチ(mm)1.25寸法H(mm)3.2寸法D(mm)20表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
ウエルドボルト 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,198税込10,118
1箱(110個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじねじの呼びM10材質ねじピッチ(mm)1.25寸法H(mm)3.2寸法D(mm)20表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル細目
ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルト
ショルダーボルト SH(鉄/生地)(小箱) 互省製作所ショルダーボルト SH(鉄/生地)(小箱)互省製作所
16,980税込18,678
1箱(100個)
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
四角ボルト 半ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂四角ボルト 半ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(450個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM6材質ねじピッチ1種別半ねじ表面処理亜鉛黒頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
四角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂四角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(450個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質ねじピッチ1種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
四角ボルト 半ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂四角ボルト 半ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(350個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質長さ(mm)30ねじピッチ1種別半ねじ表面処理ニッケル頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
四角ボルト 半ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂四角ボルト 半ねじ(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(350個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質長さ(mm)30ねじピッチ1種別半ねじ表面処理クローム頭部形状四角関連資料(0.1MB)ねじ山種類メートル並目
四角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂四角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,898税込9,788
1箱(450個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質長さ(mm)20ねじピッチ1種別半ねじ表面処理3価ホワイト頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
四角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂四角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(450個)
9日以内出荷
ねじの呼びM6材質長さ(mm)20ねじピッチ1種別半ねじ表面処理3価ブラック頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
四角ボルト 半ねじ JIS規格品(鉄/生地)(小箱) 大阪魂四角ボルト 半ねじ JIS規格品(鉄/生地)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(30個)
翌々日出荷
ねじの呼びM12材質長さ(mm)50ねじピッチ1.75種別半ねじ寸法S(mm)19表面処理生地寸法e(mm)約26.9頭部形状四角寸法K(mm)8寸法ds(mm)12ねじ長さb(mm)50ねじ山種類メートル並目
四角ボルト 半ねじ JIS規格品(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂四角ボルト 半ねじ JIS規格品(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
四角ボルト 半ねじ JIS規格品(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂四角ボルト 半ねじ JIS規格品(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.75種別半ねじ寸法S(mm)19表面処理3価ホワイト寸法e(mm)約26.9頭部形状四角寸法K(mm)8寸法ds(mm)12ねじ山種類メートル並目
連結金具ボルト FタイプJB-F(+-)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂連結金具ボルト FタイプJB-F(+-)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)26材質表面処理3価ホワイト穴の形状プラスマイナス
連結金具ボルト AタイプJB-A(+-)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂連結金具ボルト AタイプJB-A(+-)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)25材質表面処理クロメート寸法l(mm)16寸法d1(Φmm)13寸法h(mm)2.6穴の形状プラスマイナス適合ドライバー+/-
連結金具ボルト AタイプJB-A(+-)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂連結金具ボルト AタイプJB-A(+-)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,898税込8,688
1箱(400個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)26材質表面処理3価ホワイト寸法l(mm)26寸法d1(Φmm)13寸法h(mm)2.6穴の形状プラスマイナス適合ドライバー+
ジョイントコネクターボルト AタイプJCB-A(+-)(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクターボルト AタイプJCB-A(+-)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(Φmm)17寸法d2(Φmm)9寸法h(mm)2穴の形状プラスマイナス
ジョイントコネクターボルト AタイプJCB-A(+-)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクターボルト AタイプJCB-A(+-)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理ニッケル寸法d1(Φmm)17寸法d2(Φmm)9寸法h(mm)2穴の形状プラスマイナス
ウエルドボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(200個)ほか
9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(S45C/生地) 大阪魂デンデンボルト(S45C/生地)大阪魂
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
ハンガーボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂ハンガーボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
36,980税込40,678
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじピッチ1.25材質ステンレス
(-)皿ボルト ウィット (黄銅/ニッケル) 大阪魂(-)皿ボルト ウィット (黄銅/ニッケル)大阪魂
719税込791
1個
9日以内出荷
ねじの呼びW3/8山数16材質黄銅寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54表面処理ニッケル頭部形状寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58穴の形状すりわり寸法dk(mm)(最大)18.3/(最小)17.1関連資料(0.12MB)
(-)皿ボルト ウィット (黄銅) 大阪魂(-)皿ボルト ウィット (黄銅)大阪魂
649税込714
1個ほか
9日以内出荷
ねじの呼びW3/8山数16材質黄銅寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54頭部形状寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58穴の形状すりわり寸法dk(mm)(最大)18.3/(最小)17.1関連資料(0.12MB)
(-)皿ボルト (SUS316L) 大阪魂(-)皿ボルト (SUS316L)大阪魂
429税込472
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L寸法t(mm)2.5頭部形状寸法n(mm)2穴の形状すりわり
(-)丸ボルト ウィット (黄銅) 大阪魂(-)丸ボルト ウィット (黄銅)大阪魂
629税込692
1個
9日以内出荷
ねじの呼びW3/8山数16長さ(mm)25材質黄銅寸法t(mm)(最大)3.38/(最小)2.92頭部形状寸法k(mm)(最大)6.44~5.96寸法n(mm)(最大)2.00/(最小)1.66穴の形状すりわり寸法dk(mm)(最大)16.48/(最小)15.52
ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
4,098税込4,508特価
1箱(200個)
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理ニッケル寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2
ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
1,898税込2,088特価
1箱(100個)
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(Φmm)17寸法d2(Φmm)9寸法h(mm)2穴の形状六角穴
(-)皿ボルト ウィット (黄銅)(小箱) 大阪魂(-)皿ボルト ウィット (黄銅)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から82日以内出荷
材質黄銅頭部形状穴の形状すりわり
(-)皿ボルト (黄銅)(小箱) 大阪魂(-)皿ボルト (黄銅)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状穴の形状すりわり
(-)丸ボルト ウィット (黄銅)(小箱) 大阪魂(-)丸ボルト ウィット (黄銅)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から82日以内出荷
材質黄銅頭部形状穴の形状すりわり
(-)丸ボルト (ステンレス)(小箱) 大阪魂(-)丸ボルト (ステンレス)(小箱)大阪魂
49,980税込54,978
1箱(100個)
9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
ヒジカタボルトHタイプ(六角ボルト仕様) 泰生工業ヒジカタボルトHタイプ(六角ボルト仕様)泰生工業
66,980税込73,678
1セット(200本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。 回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。 専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。
用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。仕様箱入材質スチールタイプ六角ボルトタイプ適合材コンクリート仕上処理三価クロメート仕上げ
ヒジカタボルトCタイプ(六角穴付キャップボルト仕様) 泰生工業ヒジカタボルトCタイプ(六角穴付キャップボルト仕様)泰生工業
95,980税込105,578
1セット(200本)ほか
翌々日出荷
施工は打込み不要で、下穴に入れて回すだけです。ドームワッシャーのつぶれで施工完了が一目でわかります。撤去は切断不要でボルトを回して外すだけです。 回すことにより羽が広がるため、下穴径精度に左右されません。コンクリートのコンディションにも左右されません。 専用工具は使用しないため、一般工具での施工が可能です。組み合わせ次第で、いろいろなシーンに対応が可能です。
用途コンクリート用。各種機械設備設置工事等に。打ち込みにくい、天井打ちアンカー工事等に。看板取り付け、表示灯取り付け等に。狭い箇所のアンカー設置に。仕様箱入材質スチールタイプ六角穴付キャップボルトタイプ適合材コンクリート仕上処理三価クロメート仕上げ穴の形状六角穴
SE スイベルアイボルト イマオコーポレーションSE スイベルアイボルトイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) 上部フランジに許容荷重を刻印。 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
HR-A ボルトキット イマオコーポレーションHR-A ボルトキットイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
万一ボルトが損傷した時の交換部品です。 磁気探傷検査にて品質を保証します。 RoHS指令適合製品です。
材質SCM440表面処理四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
BJ762 ヒンジサポート イマオコーポレーションBJ762 ヒンジサポートイマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
BJ732 スラストボルト イマオコーポレーションBJ732 スラストボルトイマオコーポレーション
439税込483
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SCD スクリューダンパー イマオコーポレーションSCD スクリューダンパーイマオコーポレーション
1,417税込1,559
1個
当日出荷から翌日出荷
細目ネジ仕様。 最大圧力は10%~15%の誤差があります。
寸法E(mm)6
PTPD-M クランプボルト(六角タイプ用) イマオコーポレーションPTPD-M クランプボルト(六角タイプ用)イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
寸法C(mm)25寸法D(mm)30寸法E(mm)19(0-0.4)寸法G(mm)3寸法F(mm)13寸法H(Φmm)21(-0.4-0.5)寸法J(Φmm)18寸法K(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
BJ214 ストップボルト イマオコーポレーションBJ214 ストップボルトイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
低い位置でのストッパーとしてご使用ください。
材質S45C表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
その他ボルト