絞り込み
種別
その他・全ねじ・半ねじ
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・高周波焼入(先端球面部・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: その他ボルト

702件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3B-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂3B-ZECウエルドBT(トッキ4大阪魂
6,232税込6,855
1袋(200個)ほか
9日以内出荷から14日以内出荷
突起数4
ヒシガタBT 大阪魂ヒシガタBT大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)20呼び径M8
ニッケル4カクBT(S=10・ K=4) 大阪魂ニッケル4カクBT(S=10・ K=4)大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)15表面処理ニッケルねじの呼びM6
ドブハンガーBT(マル 大阪魂ドブハンガーBT(マル大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
サイズ3/8×90寸法S(mm)40寸法W(mm)50
ドブチョウホウケイBT(ゼン 大阪魂ドブチョウホウケイBT(ゼン大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)35ねじ径M12
ドブ4カクBT(ハン 大阪魂ドブ4カクBT(ハン大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
長さ(mm)25寸法e(mm)18.4寸法l(mm)20寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
ドブ 4カクBT(ゼン B10H4 大阪魂ドブ 4カクBT(ゼン B10H4大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
長さ(mm)20呼び径M6寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1
クロメート デンデンBT(ナニワ 大阪魂クロメート デンデンBT(ナニワ大阪魂
2,147税込2,362
1個
翌々日出荷
寸法L(mm)120寸法A(mm)40寸法S(mm)70寸法B(mm)20寸法C(mm)20.5ねじの呼びdM20
クロメート チョウホウケイBT(ゼン 大阪魂クロメート チョウホウケイBT(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)30ねじ径M10
クロームデンデンBT 大阪魂クロームデンデンBT大阪魂
4,294税込4,723
1個
翌々日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
長さ(mm)115サイズM20穴径(Φmm)穴:20.5/穴面:2.0C以下寸法H(mm)20先端丸先製法熱間(ST・SS)寸法D(mm)40寸法l(mm)60
SUS チョウホウケイBT(ゼン 大阪魂SUS チョウホウケイBT(ゼン大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)35ねじ径M12
GBJCBA(+-)D17 A 大阪魂GBJCBA(+-)D17 A大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
サイズM6×35寸法L(mm)35寸法S(mm)25
BKSUS チョウホウケイBT(ゼン 大阪魂BKSUS チョウホウケイBT(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)24ねじ径M8
BCデンデンBT 大阪魂BCデンデンBT大阪魂
667税込734
1個
10日以内出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
長さ(mm)40サイズM6穴径(Φmm)穴:6.1/穴面:0.5C以下寸法H(mm)6先端荒先製法冷間(ST・SS)寸法D(mm)12寸法l(mm)22
8-クロメト 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂8-クロメト 4カクBT(ゼン B19H8大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
長さ(mm)30呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
4カクBT(ハンS=30 大阪魂4カクBT(ハンS=30大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
長さ(mm)45寸法e(mm)26.9寸法s(mm)19寸法k(mm)8寸法ds(mm)12ねじの呼びdM12
4カクBT(ゼンB24H10 大阪魂4カクBT(ゼンB24H10大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)55呼び径M16寸法s(mm)24寸法k(mm)10ピッチP(mm)2
3カ-W 4カクBT(ハン 大阪魂3カ-W 4カクBT(ハン大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)20寸法e(mm)18.4寸法l(mm)15寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
3カ-W 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂3カ-W 4カクBT(ゼン B19H8大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)60呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
3カ-B 4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂3カ-B 4カクBT(ゼンB13H5.5大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)20呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂デンデンBT(ゼンネジ大阪魂
4,614税込5,075
1個
翌々日出荷
ステンBK4カクBT(ゼン(B1182 大阪魂ステンBK4カクBT(ゼン(B1182大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
クロメート 4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂クロメート 4カクBT(ゼンB13H5.5大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
クロメート 4カクBT(ゼン B10H4 大阪魂クロメート 4カクBT(ゼン B10H4大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷
呼び径M6寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1
3カ-W 4カクBT(ゼン B13H5.5 大阪魂3カ-W 4カクBT(ゼン B13H5.5大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
8-クロメト 4カクBT(ゼン B17H7 大阪魂8-クロメト 4カクBT(ゼン B17H7大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
呼び径M10寸法s(mm)17寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.5
4カクBT(ゼンB17H7 大阪魂4カクBT(ゼンB17H7大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
呼び径M10寸法s(mm)17寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.5
4カクBT(ゼンB10H4 大阪魂4カクBT(ゼンB10H4大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷
呼び径M6寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1
3カ-W 4カクBT(ゼン B10H4 大阪魂3カ-W 4カクBT(ゼン B10H4大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
呼び径M6寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1
ユニクロ タタキハゴイタ 大阪魂ユニクロ タタキハゴイタ大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
寸法F(mm)5寸法D(mm)6寸法T1(mm)17寸法T2(mm)3寸法p(Φmm)4.3ねじの呼びd3/8-16
クロメート 4カクBT(ゼン B17H7 大阪魂クロメート 4カクBT(ゼン B17H7大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
呼び径M10寸法s(mm)17寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.5
SUS ハンガーBT(ナカオシ 大阪魂SUS ハンガーBT(ナカオシ大阪魂
720税込792
1個
翌々日出荷
取り外し部分の必需品!! 特長 粗目の木ネジ部を木にねじ込み、表面に出るミリねじを使って相手の雌ねじと合わせます。 コタツの脚などのように取り付け・取り外し部分に便利です。
3カ-W ハンガーBT 大阪魂3カ-W ハンガーBT大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
取り外し部分の必需品!! 特長 粗目の木ネジ部を木にねじ込み、表面に出るミリねじを使って相手の雌ねじと合わせます。 コタツの脚などのように取り付け・取り外し部分に便利です。
3カ-W 4カクBT(ゼン B17H7 大阪魂3カ-W 4カクBT(ゼン B17H7大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
呼び径M10寸法s(mm)17寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.5
ドブ4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂ドブ4カクBT(ゼンB13H5.5大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
SUS 316デンデンBT 大阪魂SUS 316デンデンBT大阪魂
1,843税込2,027
1個
翌々日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
GBJBA(+-)D13 A 大阪魂GBJBA(+-)D13 A大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷
表面処理GBねじの呼びM6
ユニクロ ハンガーBT(ナカオシ 大阪魂ユニクロ ハンガーBT(ナカオシ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
ドブ 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂ドブ 4カクBT(ゼン B19H8大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
ドブ 4カクBT(ゼン B17H7 大阪魂ドブ 4カクBT(ゼン B17H7大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
呼び径M10寸法s(mm)17寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.5
その他ボルト