絞り込み
種別
その他・全ねじ・半ねじ
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・高周波焼入(先端球面部・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: その他ボルト

702件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
SUS ハンガーBT(マル 大阪魂SUS ハンガーBT(マル大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
取り外し部分の必需品!! 特長 粗目の木ネジ部を木にねじ込み、表面に出るミリねじを使って相手の雌ねじと合わせます。 コタツの脚などのように取り付け・取り外し部分に便利です。
4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂4カクBT(ゼンB13H5.5大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
ユニクロ ハンガーBT(マル 大阪魂ユニクロ ハンガーBT(マル大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
取り外し部分の必需品!! 特長 粗目の木ネジ部を木にねじ込み、表面に出るミリねじを使って相手の雌ねじと合わせます。 コタツの脚などのように取り付け・取り外し部分に便利です。
クロメート 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂クロメート 4カクBT(ゼン B19H8大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
4カクBT(ゼンB19H8 大阪魂4カクBT(ゼンB19H8大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
クロメート JBA(+-)D13 A 大阪魂クロメート JBA(+-)D13 A大阪魂
667税込734
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
表面処理クロメートねじの呼びM6
ニッケル JCBB(+-)D16 A 大阪魂ニッケル JCBB(+-)D16 A大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷
S45C(H)デンデンBT 大阪魂S45C(H)デンデンBT大阪魂
3,169税込3,486
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
GB JCBB(+-)D16 A 大阪魂GB JCBB(+-)D16 A大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
ユニクロ 4カクBT(ゼン 大阪魂ユニクロ 4カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
ニッケルJBA(+-)D13 A 大阪魂ニッケルJBA(+-)D13 A大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷
表面処理ニッケルねじの呼びM6
SUS バケットボルト(クジラ 大阪魂SUS バケットボルト(クジラ大阪魂
2,000税込2,200
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)
SUS デンデンBT 大阪魂SUS デンデンBT大阪魂
2,138税込2,352
1個
翌々日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
先端丸先
3カ-W デンデンBT 大阪魂3カ-W デンデンBT大阪魂
754税込829
1個
翌々日出荷
デンデンBT 大阪魂デンデンBT大阪魂
867税込954
1個
翌々日出荷
ステン4カクBT(ゼン(B1182 大阪魂ステン4カクBT(ゼン(B1182大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
SUSXM7ウエルドBT(トッキ3 大阪魂SUSXM7ウエルドBT(トッキ3大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7
ドブカットボルト 大阪魂ドブカットボルト大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
ねじなし部は胴細です。
山数16寸法S(mm)17寸法k(mm)6ねじの呼びdW3/8
ユニクロカットボルト 大阪魂ユニクロカットボルト大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌々日出荷
ねじなし部は胴細です。
山数16寸法S(mm)17寸法k(mm)6ねじの呼びdW3/8
2パイSUSエア-ヌキボルト(ゼン 大阪魂2パイSUSエア-ヌキボルト(ゼン大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
1.5パイ SUSエア-ヌキボルト(ゼン 大阪魂1.5パイ SUSエア-ヌキボルト(ゼン大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ロングレンチL5 大阪魂ロングレンチL5大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)160寸法L(mm)160呼び5寸法e(mm)5.58寸法l(mm)28寸法R(mm)5硬度HRC52
スパナ(GOSHO6 大阪魂スパナ(GOSHO6大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法L1(mm)96最小トルク(N・m)52呼び6寸法S(mm)6寸法e(mm)6.81寸法L2(mm)38ロックウェル硬度最小52
スパナ(GOSHO5 大阪魂スパナ(GOSHO5大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
寸法L1(mm)85最小トルク(N・m)30呼び5寸法S(mm)5寸法e(mm)5.67寸法L2(mm)33ロックウェル硬度最小52
スパナ(GOSHO4 大阪魂スパナ(GOSHO4大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
寸法L1(mm)74最小トルク(N・m)16呼び4寸法S(mm)4寸法e(mm)4.53寸法L2(mm)29ロックウェル硬度最小52
スパナ(GOSHO3 大阪魂スパナ(GOSHO3大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
寸法L1(mm)66最小トルク(N・m)6.6呼び3寸法S(mm)3寸法e(mm)3.39寸法L2(mm)23ロックウェル硬度最小52
スパナ(GOSHO2.5 大阪魂スパナ(GOSHO2.5大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌々日出荷
寸法L1(mm)58.5最小トルク(N・m)3.8呼び2.5寸法S(mm)2.5寸法e(mm)2.82寸法L2(mm)20.5ロックウェル硬度最小52
スパナ(GOSHO2 大阪魂スパナ(GOSHO2大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌々日出荷
寸法L1(mm)52最小トルク(N・m)1.9呼び2寸法S(mm)2.01寸法e(mm)2.25寸法L2(mm)18ロックウェル硬度最小52
スパナ(GOSHO12 大阪魂スパナ(GOSHO12大阪魂
703税込773
1個
翌々日出荷
寸法L1(mm)137最小トルク(N・m)370呼び12寸法S(mm)12寸法e(mm)13.65寸法L2(mm)57ロックウェル硬度最小48
スパナ(GOSHO10 大阪魂スパナ(GOSHO10大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法L1(mm)122最小トルク(N・m)220呼び10寸法S(mm)10寸法e(mm)11.37寸法L2(mm)50ロックウェル硬度最小48
スパナ(GOSHO1.5 大阪魂スパナ(GOSHO1.5大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌々日出荷
寸法L1(mm)46.5最小トルク(N・m)0.82呼び1.5寸法S(mm)1.51寸法e(mm)1.68寸法L2(mm)15.5ロックウェル硬度最小52
ショルダーBT(SH 大阪魂ショルダーBT(SH大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
呼びサイズは(胴部の太さ)×(胴部の長さ)です。 SH型・・・研磨有り。胴部分の精度▽▽▽。胴部長さの公差±0.125 ST型・・・SH型に比べて頭部が高い。胴部長さの公差は±0.04
長さ(mm)12寸法H(mm)5.5寸法d(mm)7.987寸法S(mm)11寸法D(mm)13寸法B(mm)4.085寸法m(mm)3.3寸法da(mm)9.2呼び径d8ねじの呼びM6x1.0
SUSショルダーBT(MCM 大阪魂SUSショルダーBT(MCM大阪魂
12,734税込14,007
1個
翌々日出荷
3カ-Wレンチ 大阪魂3カ-Wレンチ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法L1(mm)108最小トルク(N・m)120呼び8寸法S(mm)8寸法e(mm)9.09寸法L2(mm)44二面幅(mm)8ロックウェル硬度最小52
3カ-WGOSHOショルダーBT(SHGOSHOショルダーBT(SH 大阪魂3カ-WGOSHOショルダーBT(SHGOSHOショルダーBT(SH大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
呼びサイズは(胴部の太さ)×(胴部の長さ)です。 SH型・・・研磨有り。胴部分の精度▽▽▽。胴部長さの公差±0.125 ST型・・・SH型に比べて頭部が高い。胴部長さの公差は±0.04
長さ(mm)80寸法H(mm)7寸法d(mm)9.987寸法S(mm)13寸法D(mm)16寸法B(mm)5.085寸法m(mm)4.2寸法da(mm)11.2呼び径d10ねじの呼びM8x1.25
ムデンNIスパナ(ALPS 大阪魂ムデンNIスパナ(ALPS大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷
BCレンチ 大阪魂BCレンチ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
ロックウェル硬度最小52
レンチ(ウィット 大阪魂レンチ(ウィット大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
3カ-Wスパナ(ALPS 大阪魂3カ-Wスパナ(ALPS大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
ムデンNIレンチ 大阪魂ムデンNIレンチ大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
ロックウェル硬度最小52
その他ボルト