絞り込み
吐出量(L/min)
  • 370
  • 10(3)
  • 11(4)
  • 17(9)
  • 20(12)
  • 45(9)
  • 50(7)
  • 57(4)
  • 62(9)
  • 100(2)
  • 110(14)
  • 157(4)
  • 160(22)
  • 358(4)
  • 400(7)
  • 587(4)
  • 600(9)
  • 630(6)
  • 800(5)
  • 840(5)
ブランド
  • ヤマダコーポレーション(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出量(L/min)」から絞り込む
17(9)
20(12)
45(9)
50(7)
62(9)
110(14)
160(22)
370
400(7)
600(9)
吐出量(L/min)をもっと見る
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BVS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BVS

    ヤマダコーポレーション
    ¥48,980税込¥53,878
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BVSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BVS接液部用。NDP-40BVSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1114セット内容771975ダイアフラム(2個)、772739バルブシート(4個)、773172ボール(4個)、643064Oリング(4個)、643136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BVE ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BVE

    ヤマダコーポレーション
    ¥53,980税込¥59,378
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BVEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BVE接液部用。NDP-40BVEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2665セット内容771854ダイアフラム(2個)、772739バルブシート(4個)、770593ボール(4個)、684121Oリング(4個)、685447Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPV

    ヤマダコーポレーション
    ¥149,800税込¥164,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPV接液部用。NDP-40BPVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1118セット内容771799ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770602ボール(4個)、642064Oリング(4個)、642136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPS

    ヤマダコーポレーション
    ¥34,980税込¥38,478
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPS接液部用。NDP-40BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2672セット内容771975ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、773172ボール(4個)、684121Oリング(4個)、685447Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPN

    ヤマダコーポレーション
    ¥38,980税込¥42,878
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPN接液部用。NDP-40BPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2689セット内容771700ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770584ボール(4個)、640064Oリング(4個)、640136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPHT

    ヤマダコーポレーション
    ¥73,980税込¥81,378
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPHT接液部用。NDP-40BPHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1116セット内容771701ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770692ボール(4個)、640064Oリング(4個)、640136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPH

    ヤマダコーポレーション
    ¥37,980税込¥41,778
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPH接液部用。NDP-40BPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2623セット内容771701ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、773142ボール(4個)、640064Oリング(4個)、640136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPE ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPE

    ヤマダコーポレーション
    ¥38,980税込¥42,878
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPE接液部用。NDP-40BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1138セット内容771854ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770593ボール(4個)、684121Oリング(4個)、685447Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPC

    ヤマダコーポレーション
    ¥38,980税込¥42,878
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPC接液部用。NDP-40BPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2653セット内容771853ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770550ボール(4個)、640064Oリング(4個)、640136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
ダイヤフラムポンプ