ダイヤフラムポンプとはコンプレッサーの圧縮エアで稼働するダイヤフラム式の往復動ポンプのことです。空運転時の耐久性が高く、薬品を引き抜く際に呼び水の必要がありません。また、構造がシンプルですので交換部品も少なくメンテナンス性に優れていることや、移動や設置が比較的簡単に行えることもこのポンプの特徴の一つです。潤滑油や切削油などの移送、ヘドロやビルジなどの汲み出しなどの幅広い液材を取り扱うことができます。
204件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出量(L/min)」から絞り込む
  • エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ タカトテクニカ

    エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ

    タカトテクニカ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    当日出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。 万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。動力源計装エア(ドライエア)エアー配管接続口径(Rc)1/4ポンプダイヤフラムポンプ駆動方式エア駆動式接続ねじ種類Rc
  • ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ エア切替

    ヤマダコーポレーション
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。
    バルブ型式フラットバルブ常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • ダイヤフラムポンプ ParkerTAIYO

    ダイヤフラムポンプ

    ParkerTAIYO
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • エア駆動式ダイアフラムポンプ PPモデル エイチツー

    エア駆動式ダイアフラムポンプ PPモデル

    エイチツー(7件のレビュー)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    翌日出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】PP材質(本体)PP材質(ボール)PTFE最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM(AFLAS)材質(パッキン)AFLAS材質(ダイヤフラム)PTFE
  • ダイアフラム圧力ポンプ 日発ジャブスコ

    ダイアフラム圧力ポンプ

    日発ジャブスコ(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。 ・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。 ・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)
    質量(kg)1.59材質(本体)PP(ポリプロピレン)定格電流(A)4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。入力電圧(V)DC12(ヒューズ10A)最大圧力(kg/cm2)【吐出】3.4サイズ(mm)121×229×152アズワン品番1-1504-01材質(ダイアフラム)サントプレーン材質(バルブ)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
    仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続最大吐出量(L/min)20常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
  • ダイヤフラムポンプ 日発ジャブスコ

    ダイヤフラムポンプ

    日発ジャブスコ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    付属品3/8 インチホース接続仕様●短時間空運転可●圧力スイッチ付質量(g)600電圧(V)12最大流量(L/min)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)162×100×61最大圧力(kg/cm2)2.4ヒューズ推奨:4A配管口径1/2 インチ(21mm) NPT オネジアズワン品番1-1506-11最大自吸力(m)0.76
  • 切削液回収ユニット 日東工器

    切削液回収ユニット

    日東工器
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。
    用途切削液の回収質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3定格電圧(V)DC24定格電流(A)ブレーカ:1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81使用流体切削液(水溶性・不水溶性)定格時間連続耐用時間(時間)6000(MTTF)駆動方式電動粘度(mPa・s)30以下使用場所屋内使用圧力範囲(kPa)0~100防水保護等級電源ボックス:IP65自吸力(kPa)40最大電流(mA)450
  • 接液部リペアーパーツキット LK-25BMH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-25BMH

    ヤマダコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BAH/BSH/BFHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-25/P25 BAH/BSH/BFH接液部用。NDP-25/P25 BAH/BSH/BFHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1091セット内容640044Oリング(4個)、773127ボール(4個)、640134Oリング(2個)、771363ダイアフラム(2個)、640154Oリング(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(S45C)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)81吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316) エイチツー

    エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316)

    エイチツー
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    翌日出荷
    エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
    用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】SUS316材質(本体)ステンレス(SUS316相当)材質(ボール)PTFE最大吐出圧力(MPa)0.7使用液有機溶剤・塗料・強アルカリ液・高温流体材質(Oリング)PTFE駆動方式エア駆動材質(パッキン)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE接続形状Rcメネジ
  • エア駆動式ダイアフラムポンプ DELLMECO

    エア駆動式ダイアフラムポンプ

    DELLMECO
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。 エア駆動式でドライ運転も可能。 駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。 シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、吸込/吐出口が180°回転できるため配管施工も容易です。 メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
    用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送仕様吸込揚程ドライ(mWC):2、吸込揚程ウェット(mWC):9材質(バルブボール)PTFE質量(kg)1.6最高温度(℃)70接続吸入/吐出(G):3/8"最大吐出圧力(MPa)0.8材質(ハウジング)PE材質(Oリング)バイトン吐出量(mL/min)25エアー接続駆動(Rc):1/8"RoHS指令(10物質対応)対応材質(ダイアフラム)PTFE粒子径(Φmm)(最大)3
  • エアバルブASSY ParkerTAIYO

    エアバルブASSY

    ParkerTAIYO
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷
  • 圧力ポンプ 日発ジャブスコ

    圧力ポンプ

    日発ジャブスコ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-1504-02
  • ハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源のない場所や非常時の燃料や水の移送に。ハンドルは水平90°ごとに取り替え可能
    使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)8(押上)8(吸込)使用流体水、灯油、軽油、オイル材質(ポンプ本体)AL使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式材質(パッキン)NBR(補強布入)
  • 塗料ダイヤフラムポンプ PDP-05・10タイプ 明治機械製作所

    塗料ダイヤフラムポンプ PDP-05・10タイプ

    明治機械製作所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    塗料を適正な圧力に調節して供給します。 シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。 エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。
    用途色替えの多い塗装に/塗装設備の組込みに/吊り下げ重力式タンクの代替えに/1ガンタイプ少量塗装に使用可能液体塗料空気出入口接続口径G1/4
  • ダイアフラムポンプ アネスト岩田

    ダイアフラムポンプ

    アネスト岩田
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    3日以内出荷から53日以内出荷
    エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布使用温度範囲(℃)5~40駆動方式エア駆動供給口【エア】G1/4オス
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    66日以内出荷から96日以内出荷
    軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。
    接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • ミニウォーターポンプ アズワン

    ミニウォーターポンプ

    アズワン
    ¥30,300税込¥33,330
    1個
    当日出荷
    自吸能力がありますので呼び水は不要です。 ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 別売バッテリーパックを使用することで屋外でも使用できます。
    付属品AC アダプター寸法(mm)50×170×35電圧(V)AC100電源AC100V 50/60Hz 20W最大真空到達度 (kPa)-20以上使用環境温度(℃)0~40電源コード約2m(2Pプラグ)材質(接液部)EPDM(エチレンプロピレンゴム)・PBT樹脂接続口Φ5.5mmホースエンドアズワン品番1-4248-01使用環境湿度(%)85以下
  • 超小型ミニポンプ アズワン

    超小型ミニポンプ

    アズワン
    ¥27,900税込¥30,690
    1個
    当日出荷
    自吸式なので、呼び水が不要でワンタッチですぐ作動します。電磁駆動によるダイヤフラムポンプです。
    付属品電源コード(プラグ形状/2P)・シリコンチューブ(Φ7×Φ10)2m・ホースバンド4個寸法(mm)130×50×55質量(g)500電圧(V)AC100使用流体液体ノズル内径/約Φ5mm、外径/約Φ8mm使用環境温度(℃)-10~60駆動方式電磁流体粘度(cSt)約300以下材質(接液部)ノズル/PMP(ポリメチルペンテン)、ケース/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴムアズワン品番1-3011-01使用温度-10~60℃
  • ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ

    ヤマダコーポレーション
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
    仕様防爆、エア切替質量(kg)4.1バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC12)最大吐出量(L/min)50空気消費量(L/min)450使用空気圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1
  • 手動式 ハンドダイヤフラムポンプ 非常用ポンプ HDO1-20P AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手動式 ハンドダイヤフラムポンプ 非常用ポンプ HDO1-20P

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    ハンドルは90°ごとに取り替え可能です。分解、組立が簡単です。日常的な水の移送から災害時の水の確保まで使える現場は様々。吸水8m(呼水不要)押上8mの性能。電源のない場所でも使用可能。高粘度液体や廃油も使用可能
    用途雨水、川の水を利用した畑の水やりに。アウトドアやキャンプ場で水の確保に。緊急時プールの水の利用の際に。各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ。機械設備や各種施設のメンテナンス用。船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品。家庭での雨水利用システム。廃食油回収。災害時の給水・排水ポンプ。工場等の施設での緊急廃液用ポンプ。建築・土木工事用ポンプ付属品ホースバンド:1点仕様押上揚程:8mトラスコ品番456-2929セット内容アルミハンドル:1点材質本体:POM、パッキン:NBR(補強布入)形状接続部:ニップル式接続口径25揚程(m)8フランジタイプニップル式Φ25使用流体水・海水・灯油・軽油・オイル吸込全揚程(m)8吐出量(mL/ストローク)400使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動接続口径(Φmm)25
  • 電動グリースガン用 ケース ヤマダコーポレーション

    電動グリースガン用 ケース

    ヤマダコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    EG-400用オプションです。
    トラスコ品番390-0644
  • 自動車整備用品 全自動フロンガス交換機 プリンター ヤマダコーポレーション

    自動車整備用品 全自動フロンガス交換機 プリンター

    ヤマダコーポレーション
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番389-5867
  • 自動車整備用品 POEオイル(4本入) ヤマダコーポレーション

    自動車整備用品 POEオイル(4本入)

    ヤマダコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番390-0593
  • 自動車整備用品 PAGオイル ヤマダコーポレーション

    自動車整備用品 PAGオイル

    ヤマダコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番387-8402
  • 分割型サイホンポンプ ヤマダコーポレーション

    分割型サイホンポンプ

    ヤマダコーポレーション
    ¥789,800税込¥868,780
    1個
    61日以内出荷
    エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。
    トラスコ品番389-7373材質サクションチューブ-STKM12B、ピストンパッキン-PTFE、グランドパッキン-PTFE使用空気圧力(MPa)0.2~0.7吐出口径RcRc1ポンプレシオ3.5×1
  • ポンプ サニフォース 515 ヤマダコーポレーション

    ポンプ サニフォース 515

    ヤマダコーポレーション
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    3日以内出荷
    サニタリー仕様なのでメンテナンスが簡単です。
    トラスコ品番389-5820接続口径(inch)1inch ヘルール接続
  • パルセーションダンパー ヤマダコーポレーション

    パルセーションダンパー

    ヤマダコーポレーション
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ヤマダ・パルセーションダンパーADシリーズは、ダイアフラムを搭載したNDP Series専用の脈動減哀器です。設置図のようにダイアフラムポンプの吐出側にセットすることによりポンプの作動によって生じる脈動を減少させることができます。配管の振動防止、フィルターの保護、定量装置用液体ポンプ、流量計との組み合わせによる計量ポンプ等の用途に有効です。
  • ダイヤフラムポンプ NDP40 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ NDP40

    ヤマダコーポレーション
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    最大吐出圧力(MPa)0.7
  • スイングアーム ヤマダコーポレーション

    スイングアーム

    ヤマダコーポレーション
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    3日以内出荷
    スイングアームは広範囲に作業環境をカバーし、作業中もバキュームホースが邪魔にならず壁側に折り畳んで収納すればコンパクトに格納が可能です。最大半径が作業スペースとなります。
    トラスコ品番389-5864作業範囲(m)5アーム長さ(m)3
  • サイレンサー ヤマダコーポレーション

    サイレンサー

    ヤマダコーポレーション
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    3日以内出荷
    ファンから排出された排気音を軽減させるサイレンサーになります。ファン吐出側のダクトに直接接続することで、約 20dB の騒音低減します。(シミュレーション値)
    主要材質本体:亜鉛鋼板、吸音材材質:粒状グラスウール、吸音材保護材:トリカルネット
  • ケイコウザイ(UV) ヤマダコーポレーション

    ケイコウザイ(UV)

    ヤマダコーポレーション
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番387-8436
  • オイルポンプキット ヤマダコーポレーション

    オイルポンプキット

    ヤマダコーポレーション
    ¥199,800税込¥219,780
    1式
    22日以内出荷
    コンプレッサーの圧縮エアーが駆動源のエアーパワード[[R上]]オイルポンプと周辺機器をユニット化したオイルポンプキットです。
    トラスコ品番389-7375構成エアパワードポンプSH-50A3・リリーフバルブ・吐出ホース 3/4×1.5m・サクションホース 3/4×2m・エアレギュレーター・ポンプ用ブラケット・取付架台(ポンプスタンド)
  • Φ50 ブラシ付ノズル ヤマダコーポレーション

    Φ50 ブラシ付ノズル

    ヤマダコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    ハイバキュームシステムのアクセサリーです。
    トラスコ品番390-0613ノズル接続径(Φmm)40
  • MD ヤマダコーポレーション

    MD

    ヤマダコーポレーション
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    3日以内出荷
    NEX/MDアームシリーズは、自在アームが外付けされたホースユニットです。ホース回収材料滞留を軽減し、メンテナンス性に優れたモデルです。
    ダクト径(Φmm)160風量(m3/h)推奨使用風量:900~1300吸引温度(℃)最大70フード(mm)360×440材質(ダクト)塩化ビニールホース
  • HD ヤマダコーポレーション

    HD

    ヤマダコーポレーション
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    NEX/HDアームシリーズは、大風量を確保できる大口径型ヘビーデューティーモデルです。自在アームも外付け型なので微細粉塵などの回収に最適です。
    ダクト径(Φmm)200風量(m3/h)推奨使用風量:1000~1700吸引温度(℃)最大120フード(mm)360×440材質(ダクト)塩化ビニールホース
  • DX ヤマダコーポレーション

    DX

    ヤマダコーポレーション
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1台
    3日以内出荷
    NEXDXアームシリーズは、SUS製のフードと、導電性を持たせたポリウレタン製のホースを持ったホースユニットです。静電気対策が必要な場所での粉塵や溶剤臭気の回収に有効的です。
    ダクト径(Φmm)160風量(m3/h)推奨使用風量:1700吸引温度(℃)最大70設置条件ATEX指令(ATEX1999/92/EC)、ゾーン21、ゾーン22フード(mm)Φ300(ステンレス)材質(ダクト)静電ポリウレタンホース
  • 分割型サイホンポンプ ヤマダコーポレーション

    分割型サイホンポンプ

    ヤマダコーポレーション
    ¥689,800税込¥758,780
    1個
    61日以内出荷
    エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。
    トラスコ品番389-9044材質サクションチューブ-SUS304、ピストンパッキン-FKM、グランドパッキン-FKM使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径Rc材料吐出口接続:Rc3/4
  • マルチオイルチェンジャー ヤマダコーポレーション

    マルチオイルチェンジャー

    ヤマダコーポレーション
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    22日以内出荷
    エア駆動ダイアフラムポンプを内蔵したオイルドレン兼用のオイルチェンジャーです。
    トラスコ品番389-9031タンク容量(L)55タンク寸法(mm)全高1128(最大:1739) 全幅:522 奥行:616
  • ポンプ サニフォース 1590 ヤマダコーポレーション

    ポンプ サニフォース 1590

    ヤマダコーポレーション
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    サニタリー仕様なのでメンテナンスが簡単です。
    トラスコ品番389-4263接続口径(inch)2inch ヘルール接続
ダイヤフラムポンプ