絞り込み
先端径(Φmm)
- 3
- 0.7(1)
- 1(3)
- 1.4(2)
- 1.5(4)
- 2(14)
- 2.5(10)
- 3.9(2)
- 4(23)
- 4.5(5)
- 4.9(2)
- 5(18)
- 5.5(2)
- 5.9(2)
- 6(18)
- 7(7)
- 8(16)
- 9(4)
- 10(8)
- 12(2)
- 先端径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(9)
- 140~160未満(8)
- 160~180未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハゼット(5)
- エスコ(4)
- Strong Tool(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- アークランドサカモト(1)
- TRUSCO(1)
- JTC(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- KUKKO(クッコ)(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- FACOM(1)
- MAYHEW(1)
「先端径(Φmm)」から絞り込む
2(14)
2.5(10)
3
4(23)
4.5(5)
5(18)
6(18)
7(7)
8(16)
10(8)
先端径(Φmm)をもっと見る

ピンポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
ピンポンチ
ハゼット¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
ガスケットポンチ
JTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷8PCS。全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)材質S45C硬度HRC52寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
ピンポンチ
ハゼット¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷から3日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途長軸タイプのピンポンチで深いピン穴に対応全長(mm)175材質クロームバナジューム幅(mm)10先端長(mm)80
テーパーピンポンチ 丸胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ピンポンチ
Strong Tool¥639税込¥7031本翌々日出荷用途平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き取りに 金づち跡が残りそうな変形物の釘打ちに 金づちの入らない狭い所の釘打ちに はみ出し釘に材質S53C 炭素工具鋼形状八角軸全長(mm)150平径(mm)9.5先端硬度HRC55±2/先端約2cm
ピンポンチセット
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781個100日以内出荷表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。 6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)全長(mm)150軸長(mm)42、44、45、48、48、49グリップ径(Φmm)11入数6先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8
ドリフトピン ヘビーデューティー仕様
ハゼット¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷から60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途各種ピン抜き作業の最初に使用全長(mm)120材質クロームバナジューム
ドリフトピン
ハゼット¥2,198税込¥2,4181本60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途各種ピン抜き作業の最初に使用全長(mm)120材質クロームバナジューム
ピンポンチ
アークランドサカモト¥699税込¥7691個翌々日出荷用途ギヤのノックピン抜きや、かなずちの頭が入らないところの釘打ちや、釘の頭を沈めたり、狭い場所や隅を打ち付けるほか、釘抜きと組み合わせてはみ出した釘を抜く際に材質高級炭素工具鋼色シルバー表面処理特殊熱処理