7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE
絶縁タイプのトルクドライバーです。
(1000V絶縁仕様)
欧州規格IEC60900適合品です。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
- 用途
- 電気・電設工事。
- トラスコ品番
- 714-6463
- セット内容
- ハンドル×1本
- 全長(mm)
- 192
- 精度(%)
- トルク:±6
- トルク調整範囲(N・m)
- 1.2~3.0
- 適合ビット
- WERA製9mmシャンクVDEビット
- 最小目盛(N・m)
- 0.1
- 内容量
- 1セット
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
カテゴリ

































