絞り込み
光源
- 可視光(3)
照光形状
- スポット形(3)
発光色
- 白(3)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
外径(Φmm)
- 14
- 32(6)
- 50(11)
- 54(4)
- 55(4)
- 70(7)
- 74(6)
- 80(4)
- 90(8)
- 91(5)
- 96(5)
- 100(9)
- 110(3)
- 116(7)
- 120(8)
- 132(3)
- 140(4)
- 166(5)
- 180(4)
- 216(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
照射方式
- 同軸落射(2)
長さ(mm)
- 28(2)
- 40(1)
28・40
幅(mm)
- 14(3)
14
高さ(mm)
- 14(3)
14
ブランド
- ミラック光学(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
ミラック光学・Kenko(ケンコートキナー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
可視光(3)

LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)
Kenko(ケンコートキナー)¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷高輝度のLEDを利用したスポットのLED照明です。同軸落射タイプのマクロレンズへ組み込むことで、カメラと同じ光軸で照明できます。用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。消費電力(W)1.75定格電圧(V)5光源可視光照光形状スポット形
白色スポットLED照明装置
ミラック光学¥78,980税込¥86,8781個当日出荷同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に長さ(mm)28幅(mm)14高さ(mm)14外径(Φmm)8/14発光色白光源可視光ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状スポット形