絞り込み
光源
- 可視光(5)
- 紫外線(2)
- 赤外線(3)
照光形状
- ドーム形(1)
- リング形(7)
発光色
- 白(5)
- 紫(2)
- 緑(2)
- 赤(5)
- 青(4)
外径(Φmm)
- 70
- 14(3)
- 32(6)
- 50(11)
- 54(4)
- 55(4)
- 74(6)
- 80(4)
- 90(8)
- 91(5)
- 96(5)
- 100(9)
- 110(3)
- 116(7)
- 120(8)
- 132(3)
- 140(4)
- 166(5)
- 180(4)
- 216(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
照光種別
- 直射光(6)
照射方式
- バックライト(1)
- 垂直投光(3)
- 斜光(4)
バックライト・垂直投光・斜光
長さ(mm)
- 70(7)
70
幅(mm)
- 70(7)
70
高さ(mm)
- 17(1)
- 18(3)
- 20(1)
- 22(3)
- 27(1)
- 31.74(1)
17・18・20・22・27・31.74
LED使用数(個)
- 93(1)
- 108(1)
93・108
ブランド
- CCS(シーシーエス)(3)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 日進電子工業(1)
CCS(シーシーエス)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・omron(オムロン)・日進電子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「光源」から絞り込む
可視光(5)
紫外線(2)
赤外線(3)

センシングリング照明 OPRシリーズ 本体
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥49,890~税込¥54,879~1台当日出荷から5日以内出荷3WAY照射が可能なリング照明用途様々なワークの外観検査に。照光種別直射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
リング照明 LDR2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥71,286~税込¥78,415~1個当日出荷から7日以内出荷角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥73,420税込¥80,7621台5日以内出荷点灯制御専用の超高輝度リング照明用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白照光種別直射光発光色白光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
直接照射照明 フラット・リング型 DR-FAシリーズ
日進電子工業¥169,800~税込¥186,780~1個24日以内出荷傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。 素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。 正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
赤外照明 IR2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥131,286税込¥144,4151個7日以内出荷から13日以内出荷IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光
紫外照明 UVシリーズ
CCS(シーシーエス)¥241,286税込¥265,4151個7日以内出荷オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365